絞り込み
粘度
  • 10(1)
  • 15.18(1)
  • 21.1(1)
  • 22(1)
  • 31.78(1)
  • 32.3(1)
  • 32.38(1)
  • 43.5(1)
  • 46(1)
  • 68(3)
  • 100(3)
  • 150(1)
  • 219.4(1)
  • その他(2)
ブランド
  • コスモ石油
  • モノタロウ(7)
  • 信越化学工業(59)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(54)
  • NOKクリューバー(30)
  • オーデック(28)
  • AZ(エーゼット)(25)
  • BOLL(23)
  • エムーゲ・フランケン(23)
  • タイムケミカル(22)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(22)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(20)
  • 日本油化工業(18)
  • ダイゾー(16)
  • GA(グリーンエース)(11)
  • ニコテック(11)
  • 旭エンジニアリング(11)
  • TRUSCO(10)
  • スターカット工業(10)
  • ユシロ化学工業(8)
内容量(L)
  • 18(16)
  • 20(13)
適合
  • その他(1)
  • 一般機械(1)
  • 圧縮機(3)
  • 工作機械(1)
  • 建設機械(1)
  • 摺動面(1)
  • 油圧機器(3)
  • 減速機(2)
  • 産業機械(1)
  • 自動車部品(1)
引火点(℃)
  • 156(1)
  • 168(1)
  • 172(1)
  • 180(1)
  • 182(2)
  • 188(1)
  • 198(1)
  • 200(1)
  • 206(1)
  • 212(1)
  • 222(1)
  • 236(1)
  • 238(1)
  • 240(1)
  • 242(2)
  • 244(1)
  • 246(1)
  • 248(2)
  • 252(1)
  • 256(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コスモ NEWマイティスーパー コスモ石油

    コスモ NEWマイティスーパー

    コスモ石油(8件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    スティックスリップを防止します。耐摩耗性に優れています。 スラッジ生成を防止します。低臭性です。
    用途工作機械の潤滑部位である軸受・歯車・油圧装置・摺動面の潤滑油 使用条件が過酷でない機械の軸受・歯車・油圧装置用の潤滑油
  • コスモ ハイドロAW コスモ石油

    コスモ ハイドロAW

    コスモ石油(6件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油 酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。
    用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置 建設機械の油圧装置 特装車の油圧装置 船舶の油圧装置
  • コスモ ピュアセイフティー コスモ石油

    コスモ ピュアセイフティー

    コスモ石油(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1缶(20L)
    当日出荷から4日以内出荷
    高度精製基油。 高度水素精製処理により、芳香族分が少なく、パラフィンリッチになっております。 蒸留性状をナローカットにしており、不乾性で優れた潤滑性を持っております。 重金属、不純物を全く含みませんので、皮膚荒れの抵抗力が優れています。 日光や熱等に対して化学的にも高い安定性を有しています。
    用途一般工業用機械潤滑油に適しています。インキ、ゴム、プロセス油、グリース、金属加工油、界面活性剤、各種添加剤他の原料油に適しています。成分石油系炭化水素100%
  • コスモ オルパス コスモ石油

    コスモ オルパス

    コスモ石油
    19,980税込21,978
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化劣化をおさえ、長期間安定した性能を維持します。 さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。 摩耗防止性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。 循環給油においても、極めて良好なあわ立ち防止性を発揮します。 優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンの堆積を抑制します。
    用途各種産業機械の循環系統油、軽荷重の減速機 各種油圧装置の油圧作動油 空気、ガス圧縮機の外部油容量(L)20
  • コスモ ダイナウェイEX コスモ石油

    コスモ ダイナウェイEX

    コスモ石油
    39,980税込43,978
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    摺動特性が極めて優れています。すべり案内面に発生する摩擦力を極めて小さくできるため、荷重・速度に関わらずスティックスリップを防止し、案内面をスムーズに作動させます。ロストモーション量を最小化し、優れた位置決め精度を発揮することにより、高精度制御・加工を実現します。また、すべり案内面に切削油が混入した場合においても低摩擦を維持し、自動運転時においても安定した加工が期待できます。 水溶性切削油混入時の分離性・耐スラッジ性能に優れ、切削油寿命の延長も実現します。優れた水溶性切削油分離性を有するため、混入時の除去が容易で腐敗スラッジの生成や悪臭の発生を抑制し、作業環境の悪化を抑制します。耐スラッジ性に優れるため、水溶性切削油との混合時においてもスラッジ生成を抑え、長期間安定した機械の運転を実現します。添加剤配合量の適量化により、水溶性切削油の性能悪化(pH低下等)を極めて低く抑えておりますので、水溶性切削油の長寿命化が図れます。 耐腐食性に優れています。コスモダイナウエイEXは鋳鉄・鋼・銅への耐腐食性に優れているため、案内面への長期間付着によるステイン発生を抑制します。
  • コスモ クリーンクール(ケミカル) コスモ石油

    コスモ クリーンクール(ケミカル)

    コスモ石油
    38,980税込42,878
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    界面活性剤を主成分とし、水で希釈すると透明または半透明になる液体です。 油剤寿命が長く防腐性や防錆性に優れ、清潔な作業環境が保てます。
    用途ケミカル型の非塩素系水溶性切削油剤で、鋼や鋳鉄の研削加工液として最適です。pH10.6(×50希釈倍率)不揮発分原液/34%密度(g/cm3)原液/1.132(15℃)外観(原液)無色透明希釈の目安鋼、鋳鉄/30~50倍硫黄分(%)原液/-仕様表面張力(10-1N/m)/65(×50希釈倍率)泡立ち試験(24℃)/合格乳化安定度(室温 24hr)/合格耐食性(室温 48hr)10倍希釈:鋼・鋳鉄/変化無し、アルミ・銅/変色する場合がある、亜鉛/変色容量(L)18危険物の類別非危険物
  • コスモ クリーンカット コスモ石油

    コスモ クリーンカット

    コスモ石油(4件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    非塩素系不水溶性切削油。
    タイプ不水溶性容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • コスモ スクリュー32X コスモ石油

    コスモ スクリュー32X

    コスモ石油(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    ロングライフタイプ回転式空気圧縮機油。 優れた熱酸化安定性。 優れた水分離性。 優れた消泡性。 優れたさび止め性・腐食防止性。 優れた潤滑性。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • コスモ ハイドロHV コスモ石油

    コスモ ハイドロHV

    コスモ石油(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    省エネルギー型耐磨耗性油圧作動油 FM(摩擦低減剤)の配合により、油圧機器摺動部での摩擦抵抗が小さく、また低温粘度特性が優れていますので大きな省エネルギー効果を発揮します。 粘度指数が高いので、温度変化に対する粘度変化が小さく、また流動点が低いので寒冷地での機械の始動がスムーズです。 摩耗防止性能が優れていますので、高圧、高速で運転される油圧ポンプの摩耗を最小限に抑え、長期間、油圧装置の円滑な運転を保持します。 酸化安定性が優れていますので長期間使用しても酸化劣化が少なく安定した性能を維持します。 せん断安定性が優れていますので長期間使用しても粘度低下が極めて少なく、最適な運転状態を保ちます。 パッキン、シール材との適合性が優れています。 抗乳化性、加水分解安定性が優れていますので、油圧系内に、水が混入しても直ちに水と油を分解し、安定した性能を維持します。 さび止め性が優れており、さびの発生を防止します。 消泡性に優れています。
    適合範囲油圧作動危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • コスモ レシプロ コスモ石油

    コスモ レシプロ

    コスモ石油(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    往復動式空気圧縮機油。 耐炭化性に優れています 高温酸化安定性が優れています 抗乳化性が優れています。 泡立ち性が少なく、さび止め性、潤滑性が優れています。
    用途往復動式圧縮機の内外部潤滑用
  • コスモ ホワイトP コスモ石油

    コスモ ホワイトP

    コスモ石油
    24,980税込27,478
    1缶(15kg)
    4日以内出荷
    コスモホワイトPシリーズは厳選されたベース油を高度に精製した高純度の流動パラフィンで、日本薬局方流動パラフィン純度試験、食品添加物規格試験等に合格し、その優れた品質は数多くの産業分野で使用され、高く評価されております。
    仕様【確認試験・遊離酸・遊離アルカリ・硫酸呈色物・イオウ化合物・多核芳香族炭化水素・ヒ素】合格セーボルト:+30危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • コスモ ノンラスト PAS コスモ石油

    コスモ ノンラスト PAS

    コスモ石油
    24,980税込27,478
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    半乾燥性透明、薄油膜のさび止め油
    仕様脱脂性:ありタイプ【被膜】半乾燥性透明油膜容量(L)18目的洗浄兼一時防錆引火点(℃)96防錆可能年月3か月危険等級動粘度(mm2/s)40℃:4.504危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8481JIS分類NP3-2相当特性潤滑性危険物の性状非水溶性
  • コスモ クエンチ A210 コスモ石油

    コスモ クエンチ A210

    コスモ石油
    22,980税込25,278
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    特性温度が十分に高く、対流段階における冷却速度が遅いので、歪の少ない理想的な焼入が可能です。 本油は焼入時の光輝性、洗浄脱脂性、水分離性に特別な配慮をしています。
    用途油温80~140℃で処理する焼入作業に容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • コスモ クリーンカット CY350 コスモ石油

    コスモ クリーンカット CY350

    コスモ石油
    25,980税込28,578
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    高粘度で極圧性・潤滑性に優れています。 広範囲な重切削加工の使用が可能です。 高引火点で、消防法危険物の第4類第4石油類に属します。
    用途ブローチ、タップ、ねじ切りに容量(L)18引火点(℃)222流動点(℃)-7.5危険等級動粘度(mm2/s)40℃:33.4危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.901色(ASTM)L3.5脂肪油分(%)28.8硫黄分(%)1.9危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)4
  • コスモ クリーンカット CP140 コスモ石油

    コスモ クリーンカット CP140

    コスモ石油
    28,980税込31,878
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    低粘度で浸透性・潤滑性に優れています。 難削材など広範囲な切削加工の使用が可能です。
    用途炭素鋼・高合金鋼のねじ切り、タッピング、リーマ加工に容量(L)18引火点(℃)168流動点(℃)-10危険等級動粘度(mm2/s)40℃:14.34危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8902色(ASTM)L1.0脂肪油分(%)11.2硫黄分(%)2.3危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)4
  • コスモ クリーンカット CH120 コスモ石油

    コスモ クリーンカット CH120

    コスモ石油
    27,980税込30,778
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    比較的低粘度で極圧潤滑性に優れています。 広範囲な極圧切削加工の使用が可能です。
    用途一般切削、穴あけ、ねじ切り、タップ、リーマ加工に容量(L)18引火点(℃)182流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)40℃:10.78危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8797色(ASTM)L2.0硫黄分(%)2.1危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)4
  • コスモ クリーンカット BH230 コスモ石油

    コスモ クリーンカット BH230

    コスモ石油
    26,980税込29,678
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    比較的中粘度で潤滑性に優れています。 広範囲な切削加工に使用が可能です。
    用途旋削、穴あけ、フライス加工、非鉄のタップ加工ボルトのねじ転造に容量(L)18引火点(℃)200流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)40℃:24.17危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8819色(ASTM)L3.5脂肪油分(%)5.1硫黄分(%)1危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)1
  • コスモ クリーンカット BH160 コスモ石油

    コスモ クリーンカット BH160

    コスモ石油
    27,980税込30,778
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    比較的低粘度で洗浄性に優れています。 広範囲な切削加工の使用が可能です。
    用途一般切削、穴あけ、ねじ切り加工およびねじ転造に容量(L)18引火点(℃)180流動点(℃)-12.5危険等級動粘度(mm2/s)17.5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8812色(ASTM)L3.5脂肪油分(%)5.1硫黄分(%)1.1危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)1
  • コスモ マイティ CM コスモ石油

    コスモ マイティ CM

    コスモ石油
    29,980税込32,978
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    塩素、硫黄を含んでいませんので廃油処理が容易です。 切削油と潤滑油の混合がある程度予想される歯切り加工に於いて、油を統一する事により特に効果を発揮します。 低ミスト、低臭気で作業環境を良好に保ちます。
    用途鋼・合金鋼・鋳鉄・銅・銅合金の切削加工および歯切りに淡黄色透明容量(L)18引火点(℃)212流動点(℃)-22.5危険等級動粘度(mm2/s)40℃:26.44危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8729危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)L0.5
  • コスモ クリーンカット AH120 コスモ石油

    コスモ クリーンカット AH120

    コスモ石油
    29,980税込32,978
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    長時間使用に於いてもタール状の析出物の発生が少なく、錆の発生や非鉄金属の変色もありません。
    用途銅・鋳鉄・非鉄金属の一般切削に容量(L)18引火点(℃)188流動点(℃)-10.5危険等級動粘度(mm2/s)40℃:11.59危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.869色(ASTM)L1.0脂肪油分(%)8.8危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)1
  • コスモ クリーンクール YY150 コスモ石油

    コスモ クリーンクール YY150

    コスモ石油
    22,980税込25,278
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    界面活性剤を主成分とし、水に希釈すると透明または半透明になる液体です。 耐腐敗性に優れています。
    用途鋼・鋳鉄・アルミの切・研削加工に仕様【泡立ち試験(24℃)】合格、【乳化安定度(室温/24hr)】合格容量(L)18不揮発分82外観40℃:32.96、100℃:5.678危険物の類別非危険物希釈液(×10)pH9.8希釈液(×10)表面張力 10-3N/m36密度(g/cm3 at15℃)0.96耐食性鋼・アルミ・銅:変色、亜鉛:変化なし、鋳鉄:変色する場合がある(室温/48hr/10倍希釈)使用濃度【鋼・銅・アルミ・ステンレス】10~30倍
  • コスモ クリーンクール XH106 コスモ石油

    コスモ クリーンクール XH106

    コスモ石油
    32,980税込36,278
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    鉱油および脂肪油を主成分とし、水に希釈すると乳白色のエマルションとなります。
    用途鉄・鋳鉄の切・研削加工に仕様【泡立ち試験(24℃)】合格、【乳化安定度(室温/24hr)】合格容量(L)18不揮発分0.965外観黄褐色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液(×10)pH9.3希釈液(×10)表面張力 10-3N/m35密度(g/cm3 at15℃)0.9227硫黄分(%)0.46耐食性鋼・銅・鋳鉄:変色、アルミ・亜鉛:変化なし(室温/48hr/10倍希釈)使用濃度【鋼・銅・ステンレス】10~30倍危険物の性状水溶性
  • コスモ フルード HQ コスモ石油

    コスモ フルード HQ

    コスモ石油
    32,980税込36,278
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    最近の高圧化・サーボ化に対応すべく厳選した基材、添加剤を使用しており、優れた各種性能を有しています。
    用途高炉・連続鋳造設備・圧延機などの製鉄機械および付帯設備の油圧装置、ダイカストマシン・射出成型機・油圧プレス・鋳造プレス・工作機械の油圧装置、加熱炉扉開閉装置の油圧装置、シールド掘進機・油圧ブレーカーなどの建設機械の油圧装置危険物の類別非危険物
  • コスモ ハイドロ NC コスモ石油

    コスモ ハイドロ NC

    コスモ石油
    24,980税込27,478
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    NC工作機械専用油圧作動油として開発したもので粘度指数が極めて高く、かつ、せん断安定性にも優れ、また油圧機器の摩耗防止においても一般油圧作動油より優れた性能を示します。 高度に水素化精製されたベースオイルに各種添加剤を配合した高粘度指数、耐摩耗性油圧作動油です。 粘度指数が高いため、温度変化に対する粘度変化が少なく、広い温度領域にわたり適正粘度を保ち、正確な応答性で安定した加工精度を維持します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • コスモ スーパーエポック ES コスモ石油

    コスモ スーパーエポック ES

    コスモ石油
    19,980税込21,978
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    高度に水素化精製した基油に厳選した各種添加剤をバランス良く配合した「耐摩耗性・スラッジレス・ロングライフ油圧作動油」です。
    用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出し機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など各種産業機械の低圧から高圧までの油圧装置に仕様泡立ち性・さび止め性:合格、FZG(Fail Stage):11容量(L)20引火点(℃)252流動点(℃)-25危険等級動粘度(mm2/s)100℃:8.007、40℃:56.60危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数108銅板腐食(100℃×3H)1密度(g/cm3 at15℃)0.8714色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.13危険物の性状非水溶性水分離性(O-W-E mL/分)43-37-0(20)/54℃
  • コスモ サーモ コスモ石油

    コスモ サーモ

    コスモ石油
    19,980税込21,978
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    各種間接加熱装置の熱媒体油として適するように開発した製品で、高温での熱安定性、酸化安定性に優れ、長期間使用することができます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • コスモ チェーンソー コスモ石油

    コスモ チェーンソー

    コスモ石油
    18,980税込20,878
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    高度に精製された鉱油基油をベースに、摩耗防止剤、腐食防止剤、粘度指数向上剤、極圧剤、粘着向上剤などの各種添加剤を効果的に配合したチェーンソー専門油です。
    用途冬期用仕様【糸引き性】2.3sec容量(L)18引火点(℃)252流動点(℃)-22.5危険等級動粘度(mm2/s)40℃:105、100℃:11.48危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1密度(g/cm3 at15℃)0.885色(ASTM)1.5酸価(mgKOH/g)0.4反応中性危険物の性状非水溶性
  • コスモ ロックドリル100K コスモ石油

    コスモ ロックドリル100K

    コスモ石油
    23,980税込26,378
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    温度変化による粘度変化が少ないので、あらゆる使用温度において常に適正な粘度を有します。通常の運転温度では、グレード100Kを、酷寒時及びエアモーターにはグレード46をご使用下さい。 金属面への付着性がよく、しかも高い油膜強度を有しています。 乳化性がよく、しかも潤滑性が優れています。 さび止め性能が優れています。 流動点が低く、寒冷地の使用にも適しています。
    用途ジャックハンマー、ドリフター、ストーパ等各種さく岩機・各種エアーモーター・その他圧縮空気を動力源とする空気機械仕様【乳化性】合格容量(L)18耐荷重性能(MPa)【四球式】0.37引火点(℃)248流動点(℃)-12.5危険等級動粘度(mm2/s)40℃:101、100℃:11.48危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数100密度(g/cm3 at15℃)0.8898色(ASTM)L6.0摩擦係数【振子Ⅱ型】0.1260危険物の性状非水溶性ケン化価(mgKOH/g)10
  • コスモ バック コスモ石油

    コスモ バック

    コスモ石油
    26,980税込29,678
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    蒸気圧が低く、到達真空度はポンプのもつ限界まで期待できます。 抗乳化性に優れており、水の分離が容易です。 熱安定性が優れ、長期にわたって使用できます。
    用途ロータリーポンプ全般、キニー型
  • コスモ スクリュー32S コスモ石油

    コスモ スクリュー32S

    コスモ石油
    32,980税込36,278
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    実機テストにおいて、メーカー品スクリュー 32比で4倍以上、スクリュー 32X比で2倍以上の寿命を有し、大変、熱・酸化安定性に優れています。 この極めて長いオイル寿命より、オイル費用の削減・廃油量の削減・メンテナンスの軽減等を図ることができます。 空気圧縮の際に発生する凝縮水を速やかに水分離します。 圧縮機のオイル回収タンク内では攪拌により、泡が立ちやすくなっております。コスモスクリュー 32Sは、泡が立ちにくく、泡が立っても、速やかに消泡します。 耐摩耗性添加剤の配合により、圧縮機の潤滑部の摩耗を防止します。 圧縮機系統での各部のさび・腐食を防止します。特に銅製のオイルクーラーへの悪影響(銅イオン溶出)を防ぎます。
    用途各種回転式空気圧縮機用(スクリュー式空気圧縮機・ロータリーベーン式空気圧縮機・スクロール式空気圧縮機)適合範囲圧縮機容量(L)20引火点(℃)244流動点(℃)-50以下危険等級動粘度(mm2/s)30.69(40℃)、5.731(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数130密度(g/cm3 at15℃)0.8351色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性
  • コスモ ハイドロAW コスモ石油

    コスモ ハイドロAW

    コスモ石油
    17,980税込19,778
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に貢献します。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、万が一、水が混入した際にも酸性物質生成を抑制し、油圧機器への影響を最小限に抑えます。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。
    用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置。 建設機械の油圧装置、特装車の油圧装置、船舶の油圧装置。適合範囲油圧作動容量(L)20規格ISO 11158 HM、ASTM D 6158 HM、DIN 51524-2 HLP、Denison HF0、HF1、HF2、Eaton Brochure 694引火点(℃)242流動点(℃)-25.0危険等級動粘度(mm2/s)56.68(40℃)、7.913(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数105密度(g/cm3 at15℃)0.8774危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油