32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
  • マシンオイル AZ(エーゼット)

    マシンオイル

    AZ(エーゼット)(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。 高度精製油使用(無添加) 油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。
    用途油圧機器や圧縮機の軸受けに。 手差し給油タイプの中荷重低速回転の摺動部に粘度ISO VG46危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • スーパーマルパスDX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    スーパーマルパスDX

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(20L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。 水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。 さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。
    用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑 各種減速機の潤滑 油圧作動系統 工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面) その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統 紡績機械などの高速回転の軸受潤滑 計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油適合範囲軸受・減速機・油圧作動・一般作業機械 各種工作機械危険等級危険物の類別第四類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
  • 工業用 白色ワセリンS 小堺製薬

    工業用 白色ワセリンS

    小堺製薬
    1,188税込1,307
    1個(500g)
    欠品中
    化学・工業用薬品
    用途化学・工業用薬品危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 万能マシンオイル BOLL

    万能マシンオイル

    BOLL(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
    適合範囲マシン引火点(℃)204以上粘度ISO46危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • モリコンクスーパー100 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリコンクスーパー100

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1缶(1L)
    当日出荷
    耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデン微粒子と即効的な摩耗防止効果を発揮する有機モリブデン化合物を配合したオイル添加剤。 既存のオイルに添加することで、摺動面に低摩擦の潤滑被膜を形成して金属接触を防止、摩耗や異音、油温上昇を低減し、給油・更油間隔、機械寿命の延長効果を発揮します。
    用途高荷重、衝撃荷重下のオイルに。 低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に。高温度下の設置装置のチェーンや減速機に。軸受など発熱時の油音低下に。仕様添加剤トラスコ品番123-2231使用方法標準添加量はオイルに対して10%使用温度範囲(℃)150以下容量(L)1動粘度測定範囲(cSt)40℃:91.4100℃:10.2引火点(℃)217粘度ISO VG100密度(g/cm3)0.91外観黒色オイル流動点(℃)-30基油鉱油固体潤滑剤他MoS2+有機Mo(平均粒度0.4μm)銅板腐蝕1a(100℃、3h)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 高粘着潤滑剤 旭エンジニアリング

    高粘着潤滑剤

    旭エンジニアリング
    3,298税込3,628
    1本(330mL)ほか
    3日以内出荷
    本品は強力な粘着力で「くっついたら離れない」垂れ落ち、飛び散らない多目的潤滑油剤です。強力な粘着膜によって衝撃荷重にもよく耐え、摩擦部分を保護して摩耗を防ぎます。水がかかっても流失せず、錆、腐食を防ぐので、歯車、チェーン、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。疑集力が大きく、歯車のかみ合いによって一部押し出されても弾力的に油膜を復元する力があります。油の飛び散り、垂れ落ちを嫌う場所、水に洗い流されて困る場所、チェーン、ワイヤーロープ、ネジ軸、カム、ステッチャー、スライドコア、オープンギアに最適です。印刷、製紙、繊維、水産加工、食品、飲料水、造船、建機、自動車、プラントメンテナンスなど多岐にわたりご使用いただけます。
    使用方法缶をよく振ってから使用してください。塗布後15分程度で溶剤が揮発し時間と共に張り付きはじめます。逆さ向きでも使用可能です。使用温度範囲(℃)ー20~200危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ALTEMP Q NB50 NOKクリューバー

    ALTEMP Q NB50

    NOKクリューバー
    29,980税込32,978
    1缶(750g)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    潤滑・組み立て用ペースト。 耐フレッティング性、耐スティックスリップ性に優れている。 耐荷重性、耐水性に優れている。
    用途工作機械のチャック。 ボルト、ベアリングシート、スプラインシャフトなどのはめ合い部、すり合わせ部、摺動部。乳白色タイプ汎用使用温度範囲(℃)-15~150適合範囲工作機械ちょう度2~3号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん、特殊固体潤滑剤基油鉱油危険物の類別非危険物
  • コスモ NEWマイティスーパー コスモ石油

    コスモ NEWマイティスーパー

    コスモ石油(8件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    スティックスリップを防止します。耐摩耗性に優れています。 スラッジ生成を防止します。低臭性です。
    用途工作機械の潤滑部位である軸受・歯車・油圧装置・摺動面の潤滑油 使用条件が過酷でない機械の軸受・歯車・油圧装置用の潤滑油
  • コスモ ピュアセイフティー コスモ石油

    コスモ ピュアセイフティー

    コスモ石油(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    高度精製基油。 高度水素精製処理により、芳香族分が少なく、パラフィンリッチになっております。 蒸留性状をナローカットにしており、不乾性で優れた潤滑性を持っております。 重金属、不純物を全く含みませんので、皮膚荒れの抵抗力が優れています。 日光や熱等に対して化学的にも高い安定性を有しています。
    用途一般工業用機械潤滑油に適しています。インキ、ゴム、プロセス油、グリース、金属加工油、界面活性剤、各種添加剤他の原料油に適しています。成分石油系炭化水素100%
  • クライトックスGPLオイル 107 ケマーズ

    クライトックスGPLオイル 107

    ケマーズ
    99,980税込109,978
    1本(1kg)
    6日以内出荷
    クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
    用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。使用温度範囲(℃)-30~288グレード107流動点(℃)-30危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)440(40℃)、42(100℃)
  • クライトックスGPLオイル 105 ケマーズ

    クライトックスGPLオイル 105

    ケマーズ
    99,980税込109,978
    1本(1kg)
    6日以内出荷
    クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
    用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。使用温度範囲(℃)-36~205グレード105流動点(℃)-36危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)160(40℃)、18(100℃)
  • アドモスAS-01オイル ダイゾー

    アドモスAS-01オイル

    ダイゾー
    29,980税込32,978
    1缶(18L)
    11日以内出荷
    トラスコ品番145-1410容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • HOTEMP 2000-SPRAY NOKクリューバー

    HOTEMP 2000-SPRAY

    NOKクリューバー
    4,798税込5,278
    1缶(400mL)
    63日以内出荷
    高温・高粘着オイル。
    用途チェーン、ギヤ、軸受、ガイドレール。 高温になる機械・装置などのチェーン、ギヤ、摺動部。 オートバイなどの高速回転するチェーン。容量(mL)400タイプギヤ・チェーン用使用温度範囲(℃)0~250適合範囲チェーン・ギヤ・軸受・ガイドレール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • モリコンクM100 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリコンクM100

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本(1L)
    当日出荷
    鉱油にモリブデンを分散させた汎用のオイル添加剤。摩耗減少、給油間隔の延長などに定評があります。市販の潤滑油に10%添加。
    用途低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に。M48高温度下の設備装置のチェーンや減速機に。給油、更油困難な場所の設備機械に。手差給油箇所の設備機械にトラスコ品番123-2240使用温度範囲(℃)150以下容量(L)1適合範囲減速機、設備機械危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ハンドルーブ L-7 NOKクリューバー

    ハンドルーブ L-7

    NOKクリューバー
    42,980税込47,278
    1箱(300mL×12缶)
    当日出荷
    潤滑・組立て用白色系ペースト。
    用途軸受、ボルトなどのはめ合い部。 工作機械のチャック。 スプラインシャフト、ネジなどの摺動部。容量(mL)300タイプ組立て用使用温度範囲(℃)-15~150適合範囲軸受、ボルトなどのはめ合い部。工作機械のチャック。スプラインシャフト、ネジなどの摺動部。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • オーシャンSO-G#220 20L ダイゾーニチモリ

    オーシャンSO-G#220 20L

    ダイゾーニチモリ
    89,980税込98,978
    1缶
    9日以内出荷
    広範囲の温度に使用出来ます。(-30℃~200℃)。機械的安定性に優れており、高回転の減速機使用可能です。酸化安定性に優れており、連続運転が可能です。
    用途大型撹拌機の減速機に。ペレットマシーンの減速機に。シーマ機の減速機に。トラスコ品番145-1421容量(mL)20危険物の類別非危険物
  • PGHオイル ダイゾー

    PGHオイル

    ダイゾー
    18,980税込20,878
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • HTCオイル#50A ダイゾー

    HTCオイル#50A

    ダイゾー
    38,980税込42,878
    1缶(18L)
    11日以内出荷
    トラスコ品番144-9794容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • オーシャンSO#100 ダイゾー

    オーシャンSO#100

    ダイゾー
    54,980税込60,478
    1箱(2缶×4L)ほか
    11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • PGLオイル ダイゾー

    PGLオイル

    ダイゾー
    4,698税込5,168
    1缶(1L)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • MPオイル#40S ダイゾー

    MPオイル#40S

    ダイゾー
    11,980税込13,178
    1缶(4L)ほか
    11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • MPオイル#40 ダイゾー

    MPオイル#40

    ダイゾー
    12,980税込14,278
    1缶(4L)ほか
    11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • MCオイル ダイゾー

    MCオイル

    ダイゾー
    5,598税込6,158
    1缶(1L)ほか
    11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • LAP-Sオイル ダイゾー

    LAP-Sオイル

    ダイゾー
    9,598税込10,558
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • JCオイル ダイゾー

    JCオイル

    ダイゾー
    16,980税込18,678
    1缶(4L)
    11日以内出荷
    トラスコ品番145-1376容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • HTCオイルS-220A ダイゾー

    HTCオイルS-220A

    ダイゾー
    25,980税込28,578
    1缶(4L)ほか
    11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • HTCオイルS-150A ダイゾー

    HTCオイルS-150A

    ダイゾー
    6,798税込7,478
    1缶(1L)ほか
    11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • コスモ オルパス コスモ石油

    コスモ オルパス

    コスモ石油
    19,980税込21,978
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化劣化をおさえ、長期間安定した性能を維持します。 さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。 摩耗防止性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。 循環給油においても、極めて良好なあわ立ち防止性を発揮します。 優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンの堆積を抑制します。
    用途各種産業機械の循環系統油、軽荷重の減速機 各種油圧装置の油圧作動油 空気、ガス圧縮機の外部油容量(L)20
  • FBKオイルRO ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    FBKオイルRO

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(5件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1缶(200L)
    3日以内出荷
    高度に溶剤精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選した酸化防止剤、さび止め剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工業用高級潤滑油です。 その優れた性能は一般産業機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、圧縮機油として、また油圧作動油としてのほとんどの要求を満足しうるものであり、工業用多用途潤滑油(Multi-purpose Industrial Oil)として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。 粘度指数が高く、摩擦係数が低く、また耐摩耗性(油膜強度)も高く、優れた潤滑性があります。 優れた酸化安定性、熱安定性を有する高度精製基油に厳選された特殊な酸化防止剤を配合しているので、長時間にわたる使用でも、酸化変質しにくく、スラッジの生成が少ないといえます。特に高温酸化安定性が勝れているので、高温条件の循環系統油、圧縮機油としてその性能が十分に発揮されます。 優れたさび止め剤を添加しているので、水分が混入した場合でも、潤滑系統でのさびや腐食の発生を防ぎます。 水分離性が良く、多少の水分が混入しても静置、遠心分離機などで水分を分離することが容易です。 優れたあわ消し剤を添加しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
    用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑。 各種減速機の潤滑。空気・ガス圧縮機の内・外部潤滑。工作機械の広範囲潤滑。油圧作動系統。 カプラン水車ランナーボスの潤滑。 その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • パワーグリーンスペシャル BALBIS(バルビス)

    パワーグリーンスペシャル

    BALBIS(バルビス)
    95,980税込105,578
    1個
    翌々日出荷
    ベースはパワーグリーンを同一。 パワーグリーンの潤滑性能を向上。 使用温度範囲-50℃~250℃
    用途・超極圧、高温条件での潤滑 現使用オイルの極圧添加剤として利用。使用温度範囲(℃)-50~250引火点(℃)293外観淡黄色不透明粘度(at40℃mm2/s)120危険物の類別非危険物
  • クライトックスGPLオイル 103 ケマーズ

    クライトックスGPLオイル 103

    ケマーズ
    99,980税込109,978
    1本(1kg)
    6日以内出荷
    クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
    用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。使用温度範囲(℃)-60~15グレード103流動点(℃)-60危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)30(40℃)、5(100℃)
  • KLUBERBIO M 72-82 NOKクリューバー

    KLUBERBIO M 72-82

    NOKクリューバー
    17,980税込19,778
    1缶(1kg)ほか
    63日以内出荷
    生分解性に優れている。 耐水性、耐荷重性、低温性にも優れている。
    用途水処理施設、水力発電所、農林業機械、土木機械、製紙機械などの軸受、チェーン、ギヤ、その他摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-40~140適合範囲軸受・チェーン・ギヤ、・摺動部ちょう度2号増ちょう剤ウレア基油エステル油危険物の類別非危険物
汎用・多目的油