絞り込み
粘度
- 100
- 2.14(1)
- 10(1)
- 21.1(1)
- 32(1)
- 32.14(1)
- 32.3(1)
- 34.09(1)
- 43.5(1)
- 45.8(1)
- 46(2)
- 47.28(1)
- 47.37(1)
- 100.7(1)
- 101(1)
- 148.7(1)
- 150(2)
- 220(2)
- 320(2)
- 460(1)
- 粘度をもっと見る
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- コスモ石油(1)
内容量(L)
- 1(1)
- 20(1)
適合
- 一般機械(1)
「粘度」から絞り込む
46(2)
47.37(1)
100
100.7(1)
101(1)
148.7(1)
150(2)
220(2)
320(2)
460(1)
粘度をもっと見る

コスモ ピュアセイフティー
コスモ石油(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781缶(20L)当日出荷から4日以内出荷高度精製基油。 高度水素精製処理により、芳香族分が少なく、パラフィンリッチになっております。 蒸留性状をナローカットにしており、不乾性で優れた潤滑性を持っております。 重金属、不純物を全く含みませんので、皮膚荒れの抵抗力が優れています。 日光や熱等に対して化学的にも高い安定性を有しています。用途一般工業用機械潤滑油に適しています。インキ、ゴム、プロセス油、グリース、金属加工油、界面活性剤、各種添加剤他の原料油に適しています。成分石油系炭化水素100%
モリコンクスーパー100
SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281缶(1L)当日出荷耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデン微粒子と即効的な摩耗防止効果を発揮する有機モリブデン化合物を配合したオイル添加剤。 既存のオイルに添加することで、摺動面に低摩擦の潤滑被膜を形成して金属接触を防止、摩耗や異音、油温上昇を低減し、給油・更油間隔、機械寿命の延長効果を発揮します。用途高荷重、衝撃荷重下のオイルに。 低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に。高温度下の設置装置のチェーンや減速機に。軸受など発熱時の油音低下に。仕様添加剤トラスコ品番123-2231使用方法標準添加量はオイルに対して10%使用温度範囲(℃)150以下容量(L)1動粘度測定範囲(cSt)40℃:91.4100℃:10.2引火点(℃)217粘度ISO VG100密度(g/cm3)0.91外観黒色オイル流動点(℃)-30基油鉱油固体潤滑剤他MoS2+有機Mo(平均粒度0.4μm)銅板腐蝕1a(100℃、3h)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性