絞り込み
全長(mm)
- 250
- 145(1)
- 160(13)
- 165(1)
- 167(1)
- 174.6(1)
- 180(2)
- 187.3(1)
- 200(10)
- 220(2)
- 225(3)
- 225.4(2)
- 251(1)
- 260.4(1)
- 300(2)
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- TRUSCO(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「全長(mm)」から絞り込む
160(13)
180(2)
200(10)
220(2)
225(3)
225.4(2)
250
251(1)
260.4(1)
300(2)

絶縁ウォーターポンププライヤー
BOSCH(ボッシュ)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。調整ポジション20段階、最大パイプつかみ範囲46mm。ソフトグリップ。用途水道管工事におけるパイプ配管作業材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)250質量(g)364最大口開き(mm)46ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応調整機能20耐電圧(V)1000
絶縁プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)¥17,980税込¥19,7781丁当日出荷つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 表面と裏面にミリ/インチの調節目盛付です。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。用途つかむ・締める・曲げる作業に仕様19段階調節、1000V絶縁仕様トラスコ品番195-3511全長(mm)250材質/仕上クロームバナジウム電気鋼/クロームメッキ処理質量(g)515規格DIN EN/IEC60900基準適合品最大口開き(mm)52
絶縁 プロフェッショナル ウォーターポンププライヤー(プッシュボタン付) 250mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,898税込¥10,8881本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)250二面幅(mm)最大パイプ:50
絶縁 プロフェッショナル ウォーターポンププライヤー 250mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,598税込¥8,3581本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)250二面幅(mm)最大パイプ:50
絶縁プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷1 つのツールにプライヤーとレンチが付いているので、一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい柔らかなボルト(銅)でも作業できます。 ワークに触れずに、開口幅を目盛りで設定できます。 プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 アゴの開き調節はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 強い保持力で握力を 10倍に増幅します。仕様(つかみ面)フラット全長(mm)250質量(g)535段数(調整)19範囲(ナット開口)2inch、52mmハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上(ヘッド)クロムメッキ寸法B2(mm)8寸法B1(mm)8寸法B3(mm)14
絶縁コブラ 1000V 落下防止
KNIPEX(クニペックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。 歯の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。 鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。 ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。 様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。 ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。 パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。 ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。仕様つかみ面:横すじ入り材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼全長(mm)250質量(g)397段数調節段数:24ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ開口範囲(mm)ナット:46、パイプ:50
絶縁ウォーターポンププライヤー
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 三枚合わせ構造により、加え部はガタつきがなく、頭部はスリムです。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。仕様7段階調節トラスコ品番762-3500材質高炭素合金鋼全長(mm)250質量(g)400規格IEC60900規格最大口開き(mm)38.5
絶縁ウォーターポンププライヤー
SIGNET(シグネット)¥3,998税込¥4,3981丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900

















![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)







![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)