絞り込み
全長(mm)
  • 250
  • 115(9)
  • 125(8)
  • 130(9)
  • 135(8)
  • 140(11)
  • 145(6)
  • 150(12)
  • 160(24)
  • 165(18)
  • 175(6)
  • 180(32)
  • 200(45)
  • 203(11)
  • 210(8)
  • 225(15)
  • 252(8)
  • 253(9)
  • 254(7)
  • 300(27)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(20)
  • エスコ(12)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(12)
  • TRUSCO(5)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • フジ矢(3)
  • SK11(3)
  • スーパーツール(2)
  • HIT(ヒット)(2)
  • TSUNODA(ツノダ)(2)
  • ヒット商事(2)
  • マルビー(2)
  • SATA(1)
  • JTC(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • Jupiter(1)
  • TTC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
84件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォーターポンププライヤー TRUSCO

    ウォーターポンププライヤー

    TRUSCO(22件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
    用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
  • ウォーターポンププライヤ ワンタッチスライド式 モノタロウ

    ウォーターポンププライヤ ワンタッチスライド式

    モノタロウ(20件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    プッシュボタンでスライド作業がラクラク!
    用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質クロムバナジウム全長(mm)250質量(g)385種類ウォーターポンププライヤ最大口開き(mm)50調整機能24段階
  • アリゲーター ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    アリゲーター ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(9件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1丁
    当日出荷
    ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    口幅調節9段階
  • ウォーターポンププライヤー(ドライバー機能付) TRUSCO

    ウォーターポンププライヤー(ドライバー機能付)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1丁
    当日出荷
    柄部にマイナスドライバーが付いています。ドライバー機能だけではなく、缶のフタなどの開封にも便利です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
    用途各種配管から一般作業まで仕様調整(段階):5トラスコ品番253-4771全長(mm)250材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(g)400最大口開き(mm)42規格寸法(mm)250
  • オートグリッププライヤー モノタロウ

    オートグリッププライヤー

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    大きさに合わせて開口幅を調整できるので、連続作業に向いています。 全長250mmタイプの商品は樹脂製のキャップが付属しており、対象物を傷つけません。
    種類プライヤーレンチ
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    当日出荷
    つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
    材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
  • コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    コブラ ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整と握りやすいハンドルポジション パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。刃の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。 ボックスジョイント構造:ダブルガイドで非常に安定 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
  • コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    コブラ ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷
    KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
    材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
  • ウォーターポンププライヤー コブラオートマチック 250mm KNIPEX(クニペックス)

    ウォーターポンププライヤー コブラオートマチック 250mm

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1丁
    当日出荷
    KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。 アゴの自動調節機能を持つコブラです。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押すと下アゴが自動的に閉じます。 自動調節スプリングはハンドル内に内臓されています。 プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。
    トラスコ品番446-9372寸法(mm)48×14×250全長(mm)250質量(g)335段数(調節)25呼び寸法(mm)250ハンドル滑り止めプラスチックコーティング適合品番スプリング(品番:8719-250)仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:46能力(Φmm)パイプつかみ:50つかみ幅(mm)(パイプ)Φ50、(ナット)46
  • JIS規格3枚合せウォーターポンププライヤー TSUNODA(ツノダ)

    JIS規格3枚合せウォーターポンププライヤー

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    3点保持非対称つかみ刃でガッチリ掴む!
    用途ガス、水道等の配管作業。自動車、産業機器のメンテナンス。
  • ストロングWPプライヤー SK11

    ストロングWPプライヤー

    SK11
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    特殊ダイヤ型口形状は強力に対象物を掴み滑りません。 特殊ダイヤ型口形状は、パイプやボルトにセルフロックするため、従来品のように滑ることなく、少ない握り力で強力につかめます。 口幅調整10段階のボックスジョイント構造は、不意な調整のずれがなく安定した作業ができます。 この商品はJIS規格認証取得工場で製造したものです。
    用途水道まわりの修理、配管作業、自動車・機械の整備、電設作業。仕様JIS規格品材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250最大口開き(mm)50
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。
    仕様つかみ面:フラット材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
  • ウォーターポンププライヤー コブラ KNIPEX(クニペックス)

    ウォーターポンププライヤー コブラ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,598税込¥7,258
    1丁
    当日出荷
    プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
    用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロームバナジウム電気鋼
  • 超軽量ウォーターポンププライヤー(黒金) フジ矢

    超軽量ウォーターポンププライヤー(黒金)

    フジ矢
    ¥4,898税込¥5,388
    1丁
    当日出荷
    パイプから板材までしっかり掴める菱形形状です。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付。強度を保ったまま軽量化を実現した薄型軽量設計。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心。
    用途配管工事や電気工事でのロックナット等の締め付け、自動車整備等に。
  • プライヤーレンチ BOSCH(ボッシュ)

    プライヤーレンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1丁
    当日出荷
    ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。調整ポジション21段階です。最大ナットつかみ範囲48mmです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。ソフトグリップ
    用途配管、設備工事などにおけるナット締め、緩め作業材質金属部:クロムバナジウム合金鋼全長(mm)250質量(g)546寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×266×56範囲(mm)【最大ナットつかみ】48RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラスプライヤー WELL

    カラスプライヤー

    WELL
    ¥3,500税込¥3,850
    1丁
    当日出荷
    ガタツキのない三枚合せのボックス構造のウォーターポンププライヤーです。 3点保持のくわえ部はブレのないひし形で、物をくわえた時にガッチリくいこむ刃にしていますので、丸い物でもしっかりとつかむことができます。 番線カッター、安全ストッパー、マイナスドライバー付で一丁でマルチに使用することもできます。 水回りの作業での使用を考慮しているため、全体を薄く仕上げ柄を長くし、メッキ処理を行いサビに強い作りにしています。
    用途ガス・水道管の配管工事、自動車、産業機械等のメンテナンスに。仕様調整(段階):7トラスコ品番363-7937材質特殊合金鋼(S45C)全長(mm)250タイプ三枚合わせタイプ最大口開き(mm)51ハンドルグリップ無し機能ドライバー:ありカッター番線:Φ1.2~Φ2.6まで
  • ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付・ドライバー付) フジ矢

    ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付・ドライバー付)

    フジ矢
    ¥4,798税込¥5,278
    1丁
    当日出荷
    ハンドルを下まで降ろすとバネを解除できます。工具箱にスリムに収納できます。作業性の良いバネ付タイプです。
    用途配管作業や自動車整備、水周りの修理等に。全長(mm)250質量(g)320最大口開き(mm)47アズワン品番64-3209-64
  • ウォーターポンププライヤー BAHCO(バーコ)

    ウォーターポンププライヤー

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。開口長が大きく長いジョーはどのポジションでも平行に開きます。スピードジョイント機構によりプッシュボタンを押しながら素早く開閉の調整が出来ます。
  • コブラ エクストラスリムウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    コブラ エクストラスリムウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    当日出荷
    狭いエンジンルーム内でのホースクリップをつかむ作業に最適。アゴの開きは細かく19段階に調節できます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。
    仕様●つかみ面:横すじ入り●調整段数:25トラスコ品番446-9429全長(mm)250質量(g)328対辺(mm)6~42能力1.1/4(パイプ径Φinch)深さ(mm)最大くわえ:45ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)開口寸法(mm)最大平行:37仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:36能力(Φmm)パイプつかみ:40サイズ(mm)250口幅調節19段階
  • ウォーターポンププライヤー(ワンタッチ機能付) TRUSCO

    ウォーターポンププライヤー(ワンタッチ機能付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1丁
    当日出荷
    プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。 上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
    用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
  • ウォーターポンププライヤー(クイックセット) 250mm KNIPEX(クニペックス)

    ウォーターポンププライヤー(クイックセット) 250mm

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1丁
    当日出荷
    アゴの開き幅調整の際に、ロックボタンを押さなくてもハンドルをスーッとスライドさせるだけでアジャスト完了の簡単構造 手の入りにくい狭い箇所での作業でもハンドルを動かすだけで口幅調整の出来るクイックセットなら簡単アジャスト 一度食いつくと滑らない独自のアゴ形状。さまざまな形状のワークにジャストフィット 三枚合わせのボックスジョイント構造を採用しており、使用時のアゴの横ブレがないため、より軽い力で使用できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    全長(mm)250呼び寸法(mm)250
  • エルゴ ウォーターポンププライヤー BAHCO(バーコ)

    エルゴ ウォーターポンププライヤー

    BAHCO(バーコ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    ワンタッチで開閉でき機能的です。 人間工学に基づいた手に優しいエルゴハンドルです。 エルゴハンドル採用で、けがや腱鞘炎の防止になります。 他社商品に比べ、80%の力で対象物をつかみます。
    用途水道・ガス管など配管工事作業におけるパイプ、ナットの締め付け、緩め作業に材質工具鋼段数25
  • ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    パイプとナットにセルフクランプすることでワークピース上で滑らず、楽に作業できます。ジョイントの滑りがありません。ネジおよびナットにぴったりと適合するアゴ形状です。ジョイントの構造によってネジに負荷をかけないため、ネジが磨耗しません。ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約61HRCで(長さ250mmの場合)、耐摩耗性が高ので、確実に掴むことができます。
    全長(mm)250
  • ウォーターポンププライヤーQA SK11

    ウォーターポンププライヤーQA

    SK11
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ボタンをプッシュするだけで素早い口開き調整が可能です。特殊菱形口形状は、3点接触によるてこの原理で高いグリップ力を発揮し、パイプやボルトにセルフロックすることで少ない力で確実に掴むことが可能です。最大口開きは55mmのワイドオープンタイプです。くわえ部は高周波焼入れを施し、耐摩耗性に優れ確実なグリップ力を維持します。(HRC54~58)。
    用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250最大口開き(mm)約55
  • 快速ウォポン KW250 Jupiter

    快速ウォポン KW250

    Jupiter
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    スピーディに使えるウォータポンププライヤ―。 スライド機構により、アームがスムーズに動き、プライヤーの口をボルト・ナットに素早く合わせることが出来ます。
    材質クロムバナジウム鋼・PVC全長(mm)250呼び寸法(mm)250
  • 81 03 250 KNIPEX(クニペックス)

    81 03 250

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,998税込¥8,798
    1丁
    当日出荷
  • ウォーターポンププライヤー BOSCH(ボッシュ)

    ウォーターポンププライヤー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。調整ポジション20段階です。最大パイプつかみ範囲46mmです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。ソフトグリップ
    用途水道管工事におけるパイプ配管作業材質金属部:クロムバナジウム合金鋼全長(mm)250質量(g)359寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×252×53最大口開き(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応調整機能20
  • ウォーターポンププライヤー BOSCH(ボッシュ)

    ウォーターポンププライヤー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1丁
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押すだけで、さまざまな材料のサイズに26段階調整。スリムハンドル。ソフトグリップ。
    用途パイプ配管作業材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR全長(mm)250質量(g)365硬さ【ロックウェル】60HRC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×18×57最大口開き(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応調整機能26
  • ウォーターポンププライヤーボックスジョイント TTC

    ウォーターポンププライヤーボックスジョイント

    TTC
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガタつきにくい高剛性、ボックスジョイント構造 2つの本体を差し込んで組み、ジョイントすることで高剛性、高耐久構造になっています。サビに強いニッケルクロムメッキ。
    用途配管作業に。
  • プライヤーレンチ コンフォートハンドル 250mm KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ コンフォートハンドル 250mm

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。表面と裏面にミリ、インチの調節目盛付です。
    用途つかむ・締める・曲げる作業に。仕様調整(段階):19トラスコ品番149-4928材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)全長(mm)250最大口開き(mm)52ハンドルコンフォート
  • プライヤーレンチ すべり止めなし 250mm KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ すべり止めなし 250mm

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    当日出荷
    つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
    用途つかむ・締める・曲げる作業に。仕様調整(段階):19トラスコ品番446-9259材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)、グリップ:プラスチック全長(mm)250最大口開き(mm)52ハンドルソフトプラスチック
  • カチオン電着塗装 バネ付ウォーターポンププライヤー マルビー

    カチオン電着塗装 バネ付ウォーターポンププライヤー

    マルビー
    ¥2,198税込¥2,418
    1丁
    当日出荷
    口開きが広範囲で調整できる、ガス・水道・空調等の配管工事に便利なウォーターポンププライヤーです。 耐食性防錆性に優れたカチオン電着塗装仕様です。 くわえ部は8段階に広げることができ、パイプ・丸棒・ボルト・ナット等をがっちりとつかむことができます。 バネ付仕様なので連続作業が楽に行えます。
    用途ガス・水道・空調等の水道・配管工事に。仕様調整(段階):8トラスコ品番364-4619材質特殊合金鋼(S45C)全長(mm)250タイプバネ付き最大口開き(mm)46ハンドルビニールグリップ
  • ウォーターポンププライヤー ボックスタイプ インダストリアル Wiha(ビーハ/ノガ)

    ウォーターポンププライヤー ボックスタイプ インダストリアル

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    4日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
  • ウォーターポンププライヤー インダストリアル(ボタン付) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ウォーターポンププライヤー インダストリアル(ボタン付)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    32日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
  • ユニバーサルプライヤー142 GEDORE

    ユニバーサルプライヤー142

    GEDORE
    ¥6,198税込¥6,818
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    プッシュボタンで簡単に開き幅の調整が可能です。焼付処理された先端のアゴでしっかりとグリップします。
    用途パイプ、ナットやボルトを掴む作業に。
  • ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付) フジ矢

    ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付)

    フジ矢(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1丁
    当日出荷
    ハンドルを下まで降ろすとバネを解除できます。工具箱にスリムに収納できます。作業性の良いバネ付タイプです。
    用途配管作業や自動車整備、水周りの修理等に。全長(mm)250質量(g)320最大口開き(mm)47アズワン品番64-3209-63
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥29,980税込¥32,978
    1丁
    当日出荷
    「ハイ・ロック」ネジにおける、チタン、鉄、アルミ製等のカラーを破断、取り除くことができます。 つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。 タイルをはがす作業にも使用できます。
    用途航空機関連産業における製造、メンテナンス作業に
  • ウォーターポンププライヤー(3枚合わせ) TRUSCO

    ウォーターポンププライヤー(3枚合わせ)

    TRUSCO
    ¥3,898税込¥4,288
    1丁
    当日出荷
    ジョイント部は横方向へのブレを防止する三枚合わせ(ボックスジョイント)です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 メーカー同等品と比べて20%UPのワイドな口開きを実現しました。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。
    用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
  • ウォーターポンププライヤー エスコ

    ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    ¥6,990~税込¥7,689~
    1個
    翌日出荷
    アゴの開きは片手で調節が可能です。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
    材質クロームバナジウム電気鋼硬度【刃】61HRCハンドルコンフォート
  • ウォーターポンププライヤー エスコ

    ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    ¥5,740~税込¥6,314~
    1個
    翌日出荷
    ヘッドとジョイント部分のスリムな構造でワークに届きやすい。パイプやナット上にセルフロックし、ワークの上で滑らず、楽に作業できます。ボックスジョイント構造。ダブルガイドにより非常に安定しています。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
    材質クロムバナジウム鋼段数【調整】9硬度【刃】61HRCハンドルコンフォート

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ