絞り込み
色
グレー系(7)
ホワイト系(2)
透明(クリア)(1)
特性
- 接着性(1)
- 早強性(1)
- 速乾(2)
- 防水・耐水(1)
硬化時間
- 1日以上(2)
- 1~2時間(3)
- 6~12時間(1)
- 60分以内(1)
ブランド
- 家庭化学
- モノタロウ(1)
- AOI(19)
- コニシ(11)
- エスコ(9)
- タイムケミカル(9)
- ノックス(7)
- ヤブ原産業(7)
- スリーボンド(6)
- アサヒペン(6)
- ヘルメチック(6)
- ツネミ(6)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5)
- トーヨーマテラン(5)
- オバナヤ・セメンテックス(5)
- アラオ(4)
- 昭光物産(4)
- マツモト産業(4)
- ABC商会(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

グレー系(7)

ホワイト系(2)

透明(クリア)(1)

超強度コンクリート補修材
家庭化学(74件のレビュー)¥849~税込¥934~1袋(1.8kg)ほか当日出荷通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日)硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約300×330mm適応下地モルタル、コンクリート面特性早強性・接着性
超強度防水コンクリート補修材
家庭化学(4件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1袋(1.8kg)ほか当日出荷超強度防水コンクリート補修材は通常のコンクリートに比べて早強性、接着性、防水性に優れ、圧縮強度も50N/mm3 以上の強靭なコンクリートに仕上がります。用途防水性の必要な箇所やガレージの床面など強度の必要な部分の補修に!。コンクリート建物のスピード補修に使用仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂色グレー硬化時間(分)120危険物の類別非危険物施工面積約10mm厚で300×330mm適応下地モルタル、コンクリート面特性防水
超強度コンクリート補修材
家庭化学¥1,998~税込¥2,198~1個(3.6kg)ほか当日出荷通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。接着性に優れ圧縮強度に優れる。無収縮タイプ。用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂色グレー内容量(kg)3.6硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面特性速乾、砂入りセメント
コンクリート モルタル強度強化剤
家庭化学¥1,098~税込¥1,208~1袋(500g)ほか当日出荷モルタルコンクリート面に浸透させ強度の向上、劣化防止に効果があります。コンクリート、モルタルの風合いは、そのまま残します。用途モルタル コンクリート面に浸透させ強度の向上、劣化防止に使用。ガレージ、ベランダ、テラス、ブロックなどの補修仕様浸透性コンクリート・モルタル強度強化剤成分ケイ酸カリウム・ケイ酸ナトリウム・ケイ酸リチウム・イオン交換水色透明乾燥時間(時間)約3~6危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面施工面積(m2)緻密な平滑面約3.5~4、ブロックや粗面約2~3(1度塗りの場合)
ウメールパテ 速乾タイプ
家庭化学(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1個(100g)ほか当日出荷から4日以内出荷すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。用途コンクリート、モルタル面のひび割れ補修。付属品ヘラ仕様アクリルエマルジョン系材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×40硬化時間(時間)夏:3、冬:6危険物の類別非危険物施工面積約5m×5m×2m適応下地モルタル、コンクリート面
「補修は任せろ!」タイル・セメント・コンクリート専用接着剤
家庭化学¥599税込¥6591袋(300g)翌々日出荷水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。接着力に優れたペースト系接着剤。質感は、モルタルの様な仕上がりです。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。用途タイルの接着、セメント、コンクリートの割れ、カケなどの接着色オフホワイトタイプハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。)危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
超速乾60分コンクリート SG
家庭化学¥1,998~税込¥2,198~1袋(10kg)ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどの補修仕様速乾、粗骨材、細骨材入りコンクリート成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材・硬化促進剤など色グレー硬化時間(分)約60危険物の類別非危険物施工面積約25mm厚で300×670mm適応下地モルタル、コンクリート面特性速乾
インスタントコンクリ-ト SG
家庭化学¥839~税込¥923~1袋(4kg)ほか翌々日出荷から3日以内出荷仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどの補修仕様粗骨材、細骨材入りコンクリート成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材など色グレー硬化時間(時間)約24~48危険物の類別非危険物施工面積約25mm厚で300×268mm適応下地モルタル、コンクリート面