絞り込み
色
イエロー系(2)
グレー系(3)
硬化時間
- 3~4時間(1)
- 12~24時間(1)
ブランド
- スリーボンド
- モノタロウ(1)
- AOI(19)
- エスコ(9)
- 家庭化学(9)
- タイムケミカル(9)
- ノックス(7)
- ヤブ原産業(7)
- アサヒペン(6)
- ヘルメチック(6)
- ツネミ(6)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5)
- トーヨーマテラン(5)
- オバナヤ・セメンテックス(5)
- 旭エンジニアリング(4)
- アラオ(4)
- 昭光物産(4)
- マツモト産業(4)
- ABC商会(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「色」から絞り込む

イエロー系(2)

グレー系(3)

湿潤面用可とう性エポキシパテ材 ロンジーパテF-197N
スリーボンド¥88,980税込¥97,8781セット8日以内出荷エポキシ樹脂を主成分としているので、鋼材等の乾燥面はもちろん湿潤面のコンクリート下地でもよく接着します。硬化物は可とう性なので、下地の動きに追従します。性状はパテ状なので、垂直面、天井面でも垂れることはありません。背面水圧0.2MPa の負荷に対しても、耐圧・防水性があります。本剤5kgと硬化剤5kgの合計10kgセットです。用途防火水槽の接合部コーキング材。セグメント継手目地コーキング材。コンクリート二次製品の目地コーキング材セット内容本剤5kgと硬化剤5kgの合計10kg材質主成分:エポキシ樹脂色本剤:灰色・硬化剤:黒褐色容量(kg)本剤:5、硬化剤5危険物の類別非危険物
低臭気・路面簡易補修剤 ハイリペアキット コンクリート用
スリーボンド¥20,980税込¥23,0781式21日以内出荷簡単補修・ひとりDIYできるセット品です。ハイリペアキットは低臭気メタクリル樹脂と専用骨材を配合した路面簡易補修材です。浸透性に優れ、アスファルト及びコンクリート下地との一体化が図れます。手作業で簡単に補修できます。小規模補修に適しています。低臭気のため、対応範囲が広がります。伸びと靱性に優れています。プライマー無しで塗布可能です。用途舗装補修に。段差補修に。凹凸補修に。欠損部穴埋めに。トラスコ品番716-1837セット内容4.3kgセット(本剤:636g、硬化剤:36g、骨材:3628g)色ライトグレー容量(kg)4.3危険等級Ⅰ危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の数量4.3kg施工面積(m2)0.2危険物の性状第1種
新・旧コンクリート打継ぎ・かさ上げ用接着剤 3LG F-130
スリーボンド¥61,980税込¥68,1781セット21日以内出荷新、旧コンクリートを一体化させる抜群の接着力を発揮します。防水性が高いです。吸収率が低く、耐水圧にも優れますので、打ち継ぎ部分の防水性は完璧です。物理強度は非常に大きく、温度変化の影響もほとんど受けません。耐水性に優れます。高品質のエポキシ樹脂を基剤としているので、経年劣化の心配がありません。作業性が抜群です。簡単に使えるセット品で、刷毛やローラーでの塗布作業も容易です。スプレーができます。エアスプレーを仕様すれば配筋小部にも塗布できます。2液性ですが、そのまま混合できるようにセットされていますので、軽量することなく特別な撹拌用具もいりません。用途新旧コンクリートの打継ぎ剤として。成型コンクリート同士の接着剤として。材質エポキシ樹脂系接着剤色本剤:淡黄色、硬化剤:褐色容量(kg)本剤:2×2、硬化剤1×2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
簡易補修剤 フレーキングガードキット
スリーボンド¥88,980税込¥97,8781式(10セット)21日以内出荷フレーキングガードキットは、無溶剤型ポリウレア樹脂を主成分とする二液性の簡易補修材です。カートリッジに充填された材料を専用のガンで簡単に混合できます。コンクリートの欠損部の簡易補修(簡易剥落)として活用できます。優れた塗膜物性を有しています。速硬化であるため、二液混合から約3~4 時間で硬化します。専用ガンを使用することで簡単に施工できます。プライマーなしで施工可能、コンクリート簡易剥落材として使用できます。ノズルと二液性の簡易補修材のセット品です。用途コンクリート補修に。コンクリート簡易剥落防止対策に。ひび割れ補修に。仕様50cc二液補修材×10本入/箱×10、配合日:50:50:00トラスコ品番716-1835材質本剤:ポリイソシアネートプレーポリマー、硬化剤:芳香族アミン色淡黄色可使時間(分)2硬化時間(時間)3-4(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5L危険物の性状非水溶性
湿潤面接着型エポキシ樹脂系 ロンジーパテ紙パック
スリーボンド¥32,980税込¥36,2781セット8日以内出荷パテ状であり垂直面の充填接着が可能です。エポキシ樹脂系上塗り材としての接着性が良好です。湿潤面でも接着力が良好です。エポキシ樹脂を主成分としているので耐水性が良好です。本剤と硬化剤を目分量で混合が可能なため、作業性が容易です。ロンジーパテ紙パックは、二液性のエポキシ樹脂を水解紙で包装した湿潤面接着型のパテ材です。水に溶ける紙で包装していますので、そのまま紙パックごと水をつけながら混合できます。色が灰色と黒褐色のためコンクリート等に良く馴染みます。紙パックタイプの硬化剤と本剤のセット品です。配合比は100:100です。用途コンクリート・モルタルなどの亀裂補修や穴埋めに。ボックスカルバート、下水道のヒューム管の接合材。目地の充填、接着に。セット内容本剤1kg(250g×4)、硬化剤1kg(250g×4)材質主成分:エポキシ樹脂色本剤:灰色、硬化剤:黒褐色危険物の類別非危険物
無溶剤型エポキシ樹脂系塗り床剤
スリーボンド¥43,980税込¥48,3781箱6日以内出荷ローラー塗布により手軽に床面の美装が可能です。施工に必要な工具含めセット品になっており、短時間での施工が可能です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10kg危険物の性状非水溶性