絞り込み
色
ブラック系(1)
ホワイト系(7)
硬化時間
- 1日以上(5)
- 5~6時間(1)
ブランド
- 家庭化学
- ホームテイスト(30)
- サンホーム(3)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- マツモト産業(1)
特価
「色」から絞り込む

ブラック系(1)

ホワイト系(7)

しっくい
家庭化学(16件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(2kg)ほか当日出荷から翌々日出荷日本古来の左官材料で、出来上がりの美しさが特長です。 従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材料です。用途壁の塗り替え・屋根瓦・スレート・煙突等のヒビ割れ、スキ間補修に。
しっくいパテ
家庭化学(10件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(1kg)ほか当日出荷から翌々日出荷日本古来からのしっくいの特長を生かし、更に接着性を強化し、誰にでも手軽に施工出来る様改良された補修材です。 適当な固さに練っていますので、すぐに使用できます。用途瓦のズレ止めや雨洩りの補修、煙突、換気孔、蛇口廻りのヒビ割れ、穴うめ、つぎ目の充填にご使用下さい。仕様ペースト状しっくい成分消石灰、骨材、アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、有機繊維等色白寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50硬化時間(時間)72サイズ(mm)230×160危険物の類別非危険物施工面積5mm厚で300mm×450mm位が目安です。適応下地土壁、しっくい、モルタル面
しっくい用ボンド
家庭化学(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1袋(220g)ほか当日出荷から翌々日出荷しっくいに練り水として混入する事で作業性が向上し、ヒビ割れを軽減できます。 本剤を使用したしっくいは著しくぬりやすくなります。 ワレ、ダレが発生しにくくなります。 一度に厚塗り (2~4mm) ができ、工期を短くできます(従来のしっくい塗りは約1~2mm厚の薄塗りを何回もくり返す必要がありました。) 仕上がりが美しく、接着強度も向上します。用途しっくい専用ボンド。仕様しっくい用アクリル樹脂エマルジョン成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン材質アクリル系エマルジョン樹脂色乳白色危険物の類別非危険物
しっくいパテ フィリング
家庭化学¥659~税込¥725~1袋(300g)ほか翌々日出荷から4日以内出荷すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。 下地調整や補修に最適です。 ヘラ付。用途しっくい壁のワレ、スキ間補修。付属品ヘラ仕様ペースト状しっくい成分消石灰、骨材、アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、増粘剤等材質消石灰、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂色白寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×280×10硬化時間(時間)夏:3、冬:5危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約300×1300mm適応下地土壁、しっくい、モルタル面
しっくいパテ
家庭化学¥1,098~税込¥1,208~1袋(3kg)ほか翌々日出荷から4日以内出荷日本古来からのしっくいの特長を生かし、更に接着性を強化し、誰にでも手軽に施工出来る様改良された補修材です。適当な固さに練っていますので、すぐに使用できます。用途瓦のズレ止めや雨洩りの補修、煙突、換気孔、蛇口廻りのヒビ割れ、穴うめ、つぎ目の充填にご使用下さい。仕様ペースト状しっくい成分消石灰、骨材、アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、有機繊維等色白寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×270×35硬化時間(時間)24~48危険物の類別非危険物施工面積約5mm厚で×300×1300mm適応下地土壁、しっくい、モルタル面