日東化成工業
湿潤面対応 エポキシ系接着剤 プラシールE-130
コンクリート床・壁のひび割れや欠損箇所の補修
電路用ハンドホールと管の固定
継手ジョイント箇所の固定
水漏れ箇所の補修
模型製作
外観
パテ状
色調
基剤/グレー、硬化剤/ブラック
危険物の類別
非危険物
混合比
1対1
接着面
湿潤面接着
内容量
1箱(10kg)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
比重
可使時間(分)
引張せん断接着強さ(MPa)
硬度(ショア D)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02698277
E-130 フユヨウ 10KG プラシール
基剤5kg、硬化剤5kg(黄色PPバンド)
硬化物比重:1.7
(300g/20℃)38
研磨鋼板/12.9、アルミ/6.5、ステンレス/11.6、硬質塩ビ/1.2、ABS/3.1、FRP/2.5
88
¥
39,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02698302
E-130 ナツヨウ 10KG プラシール
基剤5kg、硬化剤5kg(青色PPバンド)
硬化物比重:1.8
(300g/20℃)44
研磨鋼板/9.3、アルミ/4.7、ステンレス/7.6、硬質塩ビ/1.3、ABS/2.3、FRP/2.1
82
¥
39,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください