2ページ目: 中強度

75件中 4175
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
  • 中強度 ねじロックジェルブルー PERMATEX

    中強度 ねじロックジェルブルー

    PERMATEX
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    新開発の垂れ落ちないので使いやすいジェル状ネジロックです。 容器下のダイヤルで使いたい量が簡単に調整可能です。多すぎた時は反対に ダイヤルを回せば元に戻すこともできます。 ・中強度で一般工具にて取り外し可能です。 ・プラスチック材質には使用できません。
    用途・用途以外に使用しないでください。・ゴミ材質、プラスチック材質には使用しないでください。1.ネジに付着している部分、汚れを予め乾かします。ネジロックの保護キャップを取り外します。2.容器底のダイヤルを右に回し、ノズルの先端からジェルを1~2mm出します(初めて使用する時は、ジェルがノズル先端から出るまでダイヤルを5~6回回します)。3.オスネジの5~6山にジェルを塗布します。その際ノズル先端の金属に触れないようにしてください。4.既定のトルクで締め付けます。組み付け部分からはみ出した余分なジェルをウエス等で拭き取ります。24時間で完全に硬化します。仕様取り外し可否:可トラスコ品番693-0163材質変性メタクリレートなどブルー容量(mL)5使用温度範囲(℃)-54~150容量(g)5危険物の類別非危険物適合用途金属ねじ用、中強度
  • THREEBOND 嫌気性接着剤 TB1324B ねじゆるみ止め剤 ネジロック 中強度・中粘度タイプ 50g(1324BA) スリーボンド

    THREEBOND 嫌気性接着剤 TB1324B ねじゆるみ止め剤 ネジロック 中強度・中粘度タイプ 50g(1324BA)

    スリーボンド
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    中粘度タイプのため、作業性が良好です。嫌気性封着剤。空気に触れている間は硬化せず、金
    用途ネジ/ボルトや嵌合部品の緩み防止及びシールに。仕様取り外し可否:可容量(mL)45使用温度範囲(℃)-55~150容量(g)50粘度(mPa・s)600危険物の類別非危険物適合用途取り外しのあり得るネジの固着
  • LOCTITE 190757 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 190757

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    179,800税込197,780
    1箱(250mL×10本)
    7日以内出荷
    衝撃や振動による緩みや漏れを防止。円筒形金属アセンブリの接着、およびねじ締結部品の固定とシーリング用
    用途拡張プラグを含む円筒形金属アセンブリの接着、およびねじ締結部品の固定とシーリング用に設計されています。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE SF 7414 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SF 7414

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    21,980税込24,178
    1箱(50g×10本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE PC 7218(非劇物)WCウェアリングコンパウンドKIT ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 7218(非劇物)WCウェアリングコンパウンドKIT

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    129,800税込142,780
    1キット(10kg)
    7日以内出荷
    セラミック配合の2液エポキシ樹脂系高機能耐摩耗剤です。コテ塗り可能で灰色です。化学攻撃の有無にかかわらず、金属の粗大粒子による摩耗または浸食から部品を保護します。
    用途サイクロン/セパレーターボディ、集塵/排気、ポンプライナー/羽根車、ファンブレード、筐体、シュート/ホッパー、およびエルボー/トランジションポイントなどのパーツ用に設計されています。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE EA 11C ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE EA 11C

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    92,980税込102,278
    1箱(113.3g×10本)
    7日以内出荷
    2液タイプの汎用エポキシ系接着剤・シール剤です。
    用途金属、ほとんどのプラスチック、木材に使用可能です。主剤と硬化剤を混合後室温で硬化。機械加工や研磨が可能。高い耐久性があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 4011 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 4011

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    26,980税込29,678
    1箱(20g×10本)
    7日以内出荷
    高機能瞬間接着剤、低粘度・難接着タイプでメディカルグレードです。
    用途低粘度でありながら多孔質材に使用可能です。繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体も接着します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 5182 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 5182

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    33,980税込37,378
    1本(800mL)
    7日以内出荷
    金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動による漏れを防止。硬化後も柔軟性を有し、アルミへの濡れ性がよくミッションケース、カバーやクランクケースのシールに適しています。 LOCTITE(R)518低粘度&エアーレスタイプ
    用途アルミフランジ用嫌気性のフランジシール剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 640(RC-640) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 640(RC-640)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    52,980税込58,278
    1本(1L)
    7日以内出荷
    はめ合い用高強度耐熱品
    用途LOCTITE 640は遅硬化タイプとなります。キーとスプラインの固定、摩耗したアセンブリのがたつき解消、ベアリングの固定、スピンアウトの防止、分数/サブ分数馬力モーターのローターアセンブリとシャフトの固定、ハウジング内部およびシャフト上のブッシュおよびスリーブの固定、圧入、摩耗したアセンブリまたは公差範囲外の部品のはめ合いの回復に最適です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE SI 5970 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SI 5970

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    159,800税込175,780
    1箱(300mL×10本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE SI 5460 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SI 5460

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    62,980税込69,278
    1箱(300mL×10本)
    欠品中
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE AA 3311 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE AA 3311

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    99,980税込109,978
    1本(1L)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 648 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 648 NEW

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    56,980税込62,678
    1箱(10mL×50本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 638 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 638 NEW

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    56,980税込62,678
    1箱(10mL×50本)ほか
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 518 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 518 NEW

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    37,980税込41,778
    1箱(25mL×10本)ほか
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 4348 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 4348

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    26,980税込29,678
    1箱(50g×10本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 270 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 270

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    49,980税込54,978
    1本(1L)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 2422 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 2422

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    69,980税込76,978
    1箱(30g×10本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 220 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 220

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    52,980税込58,278
    1箱(10mL×50本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE EA 11C ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE EA 11C

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    92,980税込102,278
    1箱(113.3g×10本)
    欠品中
    2液タイプの汎用エポキシ系接着剤・シール剤です。
    用途金属、ほとんどのプラスチック、木材に使用可能です。主剤と硬化剤を混合後室温で硬化。機械加工や研磨が可能。高い耐久性があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 638 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 638 NEW

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    56,980税込62,678
    1箱(10mL×50本)ほか
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 2422 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 2422

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    69,980税込76,978
    1箱(30g×10本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 640(RC-640) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 640(RC-640)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    52,980税込58,278
    1本(1L)
    7日以内出荷
    はめ合い用高強度耐熱品
    用途LOCTITE 640は遅硬化タイプとなります。キーとスプラインの固定、摩耗したアセンブリのがたつき解消、ベアリングの固定、スピンアウトの防止、分数/サブ分数馬力モーターのローターアセンブリとシャフトの固定、ハウジング内部およびシャフト上のブッシュおよびスリーブの固定、圧入、摩耗したアセンブリまたは公差範囲外の部品のはめ合いの回復に最適です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 190757 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 190757

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    179,800税込197,780
    1箱(250mL×10本)
    7日以内出荷
    衝撃や振動による緩みや漏れを防止。円筒形金属アセンブリの接着、およびねじ締結部品の固定とシーリング用
    用途拡張プラグを含む円筒形金属アセンブリの接着、およびねじ締結部品の固定とシーリング用に設計されています。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 577 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 577 NEW

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    75,980税込83,578
    1箱(300mL×10本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE SF 7414 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SF 7414

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    21,980税込24,178
    1箱(50g×10本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 4348 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 4348

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    26,980税込29,678
    1箱(50g×10本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE SI 5970 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SI 5970

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    159,800税込175,780
    1箱(300mL×10本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE AA 3311 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE AA 3311

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    99,980税込109,978
    1本(1L)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE PC 7218(非劇物)WCウェアリングコンパウンドKIT ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 7218(非劇物)WCウェアリングコンパウンドKIT

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    129,800税込142,780
    1個(10kg)
    7日以内出荷
    セラミック配合の2液エポキシ樹脂系高機能耐摩耗剤です。コテ塗り可能で灰色です。化学攻撃の有無にかかわらず、金属の粗大粒子による摩耗または浸食から部品を保護します。
    用途サイクロン/セパレーターボディ、集塵/排気、ポンプライナー/羽根車、ファンブレード、筐体、シュート/ホッパー、およびエルボー/トランジションポイントなどのパーツ用に設計されています。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 378585 O-RING KIT ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 378585 O-RING KIT

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    24,980税込27,478
    1セット
    7日以内出荷
    自動車・建設車輌・農機、油圧・空圧機器・工作機械・各種ポンプなどの修理時に、素早く簡単に、さまざまなサイズのO-リングを作ることができます。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 648 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 648 NEW

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    56,980税込62,678
    1箱(10mL×50本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 4011 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 4011

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    26,980税込29,678
    1箱(20g×10本)
    7日以内出荷
    高機能瞬間接着剤、低粘度・難接着タイプでメディカルグレードです。
    用途低粘度でありながら多孔質材に使用可能です。繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体も接着します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 5182 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 5182

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    33,980税込37,378
    1本(800mL)
    7日以内出荷
    金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動による漏れを防止。硬化後も柔軟性を有し、アルミへの濡れ性がよくミッションケース、カバーやクランクケースのシールに適しています。 LOCTITE(R)518低粘度&エアーレスタイプ
    用途アルミフランジ用嫌気性のフランジシール剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 518 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 518 NEW

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    37,980税込41,778
    1箱(25mL×10本)ほか
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

ねじ緩み止め』には他にこんなカテゴリがあります

中強度