絞り込み
ブランド
- ORAPI
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](45)
- スリーボンド(18)
- アルテコ(ALTECO)(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- PERMATEX(2)
- ヘルメチック(2)
- エスコ(1)
- 旭エンジニアリング(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「特性」から絞り込む

077 TUBELOCK EXTRA
ORAPI¥4,398税込¥4,8381本(50mL×1本)当日出荷食品製造装置、医薬品製造装置向けのネジシール&ロック剤です。 嫌気性のシール剤で真鍮、鉄、ステンレスなど様々な金属製のキャップ、継手、パイプなどに使用できます。 一般的な工具で取り外し可能です。用途金属の継手やキャップなどのシール及びゆるみ止め食品製造装置、医薬品製造装置のシール及びゆるみ止めコンプレッサー、ヒーター、エアコン、油圧システム、空圧システム、車両など振動を受けるハウジング、フランジ、ガスケット表面など色オレンジ~黄色使用温度範囲(℃)-60~150(連続)規格NSF S6強度(Nm)10~20(破断)耐熱温度(℃)200最大隙間(mm)0.4(許容)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応

















![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)