絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • スリーボンド(14)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](8)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ヘルメチック(1)
  • WEICON(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
  • ねじゆるみ止め剤 (低強度・超高温用) エスコ

    ねじゆるみ止め剤 (低強度・超高温用)

    エスコ
    4,720税込5,192
    1本
    3日以内出荷
    標準的な手工具で通常の分解が可能なねじファスナーのロックおよびシール用に設計されています。密着した金属面の間で空気が遮断された状態で硬化し、衝撃や振動による緩みや漏れを防ぎます。低粘度で毛細管現象があるため、組み付けられたねじ山間に浸透し、塗布前に分解する必要がありません。溶接、鋳造、および粉末金属部品の多孔性を埋めることもできます。衝撃と振動からの緩みと漏れを防止します。ネジを剪断変形させることなく、容易な分解が必要とされるところに適しています。嫌気性接着剤。脱出トルク:10.1~28.2Nm(※3/8”鋼ボルト・ナットを使用し、MIL-S-46163に基づき22℃で24時間養生後試験した代表値)。
    用途金属用ねじゆるみ止め成分合成樹脂使用温度範囲常温内容量(mL)50耐熱温度(℃)-55~350完全硬化時間72時間粘度(mPa・s)10~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性分離強度(Nm)2.3~17
  • 50ml ねじロックスーパー エスコ

    50ml ねじロックスーパー

    エスコ
    4,700税込5,170
    1個
    翌日出荷
    嫌気性封着材。空気に触れている間は硬化せず、金属部品等の締結部に入ると急速に硬化し、ネジ等緩み防止及びシールをします。
    用途フレアナット、ボルトナットの緩み止め、シールに仕様【硬化速度・実用強度までの時間】1~2時間、【硬化速度・最終強度までの時間】24時間エスコ品番EA933B-1タイプ低接着・中粘度使用温度範囲(℃)-40~150破壊トルク(Nm)【2時間後】Fe:6、【24時間後】Fe:14.5、SUS304:4.6、真鍮:7.2:、Al:6.2比重1.05粘度650(mpq・s±20%・25℃の場合)危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状

ねじ緩み止め』には他にこんなカテゴリがあります

低強度