絞り込み
色
主な用途
- その他(5)
- ガラス(5)
- コンクリート・アスファルト(14)
- プラスチック(7)
- マーキング(7)
- 室内カベ・天井(1)
- 屋内木部(4)
- 屋外木部(2)
- 木部(7)
- 発泡スチロール(2)
- 粘土(1)
- 紙(6)
- 鉄部(10)
- 非鉄金属(2)
ブランド
- SHOW UP(9)
- つくし工房(1)
- アサヒペン(7)
- イサム塗料(1)
- エスコ(11)
- カンペハピオ(1)
- シントーファミリー(2)
- シンロイヒ(27)
- トーホー(2)
- ニッぺ(日本ペイント)(2)
- ニッペホームプロダクツ(2)
- 日本緑十字社(3)
SHOW UP・つくし工房・アサヒペン・イサム塗料・エスコ・カンペハピオ・シントーファミリー・シンロイヒ・トーホー・ニッぺ(日本ペイント)・ニッペホームプロダクツ・日本緑十字社

蛍光塗料スプレー
アサヒペン(13件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本(100mL)ほか当日出荷から6日以内出荷きわめてあざやかな蛍光色に仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。用途木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。 危険表示や看板、ポスターなど目立たせたい部分に。主な用途木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性蛍光乾燥時間夏期/15~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
高耐久蛍光塗料スプレー
アサヒペン(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(300mL)当日出荷から4日以内出荷鮮やかな蛍光色に仕上がります。 耐候性が良好で、屋外使用でも色飛びしにくく、長期間色調を保持します。塗り面積(m2)0.7~1.0(タタミ0.4~0.6枚分)主な用途木部・鉄部・プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)・発泡スチロール・紙・コンクリート標準重ね塗り回数(回)2危険等級Ⅱ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL光沢ツヤ消し油性 or 水性油性特性耐候性乾燥時間夏期/15分~30分・冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性塗料タイプ合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
カンペハピオ 蛍光スプレー 油性塗料(つや消し)
カンペハピオ(8件のレビュー)¥799~税込¥879~1本(100mL)ほか当日出荷[ひときわ目立つ鮮やかなカラー] 視認性に優れ、鮮やかな蛍光の目立つ色に光ります。 [独特の光を放っているように見える] 暗い所でブラックライトやヘッドライトなどの光を当てると独特の光を放って見えます。 ※夜光塗料の様に発光はしません。用途目立たせたい・危険を認識させたい場所の塗装に 防災器具 / 安全標識 / マーキング / 看板 / POP / スイッチ / 装飾品 / スキー具 / 釣り具 / プラモデル など ※スキー具や釣り具は使用頻度によっては剥げてきやすい場合があり、その都度塗り直す必要がございます。 様々な素材 木部 / 鉄部 / アルミ / コンクリート など プラスチック アクリル / 硬質塩ビ ※屋外に使用する場合は、短期間の使用に限ります。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [各種素材] アルミ / ステンレス / プラスチック / 発泡スチロール / ガラス / 皮製品 など [高温部] 熱い物を置くテーブル / ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 / 床面 / 食器類 / 屋外木部 など危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性蛍光危険物の性状非水溶性
安全防災用蛍光スプレー
シンロイヒ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(300mL)4日以内出荷から6日以内出荷下塗り白色塗装なしで鮮明な蛍光色に仕上がる。 特化則対応品。 細吹きノズルとなっている為、危険箇所表示のマーキングに最適。用途危険箇所表示や置忘れ防止のマーキングに最適乾燥時間(分)夏季:約20、冬季:約40塗り面積(m2)0.8~1.2主な用途鉄、木、スレート、コンクリート、アスファルトなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性蛍光危険物の性状非水溶性
スーパー蓄光スプレー
シンロイヒ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(100mL)当日出荷スプレータイプの蓄光塗料。 光を繰り返し蓄えて、停電等電気が消えた時に発光します。 残光時間が4~8時間の高輝度タイプ。暗闇で長い時間光ります。 スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。用途屋内での停電対策、避難誘導、安全防災、ホビー成分合成樹脂塗料、顔料、有機溶剤色クリーム乾燥時間(分)夏期:約20、冬期:約40発光色黄緑主な用途屋内危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光発光時間(時間)4~8(吹付量による)危険物の性状非水溶性
ビームライトスプレー
シンロイヒ(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781缶(100mL)当日出荷光を反射して輝く、スプレータイプの手軽な反射塗料 主に道路表示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災分野で幅広く使用されております 透明性塗料とガラスビーズ(反射球)を組み合わせたのが反射塗料です。塗膜面のガラスビーズが入射光を再帰する事で、強力な反射性を持つと同時に光源方向に対しての反射機能を有します 車のヘッドライトや懐中電灯などにより投射された光を再帰反射しますから、暗い所では特に塗装面が輝いて見えます 予め塗装面にラッカー塗料の白色又は下塗り用白色塗料を塗布して下さい。ビームライトスプレーは透明性塗料ですから下地の状態がそのまま反射性能に影響します ホワイトは透明性のクリヤータイプです。下塗りに白色ラッカーが条件ですので、仕上がりは白色になります。用途金属、コンクリート、木、プラスチック(アクリル、ABS、FRP)。自転車、ヘルメット、看板、屋外壁、サイン、マーキング等種別反射塗料塗り面積(m2)0.12~0.16主な用途金属、コンクリート、木、プラスチック、マーキング指触乾燥時間(分)普通時(20℃)約15、冬季(5℃)約30危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水性蛍光塗料
アサヒペン(12件のレビュー)¥559~税込¥615~1個(25mL)当日出荷使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光塗り面積(2回塗り)(m2)0.14~0.21乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
夜光塗料容器入り
アサヒペン(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個(4mL)当日出荷ハケつきで、長時間あざやかに発光。 蓄光性に優れ暗い所で長時間(4~8時間)発光します。 キャップにハケがついていますので、そのまま塗れます。 マニキュアのように簡単に塗れます。 有害な放射性物質は使用していません。用途屋内の木部、鉄部(床を除く)に。 コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRP)、紙に。主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、コンクリート、紙危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.004L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性夜光塗り面積(2回塗り)(m2)0.04~0.06乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
長時間夜光スプレー
ニッペホームプロダクツ¥2,298~税込¥2,528~1本(80mL)当日出荷太陽や蛍光灯の光を蓄え、明かりが消えても発行する夜行性の塗料。 光は繰り返し蓄えられ、4~8時間発光します。成分アクリル系樹脂質量(g)90乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.032L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.14~0.2危険物の性状非水溶性
光反射スプレー 300ml 白
アサヒペン(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本(300mL)当日出荷光が当たると輝き、夜間の視認性がアップ!ガラスビーズの効果により光を強く反射します 特殊ガラスビーズ配合により、ライトが当たると光を強く反射して塗装面が輝きます 油性塗料、水性塗料、ラッカースプレーなどに上塗りすることで意匠性が向上します用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリートの注意喚起表示、看板など成分合成樹脂(アクリル)、顔料、ガラスビーズ、有機溶剤色白容量(mL)300主な用途木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリート危険等級Ⅱ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30~40分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性標準塗り面積(塗り回数)(m2)0.4~0.6(タタミ0.2~0.4枚分)(1回塗り)
蛍光スプレー
日本緑十字社¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷乾燥時間(分)約20(夏期)、約40(冬期)主成分アクリル樹脂系塗布面積(m2)約0.8~1.2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性蛍光危険物の性状非水溶性
ロイヒマーカー
シンロイヒ¥12,980~税込¥14,278~1箱(7g×6本)ほか当日出荷から16日以内出荷通常可視光線下では透明で見えず、紫外線ランプ(ブラックライト)を照射する事で発光するアルコール溶解タイプの製品です。 発光耐久性は弱いため、屋内での短期間使用に限ります。危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久
アルミカラースプレー
イサム塗料(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(300mL)当日出荷から4日以内出荷電解発色の色調に合わせたメタリックの美しい仕上げができます。用途サッシ、雨戸、フェンスなどのアルミ製品に成分ラッカー系乾燥時間(分)20~30主な用途アルミ塗り重ね可能時間(分)10~20危険等級Ⅱ使用後の手入方法ラッカーうすめ液危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
SHOW UP リズフレーク 100g
SHOW UP¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から6日以内出荷RIZZ Flakeはポリエステルフィルムを使用し、フレークパウダー自体の重量を軽くする事で塗装する面積が拡大します。 更にポリエステルフィルムをアルミ蒸着後カラーコーティングする事で可能な限りの彩度と耐光性を確保します。 又、フレーク自体の重量が軽い為、塗装時の撹拌がしやすくなり極度な沈殿防止にも繋がり、非常に塗装しやすく安心 してご使用頂けるフレークパウダーです。目を詰めて塗装する場合はドライフレークガンをおすすめ致します。目の詰め方にもよりますが、100gで2m2を塗装出来ます。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY内容量(g)100危険物の類別非危険物
水性蓄光塗料 アルファペガ
日本緑十字社¥1,798税込¥1,9781個当日出荷太陽光・蛍光灯・LEDの光を蓄え、暗くなると光る塗料です。水に強い特許取得蓄光顔料(α-Vega)を使用しています。JIS規格基準を上回る発行力です。光を3~5分照射するだけで暗闇で15~20分発光します。水性ですので塗りやすくシンナー臭がありません。用途安全対策、アート、プラモデル、釣具等に。材質成分:合成樹脂(シリコンアクリル)、蓄光顔料、水容量(g)20塗布面積(m2)0.02(2回塗り)標準重ね塗り回数(回)2サイズ(mm)57×30危険物の類別非危険物乾燥時間夏1~2時間、冬5~6時間
SHOW UP リズフレーク small 50g
SHOW UP¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷RIZZ Flakeはポリエステルフィルムを使用し、フレークパウダー自体の重量を軽くする事で塗装する面積が拡大します。 更にポリエステルフィルムをアルミ蒸着後カラーコーティングする事で可能な限りの彩度と耐光性を確保します。 又、フレーク自体の重量が軽い為、塗装時の撹拌がしやすくなり極度な沈殿防止にも繋がり、非常に塗装しやすく安心 してご使用頂けるフレークパウダーです。目を詰めて塗装する場合はドライフレークガンをおすすめ致します。目の詰め方にもよりますが、50gで1m2を塗装出来ます。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY内容量(g)50危険物の類別非危険物
水性ルミライン蓄光クリヤ
シンロイヒ¥8,498税込¥9,3481缶(1kg)当日出荷環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。 乾燥性が良く、作業性に優れている。 アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。 下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング主な用途コンクリート、アスファルト、マーキング危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光、乾燥性
ニッペ、マイティラック(10:1)、ハードナー
ニッぺ(日本ペイント)¥3,798~税込¥4,178~1缶(0.36kg)ほか6日以内出荷用途ニッペ、マイティラック(10:1)シリーズ専用硬化剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性混合比塗料液:硬化剤=10:1(重量比)危険物の性状非水溶性
ルミノサイン
シンロイヒ¥7,998税込¥8,7981箱(30g×12個)7日以内出荷ルミノサインは非水分散型アルキド樹脂ワニスと蛍光顔料を組み合わせた使いやすい蛍光塗料です。 30gの小瓶タイプなので、どなたでも気軽に簡単に蛍光塗装が可能です。タイプ1液性指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤塗料用シンナー塗布方法刷毛、吹付、エアレス、ローラー有機溶剤中毒予防規則第三種有機溶剤含有物危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光
蛍光スプレー ピンク 180ML
シントーファミリー¥1,998税込¥2,1981本当日出荷乾きが速く、美しく鮮やかな蛍光色に仕上がります。用途標識、マーキング、美術工芸、POP、装飾、レジャー・スポーツ、玩具などトラスコ品番166-1703材質アクリル樹脂系塗料色ピンク容量(L)0.18塗布面積(m2)0.4~0.8[[M2]]危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)乾燥時間約30分(20℃)危険物の性状非水溶性
水性ルミライン下白
シンロイヒ¥7,698~税込¥8,468~1缶(1kg)ほか当日出荷から12日以内出荷環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。 乾燥性が良く、作業性に優れている。 アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。 下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング色白主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光、乾燥性
水性夜光ペイント(AQUA GLOW)
シンロイヒ¥7,698~税込¥8,468~1箱(20g×12個)ほか16日以内出荷暗闇で色鮮やかに発光する、水性の夜光ペイントです。 光は3~5分ほどで蓄えられ、暗闇での発光は10~15分程度継続します。 昼光では鮮明な蛍光色を、暗闇ではソフトな光を発します。用途突然の停電に階段、非常口、非常持出し等。趣味の時計、釣り具、木部、紙、塗装面等。成分合成樹脂、顔料、水使用方法(1)塗る面のゴミ、油分、サビ等を取ってください。(2)使用する前に容器をよく振りかき混ぜてください。(3)塗料の粘度が高いタオ気は、水で少し薄めてください。(4)5℃以下の時は、塗らないでください。(5)きれいに発光させるために、下塗り白を塗り、良く乾燥させてからその上に塗って下さい。乾燥時間(分)(夏)50~70、(冬)120~180主な用途紙、木危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光、夜光
水性反射塗料 (アクアビームライト)
シンロイヒ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1缶(1kg)ほか当日出荷から16日以内出荷昼間・夜間・雨天の条件下でも車のヘッドライトや懐中電灯の光を反射する、透明タイプの水性反射塗料です。 透明タイプの塗料なので、下地塗料の色で光る、下色を生かした仕上がりができ、また、水性なので環境に優しく安全です。危険物の類別非危険物
リズフレーク カラーシート
SHOW UP¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷A4サイズのポリカシートに各カラーをハンドペイント。この1枚でRizz Flake全16色をご覧いただけます。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険物の類別非危険物
SHOW UP グローペイント
SHOW UP¥2,798税込¥3,0781本(15mL)4日以内出荷Glow Colorは、薄め液で希釈するだけで使用可能、残光時間は、消灯後約2時間発光が持続する蓄光塗料です。マイクロボトル薄め液100%~150%希釈してお使い下さい。SHOW UP Base Color マイクロボトル エアーホワイトEBC07をお勧めします。用途グローペイント 蓄光塗料 塗料 ペイント ホビー プラモデル 車 バイク カスタムカラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
Neon カラー ミニボトルセット
SHOW UP¥9,198税込¥10,1181セット5日以内出荷から9日以内出荷従来の輸入品とは違い、硬化剤を入れる2液タイプ。独自の開発によりネオンカラー独特の色あせを可能な限り解消しました。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤180g、硬化剤35g主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量215mL危険物の性状非水溶性
Spooky ルミノカラー
SHOW UP¥12,980~税込¥14,278~1本(180g)ほか当日出荷から6日以内出荷スプーキーは通常光の下では無色透明で見えませんがブラックライトを照射すると鮮やかなネオンカラーが発色します。見えなかったアートや文字、パターンを浮かび上がらせる事が出来ます。筆やハケ、エアブラシでも使用可能。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ビームライトエース
シンロイヒ¥16,980~税込¥18,678~1缶(1kg)ほか6日以内出荷から12日以内出荷従来の反射塗料(メーカー商品ビームライトシリーズ)と比べて、倍以上の反射輝度を有しております。 従来の反射塗料の既存色を塗装しても反射光は白っぽく光りましたが、ビームライトエースは反射光が塗装面の色と同じ色に光り、反射するだけでなく色としての視認性の効果も付与しております。 従来の反射塗料は耐候性1~2年でしたが、メーカーの技術により大幅に耐候性が向上致しました。用途コンクリート高欄、アンダーパス、ガードレール、橋脚など主な用途コンクリート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性
水性ルミライン蓄光 クリーム
シンロイヒ¥66,980~税込¥73,678~1缶(1kg)ほか12日以内出荷環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。 乾燥性が良く、作業性に優れている。 アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。 下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光、乾燥性
ビームライトエース 下塗りシルバー
シンロイヒ¥32,980~税込¥36,278~1缶(1kg)ほか12日以内出荷従来の反射塗料(メーカー商品ビームライトシリーズ)と比べて、倍以上の反射輝度を有しております。 従来の反射塗料の既存色を塗装しても反射光は白っぽく光りましたが、ビームライトエースは反射光が塗装面の色と同じ色に光り、反射するだけでなく色としての視認性の効果も付与しております。 従来の反射塗料は耐候性1~2年でしたが、メーカーの技術により大幅に耐候性が向上致しました。用途コンクリート高欄、アンダーパス、ガードレール、橋脚など色シルバー主な用途コンクリート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性








































![600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光オレンジ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50521528-170331-02.jpg)