絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • シンロイヒ(43)
  • SHOW UP(9)
  • アサヒペン(7)
  • 日本緑十字社(4)
  • シントーファミリー(3)
  • ニッぺ(日本ペイント)(3)
  • テムスケミカル(2)
  • アトムハウスペイント(2)
  • ニッペホームプロダクツ(2)
  • トーホー(2)
  • アズワン(1)
  • カンペハピオ(1)
  • エルティーアイ(1)
  • イサム塗料(1)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色イエロー系(5)
  • 色オレンジ系(5)
  • 色グリーン系(2)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色レッド系(4)
主な用途
  • マーキング(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(7)
  • 使用場所屋外(6)
特性
  • 夜光・蛍光(11)
夜光・蛍光
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
400mL ペイントラバースプレー 蛍光 エスコ400mL ペイントラバースプレー 蛍光エスコ
865税込952
1本
当日出荷
薄膜で縫って剥がせる液体ゴムの塗装スプレーです。柔軟性が高く、きれいに剥がせます。重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。
蛍光レッド使用温度範囲(℃)-40~100内容量(mL)400適合材セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、自動車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部分などアズワン品番64-7954-51危険物の類別非危険物
蛍光マーキングスプレー 300mL EA942EVシリーズ エスコ蛍光マーキングスプレー 300mL EA942EVシリーズエスコ
3,340税込3,674
1本
翌日出荷
水性の為、扱いやすく安全性が高いです。視認性の高い蛍光色を有しており、雪との対比で効果的に見えます。色付けとして配合されている着色剤は法定色素を使用しており、人体や環境に優しいです。スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。スプレー缶が冷えるとガスの圧力が低下し、うまく噴射できません。 保管時は5℃以上の気温の場所に置く、もしくは使用前に暖かい室内で温めてからご使用ください。 (お湯やストーブの熱などで温めると、缶の内圧が上がって破裂する恐れがあります。)
用途雪面へのマーキング、文字書き用使用温度範囲(℃)5~45内容量(mL)300危険物の類別非危険物
ペイントラバースプレー エスコペイントラバースプレーエスコ
865税込952
1本
翌々日出荷
薄膜で縫って剥がせる液体ゴムの塗装スプレーです。柔軟性が高く、きれいに剥がせます。重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。
蛍光オレンジ使用温度範囲(℃)-40~100内容量(mL)400危険等級素材セラミック、ガラス、プラスチック (一部を除く)、鉄、ステンレス、自動車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部分など危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー(オレンジ) エスコ300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー(オレンジ)エスコ
3,460税込3,806
1個
翌々日出荷
特性蛍光エスコ品番EA942EV-2オレンジ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
蛍光スプレー エスコ蛍光スプレーエスコ
3,460税込3,806
1本
翌々日出荷
つや消し。同系普通色の約2倍の視認性があります。下塗りなしで塗装できます。油性。鉄、木、スレート、コンクリート、アルミ等色々な素材に。危険箇所の識別表示や安全防災表示に適しています。注目させたい工具などのマーキングにお使いください。鮮明な蛍光色で安全防災表示用の目立つ塗装ができます。細吹きノズルで文字書きにも最適。アスファルトにもくっきり鮮明な蛍光色マーキング。第4類第2石油類。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。
蛍光ピンク内容量(mL)300乾燥時間(分)冬期(指触):40、夏期(指触):20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2危険物の性状非水溶性
ペイントラバースプレー (艶消し) エスコペイントラバースプレー (艶消し)エスコ
865税込952
1本
翌々日出荷
薄膜で塗って剥がせる液体ゴムの塗装スプレーです。柔軟性が高く、きれいに剥がせます。重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。
使用温度範囲(℃)-40~100内容量(mL)400危険等級素材セラミック、ガラス、プラスチック (一部を除く)、鉄、ステンレス、自動車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部分など危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
油性蛍光塗料 (屋内外用) エスコ油性蛍光塗料 (屋内外用)エスコ
19,400税込21,340
1缶
翌日出荷
つや消し。アルキド樹脂蛍光塗料。油性ペイントの上に重ね塗り可能。1回塗りの膜厚が大きく刷毛塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良い。指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくい。肉持感がよく、垂れにくい。弱溶剤型なので作業がしやすい。耐候性が良い。
仕様うすめ液:塗料用シンナー容量(kg)1塗装(上塗)製品(2回)、(下塗)白色油性塗料 (1回)乾燥時間(時間)冬期(指触):1危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2)4乾燥時間20℃ (指触):30
600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光オレンジ) エスコ600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光オレンジ)エスコ
8,290税込9,119
1個
当日出荷
特性蛍光エスコ品番EA942EW-54蛍光オレンジ使用場所屋内外危険物の類別非危険物
600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光グリーン) エスコ600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光グリーン)エスコ
8,290税込9,119
1個
翌日出荷
特性蛍光エスコ品番EA942EW-52蛍光グリーン使用場所屋内外危険物の類別非危険物
20g 水性夜光ペイント(グリーン) エスコ20g 水性夜光ペイント(グリーン)エスコ(2件のレビュー)
810税込891
1個
当日出荷
特性夜光エスコ品番EA942EV-23グリーン危険物の類別非危険物
20g 水性夜光ペイント(レモン) エスコ20g 水性夜光ペイント(レモン)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
特性夜光エスコ品番EA942EV-21レモン危険物の類別非危険物
水性床用蛍光塗料 エスコ水性床用蛍光塗料エスコ
15,000税込16,500
1缶
翌日出荷
つや消し。工場・倉庫内・駅プラットホーム・駐車場・アスファルト面・コンクリート面へのラインマーキング等にご使用下さい。アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料です。下塗りに白色塗装なしで施工できます。乾燥性が良く、作業性に優れています。環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料です。塗膜性能:付着性、耐水性、耐アルカリ性、促進耐候性良好です。塗膜がある場合は付着性試験を行ってください。塗装場所の気温や被塗物温度が5℃以下、湿度が85%以上又は換気が十分でなく結露が考えられる場合はm塗装を避けてください。外部の塗装で降水、降雪の恐れがある時、強風時は塗装を避けてください。
イエロー乾燥時間(分)20℃(指触):30内容量(kg)1乾燥時間(時間)冬期(指触):1危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2)2(1kg)、8(4kg)
600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光ブルー) エスコ600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光ブルー)エスコ
8,290税込9,119
1個
翌日出荷
特性蛍光エスコ品番EA942EW-56蛍光ブルー使用場所屋内外危険物の類別非危険物
600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光イエロー) エスコ600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光イエロー)エスコ
8,290税込9,119
1個
翌日出荷
特性蛍光エスコ品番EA942EW-55イエロー使用場所屋内外危険物の類別非危険物
600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光レッド) エスコ600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光レッド)エスコ
8,290税込9,119
1個
翌日出荷
特性蛍光エスコ品番EA942EW-53蛍光レッド使用場所屋内外危険物の類別非危険物
600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光スカーレット) エスコ600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光スカーレット)エスコ
8,290税込9,119
1個
翌日出荷
特性蛍光エスコ品番EA942EW-51蛍光スカーレット使用場所屋内外危険物の類別非危険物
1.0kg 油性蛍光塗料用コーティング剤 エスコ1.0kg 油性蛍光塗料用コーティング剤エスコ
9,080税込9,988
1個
翌々日出荷
特性蛍光エスコ品番EA942EW-36危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.075L危険物の性状非水溶性
屋内用水性蓄光塗料 エスコ屋内用水性蓄光塗料エスコ
19,980税込21,978特価
1個(1kg)
当日出荷から翌日出荷
光を3~5分程照射すると、暗闇で15~20分程度発光します。 水性のため環境対応型で扱いやすい。
用途非常階段や非常口等の安全防災の明示、危険箇所のマーキングにクリーム(発光するとグリーン)仕様艶なしエスコ品番EA942EV-25材質プラスチック質量(g)1050寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105主な用途マーキング指触乾燥時間(分)20℃:約30、冬期:約60使用場所屋内危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)1.6~2
20g 水性夜光ペイント(オレンジ) エスコ20g 水性夜光ペイント(オレンジ)エスコ(1件のレビュー)
810税込891
1個
翌日出荷
特性夜光エスコ品番EA942EV-22オレンジ危険物の類別非危険物
蛍光/メタリック塗料