絞り込み
ブランド
  • シッケンズ
  • 大阪塗料工業(32)
  • カンペハピオ(18)
  • アサヒペン(18)
  • 和信ペイント(18)
  • 大谷塗料(17)
  • サンデーペイント(8)
  • ニッペホームプロダクツ(8)
  • 玄々化学工業(6)
  • ロックペイント(5)
  • BAN-ZI(4)
  • 和信化学工業(4)
  • オスモカラー(4)
  • 東日本塗料(4)
  • エスコ(3)
  • デビカ(3)
  • シントーファミリー(3)
  • サクラクレパス(2)
  • アトミクス(2)
主な用途
  • 屋内木部(1)
  • 屋外木部(5)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(5)
  • 色ブラウン系(4)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色透明(クリア)(4)
主成分
  • その他(1)
その他
特性
  • その他(1)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(1)
  • 耐衝撃・耐振動(1)
  • 速乾(1)
その他・耐久・耐摩耗・耐候・耐衝撃・耐振動・速乾
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性or油性から絞り込む
セトールHLSe シッケンズセトールHLSeシッケンズ
12,980税込14,278
1缶(4L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
屋外木部全般に使用できる用途の幅広い塗料です。 油中水滴型にすることで油性塗料でありながらVOCを削減し、環境に配慮した製品となりました。 抜群の浸透力で、木目を際立たせる仕上がりが美しく、ごく薄い塗膜が木肌の感触を生かします。
用途屋外木部全般:外壁、破風、軒天、ドア、窓枠、デッキ(床)など主な用途屋外用彩色種別油性比重0.913塗布方法刷毛(化繊タイプ推奨)危険等級乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗回数2~3回(標準3回塗り)塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16
セトールFilter7プラス シッケンズセトールFilter7プラスシッケンズ
5,898税込6,488
1缶(1L)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
外壁をはじめ、破風、ドア、窓枠などの塗装やメンテナンスにも最適な上塗り用塗料です。 厚めの塗膜を形成し、高い耐久性を発揮します。 紫外線抵抗性・溌水性にも優れ、木材の反り、割れを抑えます。 中間光沢の仕上がりは高級感があります。
用途屋外木部:壁、破風、軒天、ドア、窓枠、ポーチ柱、フェンスなど主な用途屋外用彩色種別油性比重0.93塗布方法刷毛危険等級乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久危険物の性状非水溶性塗回数2~3回塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16
セトールノバテック シッケンズセトールノバテックシッケンズ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(5L)
6日以内出荷
樹脂分を多くして溶剤の揮発を減らしたハイソリッドタイプの塗料です。 2回塗りでも比較的厚膜の仕上がりで抜群の耐候性を発揮します。 伸縮性のある塗膜は特に針葉樹の塗装に最適とされ、外壁や窓枠のほか、ログハウスなどの大きな面積にもご利用頂けます。 3回塗り仕上げに比べ施工費用の低減が可能です。
用途屋外木部:外壁、破風、軒天、窓枠、ドア、ポーチ柱、フェンスなど主な用途屋外用彩色種別油性主成分樹脂比重0.96塗布方法刷毛危険等級乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5LRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性塗回数2回塗り面積(1回塗り)(m2/L)約18
セトールBLユニトップ (水性) シッケンズセトールBLユニトップ (水性)シッケンズ
9,998税込10,998
1缶(2.5L)
5日以内出荷
木材本来の色調を保つ無色透明の水性塗料です。 比較的硬めの塗膜により耐衝撃性を高めます。 中間光沢の落ち着いた仕上がり感で、屋内木部のクリアー仕上げに最適です。 セトールBLデコールの着色面の保護として上塗りすることも可能です。
用途屋内木部:壁、天井、ドア、窓枠、造作部材、家具、カウンターなど003 クリアー主な用途屋内用クリアー種別水性比重1.03塗布方法刷毛乾燥時間(時間)5使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃性塗回数2~3回塗り面積(1回塗り)(m2/L)約17
セトールBL Xpro (水性) シッケンズセトールBL Xpro (水性)シッケンズ
12,980税込14,278
1缶(2.5L)
6日以内出荷
シッケンズの屋外用水性タイプの塗料です。 木目を生かした仕上がりで、浸透性がよく表面に通気性塗膜を形成します(半造膜)。 水性なので低臭で速乾性があり、環境にも配慮しています。 塗りやすいのでDIYにも最適です。
用途屋外木部全般:外壁、破風、軒天、ドア、窓枠、遊具など主な用途屋外用彩色種別水性比重1.04塗布方法水性刷毛(化繊タイプ推奨)乾燥時間(時間)2~4以上使用場所屋外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾塗回数2~3回(標準3回塗り)塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16
セトールTGL シッケンズセトールTGLシッケンズ
16,980税込18,678
1缶(4L)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
柔軟性、通気性に優れる厚めの塗膜を形成します。 無色透明な塗膜は木材本来の色調を生かし、ツヤのある高級な仕上がり感を演出します。 光沢はプラス(高光沢)とサティン(中間光沢)の2種類があります。 セトールHLSeで着色した部分の上塗りに使用することも可能です。
用途屋外木部:軒天、梁、垂木、ドア、窓枠、ポーチ柱、玄関回りなど主な用途屋外用クリアー種別油性比重0.92塗布方法刷毛危険等級乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗回数2~3回塗り面積(1回塗り)(m2/L)約12

ニス/ツヤだし/ステイン』には他にこんなカテゴリがあります

ニス