絞り込み
主な用途
- 屋内木部(1)
- 屋外木部(5)
使用場所
屋内(1)
屋外(5)
色
ブラウン系(4)
ホワイト系(1)
透明(クリア)(4)
主成分
- その他(1)
特性
- その他(1)
- 耐久・耐摩耗(1)
- 耐候(1)
- 耐衝撃・耐振動(1)
- 速乾(1)
ブランド
- シッケンズ
- BAN-ZI(4)
- JOSONJA'S(1)
- Kansai(1)
- アサヒペン(18)
- アールジェイ(1)
- エスコ(3)
- オスモカラー(4)
- カンペハピオ(18)
- サクラクレパス(2)
- サンデーペイント(8)
- デビカ(3)
- ニッペホームプロダクツ(8)
- ロックペイント(4)
- 吉田製油所(1)
- 和信ペイント(15)
- 大谷塗料(17)
- 大阪塗料工業(32)
- 玄々化学工業(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

セトールFilter7プラス
シッケンズ¥15,980~税込¥17,578~1缶(4L)ほか当日出荷から6日以内出荷外壁をはじめ、破風、ドア、窓枠などの塗装やメンテナンスにも最適な上塗り用塗料です。 厚めの塗膜を形成し、高い耐久性を発揮します。 紫外線抵抗性・溌水性にも優れ、木材の反り、割れを抑えます。 中間光沢の仕上がりは高級感があります。用途屋外木部:壁、破風、軒天、ドア、窓枠、ポーチ柱、フェンスなど種別油性比重0.93主な用途屋外用彩色塗布方法刷毛危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久危険物の性状非水溶性塗回数2~3回塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16
セトールHLSe
シッケンズ¥14,980~税込¥16,478~1缶(4L)ほか当日出荷から8日以内出荷屋外木部全般に使用できる用途の幅広い塗料です。 油中水滴型にすることで油性塗料でありながらVOCを削減し、環境に配慮した製品となりました。 抜群の浸透力で、木目を際立たせる仕上がりが美しく、ごく薄い塗膜が木肌の感触を生かします。用途屋外木部全般:外壁、破風、軒天、ドア、窓枠、デッキ(床)など種別油性比重0.913主な用途屋外用彩色塗布方法刷毛(化繊タイプ推奨)危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗回数2~3回(標準3回塗り)塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16
セトールBLユニトップ (水性)
シッケンズ¥11,980税込¥13,1781缶(2.5L)5日以内出荷木材本来の色調を保つ無色透明の水性塗料です。 比較的硬めの塗膜により耐衝撃性を高めます。 中間光沢の落ち着いた仕上がり感で、屋内木部のクリアー仕上げに最適です。 セトールBLデコールの着色面の保護として上塗りすることも可能です。用途屋内木部:壁、天井、ドア、窓枠、造作部材、家具、カウンターなど種別水性色003 クリアー比重1.03主な用途屋内用クリアー塗布方法刷毛乾燥時間(時間)5使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃性塗回数2~3回塗り面積(1回塗り)(m2/L)約17
セトールBL Xpro (水性)
シッケンズ¥14,980税込¥16,4781缶(2.5L)6日以内出荷シッケンズの屋外用水性タイプの塗料です。 木目を生かした仕上がりで、浸透性がよく表面に通気性塗膜を形成します(半造膜)。 水性なので低臭で速乾性があり、環境にも配慮しています。 塗りやすいのでDIYにも最適です。用途屋外木部全般:外壁、破風、軒天、ドア、窓枠、遊具など種別水性比重1.04主な用途屋外用彩色塗布方法水性刷毛(化繊タイプ推奨)乾燥時間(時間)2~4以上使用場所屋外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾塗回数2~3回(標準3回塗り)塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16
セトールノバテック
シッケンズ(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781缶(5L)6日以内出荷樹脂分を多くして溶剤の揮発を減らしたハイソリッドタイプの塗料です。 2回塗りでも比較的厚膜の仕上がりで抜群の耐候性を発揮します。 伸縮性のある塗膜は特に針葉樹の塗装に最適とされ、外壁や窓枠のほか、ログハウスなどの大きな面積にもご利用頂けます。 3回塗り仕上げに比べ施工費用の低減が可能です。用途屋外木部:外壁、破風、軒天、窓枠、ドア、ポーチ柱、フェンスなど種別油性主成分樹脂比重0.96主な用途屋外用彩色塗布方法刷毛危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5LRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性塗回数2回塗り面積(1回塗り)(m2/L)約18
セトールTGL
シッケンズ¥18,980~税込¥20,878~1缶(4L)ほか4日以内出荷から6日以内出荷柔軟性、通気性に優れる厚めの塗膜を形成します。 無色透明な塗膜は木材本来の色調を生かし、ツヤのある高級な仕上がり感を演出します。 光沢はプラス(高光沢)とサティン(中間光沢)の2種類があります。 セトールHLSeで着色した部分の上塗りに使用することも可能です。用途屋外木部:軒天、梁、垂木、ドア、窓枠、ポーチ柱、玄関回りなど種別油性比重0.92主な用途屋外用クリアー塗布方法刷毛危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗回数2~3回塗り面積(1回塗り)(m2/L)約12