絞り込み
主な用途
  • 室内カベ・天井(1)
  • 室内床(3)
  • 屋内木部(2)
  • 屋外木部(1)
  • 木部(1)
  • 浴室カベ・天井(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
  • 使用場所屋外(1)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色透明(クリア)(2)
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(1)
  • 耐食・防腐(1)
  • 速乾(1)
  • 防カビ(1)
  • 防水・耐水(2)
ブランド
  • オスモカラー
  • カンペハピオ(18)
  • アサヒペン(18)
  • 和信ペイント(17)
  • 大谷塗料(13)
  • サンデーペイント(8)
  • ニッペホームプロダクツ(8)
  • シッケンズ(6)
  • ロックペイント(5)
  • BAN-ZI(4)
  • 玄々化学工業(4)
  • エスコ(3)
  • デビカ(3)
  • サクラクレパス(2)
  • Kansai(1)
  • 大阪塗料工業(1)
  • 吉田製油所(1)
  • JOSONJA'S(1)
  • アールジェイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性or油性から絞り込む
オスモカラー フロアクリアー (床用) エクスプレス オスモカラーオスモカラー フロアクリアー (床用) エクスプレスオスモカラー(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(0.75L)ほか
4日以内出荷
仕上がりと耐久性に定評のあるフロアークリアーの速乾タイプ。1日で2回塗りができます。 新商品フロアークリアーエクスプレスの乾燥時間は3~4時間。今までになかった速乾性です。 1日で2~3回塗りが可能です。屋内床用の透明2~3分つやとつや消しの2種類をご用意いたしました。 従来品同様、塗装のめくれ、ハガレが起こらず、メンテンナンスや部分補修が簡単にできます。
用途木質フローリング・コルクタイル、壁・天井、湿気の多いキッチン・浴室脱衣所、家具・建具、幼児用玩具主な用途屋内木部、天井、浴室、床塗布面積(m2)約12(2回塗り/1Lあたり)標準重ね塗り回数(回)2危険等級乾燥時間(時間)3~4使用場所屋内危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの特性耐久、速乾危険物の性状第2種
オスモカラー 430ノンスリップデッキ(上塗り剤) オスモカラーオスモカラー 430ノンスリップデッキ(上塗り剤)オスモカラー
7,998税込8,798
1缶(0.75L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
着色塗料に塗装したウッドデッキに上塗りすると滑りません。 雨上がりのウッドデッキが安全になります。 ノンスリップデッキを塗装するとウッドデッキ表面に滑り止め効果が付与されます。 ノンスリップデッキは屋外での撥水性、耐候性、紫外線カット、防カビ、防藻、防腐性能を持っています。 経年した屋外用ステイン塗装の上塗りとして使用すると、ノンスリップ効果のみならず塗装の耐久性を大幅に向上させます。
用途屋外ウッドデッキ用の透明上塗り塗料(着色塗装したウッドデッキの上塗りに使用します)仕上透明主な用途屋外ウッドデッキ塗布方法刷毛、またはコテバケ危険等級乾燥時間(時間)約12(20℃)使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水性、耐候性、紫外線カット、防カビ、防藻、防腐危険物の性状非水溶性塗回数1回塗り
オスモカラー 床用フロアカラー オスモカラーオスモカラー 床用フロアカラーオスモカラー
11,980税込13,178
1缶(0.75L)ほか
4日以内出荷
屋内床用の半透明着色、3分つや仕上げ。 無垢フローリング、複合フローリング、OSB、コルクなどの無塗装フローリングに最適、家具や建具にもお使いいただけます。 フロアーカラーは植物油ベースなので自然の木の良さや手触りはそのままに半透明着色仕上げができ、同時に撥水性、防汚性を付与します。 フロアーカラーナチュラルは、ヒノキなどの国産材が、無塗装、白木のままのように仕上がります。
使用場所屋内用特性撥水主な用途木床、屋内木部危険等級乾燥時間(時間)12危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(2回塗り)(m2)12(1L)危険物の性状非水溶性
オスモカラー 床用 オスモカラーオスモカラー 床用オスモカラー
9,998税込10,998
1缶(0.75L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
使用場所屋内用塗り面積(2回塗り)(m2)12(1L)

ニス/ツヤだし/ステイン』には他にこんなカテゴリがあります

ニス