絞り込み
主な用途
- 室内カベ・天井(1)
- 室内床(3)
- 屋内木部(2)
- 屋外木部(1)
- 木部(1)
- 浴室カベ・天井(1)
使用場所
屋内(3)
屋外(1)
色
ブラウン系(1)
透明(クリア)(2)
特性
- 耐久・耐摩耗(1)
- 耐候(1)
- 耐食・防腐(1)
- 速乾(1)
- 防カビ(1)
- 防水・耐水(2)
ブランド
- オスモカラー
- 大阪塗料工業(31)
- カンペハピオ(18)
- アサヒペン(18)
- 大谷塗料(17)
- 和信ペイント(16)
- サンデーペイント(8)
- ニッペホームプロダクツ(8)
- 玄々化学工業(6)
- シッケンズ(6)
- BAN-ZI(4)
- エスコ(3)
- ロックペイント(3)
- デビカ(3)
- 和信化学工業(3)
- サクラクレパス(2)
- フジワラ化学(1)
- 大阪ガスケミカル(1)
- アトムハウスペイント(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「水性or油性」から絞り込む

オスモカラー フロアクリアー (床用) エクスプレス
オスモカラー(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1缶(0.75L)ほか4日以内出荷仕上がりと耐久性に定評のあるフロアークリアーの速乾タイプ。1日で2回塗りができます。 新商品フロアークリアーエクスプレスの乾燥時間は3~4時間。今までになかった速乾性です。 1日で2~3回塗りが可能です。屋内床用の透明2~3分つやとつや消しの2種類をご用意いたしました。 従来品同様、塗装のめくれ、ハガレが起こらず、メンテンナンスや部分補修が簡単にできます。用途木質フローリング・コルクタイル、壁・天井、湿気の多いキッチン・浴室脱衣所、家具・建具、幼児用玩具主な用途屋内木部、天井、浴室、床塗布面積(m2)約12(2回塗り/1Lあたり)標準重ね塗り回数(回)2危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)3~4使用場所屋内危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの特性耐久、速乾危険物の性状第2種
オスモカラー 430ノンスリップデッキ(上塗り剤)
オスモカラー¥7,998~税込¥8,798~1缶(0.75L)ほか当日出荷から4日以内出荷着色塗料に塗装したウッドデッキに上塗りすると滑りません。 雨上がりのウッドデッキが安全になります。 ノンスリップデッキを塗装するとウッドデッキ表面に滑り止め効果が付与されます。 ノンスリップデッキは屋外での撥水性、耐候性、紫外線カット、防カビ、防藻、防腐性能を持っています。 経年した屋外用ステイン塗装の上塗りとして使用すると、ノンスリップ効果のみならず塗装の耐久性を大幅に向上させます。用途屋外ウッドデッキ用の透明上塗り塗料(着色塗装したウッドデッキの上塗りに使用します)仕上透明主な用途屋外ウッドデッキ塗布方法刷毛、またはコテバケ危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約12(20℃)使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水性、耐候性、紫外線カット、防カビ、防藻、防腐危険物の性状非水溶性塗回数1回塗り
オスモカラー 床用フロアカラー
オスモカラー¥11,980~税込¥13,178~1缶(0.75L)ほか4日以内出荷屋内床用の半透明着色、3分つや仕上げ。 無垢フローリング、複合フローリング、OSB、コルクなどの無塗装フローリングに最適、家具や建具にもお使いいただけます。 フロアーカラーは植物油ベースなので自然の木の良さや手触りはそのままに半透明着色仕上げができ、同時に撥水性、防汚性を付与します。 フロアーカラーナチュラルは、ヒノキなどの国産材が、無塗装、白木のままのように仕上がります。主な用途木床、屋内木部危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)12使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水塗り面積(2回塗り)(m2)12(1L)危険物の性状非水溶性