絞り込み
  • 色ホワイト系(1)
  • 色透明(クリア)(3)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • 木部(3)
使用場所
  • 使用場所屋内(4)
特性
  • 導電
  • その他(1)
  • ツヤ出し(1)
  • ツヤ消し(2)
  • 紫外線吸収(1)
  • 耐久・耐摩耗(8)
  • 耐候(10)
  • 耐薬品(1)
  • 耐食・防腐(6)
  • 速乾(10)
  • 防カビ(6)
  • 防水・耐水(15)
主成分
  • その他(4)
ブランド
  • リボス(4)
リボス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性or油性から絞り込む
リボス375ビボス リボスリボス375ビボスリボス(1件のレビュー)
11,900税込13,090
1缶(750mL)ほか
3日以内出荷
室内用木材・家具の最終仕上げ処理として使用。 メルドスを塗布した後に使用すると良い。リボス仕上のフローリング・コルクタイルなどの定期的手入れにも使用する。 粘りのある液体状。蜜蝋ワックスの香り、シルク仕上。乾燥塗膜は静電気防止特性を有するので防塵効果大。室内環境にプラス効果をもたらす。エアレス吹付け装置にも使用できる。
クリア成分ラッカーアマニオイル・アマニスタンド油天然樹脂エステル・蜜蝋ワックス・カルナバワックス・マイクロワックス・パインオイル・アルミナ・ローズマリーオイル・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・無鉛乾燥剤使用場所屋内用特性静電気防止比重0.84g/mL主な用途危険等級乾燥時間(時間)2~4危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リボス315グレイボ リボスリボス315グレイボリボス
9,590税込10,549
1箱(50mL×10缶)ほか
3日以内出荷
室内用木材・家具の最終仕上げ処理として使用。 メルドスを塗布した後に使用すると良い。リノリュウムの定期的手入れにも使用する。水廻りは適さない。 粘りのある液体状。蜜蝋ワックスの香り、シルク仕上。乾燥塗膜は静電気防止特性を有するので防塵効果大。室内環境にプラス効果をもたらす。エアレス吹付け装置にも使用できる。
クリア成分蜜蝋ワックス・カルナバワックス・マイクロワックス・パインオイル・アマニオイル・ローズマリーオイル・オレンジピーオイル・イソアリファーテ使用場所屋内用特性静電気防止使用方法使用する道具はハケ・スプレー・布など比重0.92g/m2引火点(℃)60以上粘度1.38dPa.s(20℃)主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リボス400デュフロン白 リボスリボス400デュフロン白リボス
14,980税込16,478
1箱(50mL×10缶)
3日以内出荷
室内用、石こうボード・モルタルコンクリート・レンガ・ウッドチップ壁紙(オガファーザー)などに塗布できます。 使用は簡単で、ハネたり、滴下したりしない。静電気防止効果がある。 着色材のウラ(No.410)を混ぜ合わせればカラーも楽しめる。
ホワイト成分チョーク・チタン白・サフラワーオイル・タルカム・ミツバチソープ・メチルセルローズ・シトロンオイル・水・天然樹脂・カオリン・プロテイン・シルバークロライド使用場所屋内用特性静電気防止比重1.46g/cm3主な用途モルタル、紙、コンクリート危険物の類別非危険物
リボス559グラノス リボスリボス559グラノスリボス
3,998税込4,398
1缶(250mL)
3日以内出荷
室内用木材・家具・コルクタイル・リノリウムのワックス処理として使用。天然成分100% 汚れ落とし兼用だから下準備なしでいきなり塗れる。塗りムラ・ベタベタ感がなくサラサラなので後拭きの必要なし。 メルドスを塗布した後に使用すると良い。フローリング・コルクタイル・リノリウムの定期的手入れに使用。 そのまま使用すればワックス大。初めは薄めずそのままワックスとして使い、その後は水で薄めて掃除とワックス掛けを同時に行なうことができる。 乾燥塗膜は静電気防止特性を有するので防塵効果あり。室内環境にプラス効果をもたらす。
クリア成分水・カリ・シェラック・ワックス、カマウバワックス・漆ワックス・コーン胚油カリウム固形物・糖脂質酸濃縮剤・シトラス酸・エタノール・グリセリン使用場所屋内用特性静電気防止使用方法使用する道具はハケ・布など塗り面積(m2)55(原液)主な用途危険物の類別非危険物

ニス/ツヤだし/ステイン』には他にこんなカテゴリがあります

ステイン