絞り込み
水性or油性
  • 水性(3)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色イエロー系(4)
  • 色オレンジ系(1)
  • 色グリーン系(6)
  • 色グレー系(5)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブラウン系(9)
  • 色ブラック系(6)
  • 色ブルー系(6)
  • 色ホワイト系(6)
  • 色レッド系(5)
  • 色透明(クリア)(7)
主な用途
  • 屋内木部(6)
  • 屋外木部(7)
  • 木部(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(7)
  • 使用場所屋外(9)
特性
  • 耐候
  • その他(1)
  • ツヤ出し(1)
  • ツヤ消し(2)
  • 導電(4)
  • 紫外線吸収(1)
  • 耐久・耐摩耗(8)
  • 耐薬品(1)
  • 耐食・防腐(6)
  • 速乾(10)
  • 防カビ(6)
  • 防水・耐水(15)
主成分
  • その他(5)
  • アクリル(3)
その他・アクリル
ブランド
  • リボス(4)
  • アサヒペン(2)
  • 大谷塗料(2)
  • ロックペイント(1)
  • サンデーペイント(1)
リボス・アサヒペン・大谷塗料・ロックペイント・サンデーペイント
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性or油性から絞り込む
水性(3)
水性ウッドガード外部用 アサヒペン水性ウッドガード外部用アサヒペン(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
強力な撥水効果や防蟻効果で木部をしっかりまもる!! 合成樹脂(アクリル・ウレタン)塗料(水系) 水性で塗りやすく、低臭タイプの木部専用塗料です。 木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。 シロアリ、キクイムシ、腐れ、カビに対して、長期間強い効果を発揮します。 撥水剤の配合により、塗装直後から長期間撥水性を維持し、木部を保護します。 安全性を配慮した薬剤を使用しています。
用途ログハウス・ウッドデッキ・バルコニー・ベンチ・雨戸・羽目板・板壁など屋外の未塗装木部・ラティス・トレリス・プランターなど未塗装のガーデン用木製品。主な用途屋外木部使用場所屋外用特性撥水、耐候主成分合成樹脂(アクリル・ウレタン)乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約3危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)夏期/1~3、冬期/2~4
水性 WOODジェルステイン アサヒペン水性 WOODジェルステインアサヒペン(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(120mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
布ですり込むように仕上げるジェルタイプの塗料です。 塗りやすく、塗りムラになりにくいのできれいな仕上がりになります。 木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。 水性ですからニオイが少なく、取扱いが簡単です。 防腐・防かび効果があり、木部を美しく保ちます。
用途木部ハンドクラフト、ホームデコレーション。屋内木部建具。 ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどの屋外ガーデン木製品。主成分アクリル、豆由来のジェル化剤、紫外線劣化防止剤、紫外線吸収剤主な用途屋内木部・屋外木部使用場所屋内用・屋外用特性紫外線吸収、防かび、防腐、耐候仕上透明(木目を生かす)標準重ね塗り回数(回)2危険物の類別非危険物光沢半ツヤ塗り重ね可能時間(時間)夏期:1、冬期:3乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂塗料
ロック水性ステイン ロックペイントロック水性ステインロックペイント(7件のレビュー)
599税込659
1缶(100mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐候性のよい顔料を使用していますので日光に強く、色あせしにくくなっています。色のブリード(接着物への色移り)がありませんから、安心して使用できます。
用途木部、木製の建具・家具・工作品など。(高級家具には不適です。)仕様ツヤなし種別水性タイプ顔料系木部着色剤分類非危険物主な用途屋内木部・木製品希釈剤乾燥時間(時間)約1(20℃)で上塗り可能使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)0(通常不要)特性耐候
水性VATON 大谷塗料水性VATON大谷塗料(2件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1缶(0.8kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
天然ヒバ油を配合した安全な植物油脂系着色剤です。シックハウスに係るホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどの化学物質は一切配合していません。 塗り延びが非常によく、塗り易さは抜群です。低臭で速乾性タイプなので、作業効率がよく、手早く塗装ができます。 従来VATON同様、木材への浸透型のため今までの水性着色剤にはない耐候性を有しております。 油の浸透効果を利用し、白くぼけず、しっとりとした仕上がりになります。塗り継ぎ性に非常に優れており、塗りムラ、色ムラなく美しく仕上がります。多彩な色のバリエーションが可能です。
使用場所屋内外兼用特性速乾、耐候主成分天然ヒバ油配合植物油脂主な用途乾燥時間(時間)4以上危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)50以下
水性ガーデニング用塗料 サンデーペイント水性ガーデニング用塗料サンデーペイント(5件のレビュー)
969税込1,066
1缶(0.2L)ほか
3日以内出荷
水性で作業性に優れ、火災の心配が無く安心。 撥水性と薬剤の効果により木材をかび・腐敗・劣化から護ります。 耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります。 高級感のある半ツヤのカラーステイン仕上げ。 シックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
用途屋内外木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ。成分合成樹脂(アクリル)種別屋内外木部用塗料タイプ水性主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約3(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水、耐候塗料タイプエマルション
リボス270カルデット リボスリボス270カルデットリボス
8,590税込9,449
1缶(750mL)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
屋内・屋外のあらゆる木材着色に使用できる。 屋内用:全色使える。水をはじき装飾性も高い。 屋外用:UV遮断機能を有する色として、パイン、チーク、ウォルナット、オーク、黒、ビーチ、ブラジル、ローズウッド、ウルトラマリンブルー、グリーン、ライトグレー 耐候性があり耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)
リボス279タヤ リボスリボス279タヤリボス
8,990税込9,889
1缶(750mL)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
外部木質壁・外部デッキ・バルコニー・階段部など。耐候性抜群。 屋内木質部、無垢材・集成材・合板を問わず仕上用木材なら何でも良い。 耐候性があり耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)
成分アマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂エステル・チョーク・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・アマニスタンド オイル・ヒマシユスタンドオイル・無鉛乾燥剤・珪素・パインオイル・大豆レシチン・シトロンオイル・アマニウッドスタンドオイル・マイクロワックス・酸化 鉄及び鉱物顔料(無毒)・アルミナ使用場所屋内外兼用特性耐水、耐候比重0.38g/cm3(20℃)引火点(℃)65以上主な用途屋内木部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リボス221ドノス リボスリボス221ドノスリボス
19,980税込21,978
1箱(50mL×10缶)ほか
3日以内出荷
撥水性、耐候性があり水蒸気を通します。木の呼吸を妨げず、深く浸透します。弾力性があり、塗膜のふくれや剥がれがありません。 既存の浸透性塗膜にもよく浸透し、木材を保護します。
用途フェンス、遊具、プランター、納屋などの屋外木部。クリア成分アマニオイル、アマニスタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、オレンジオイル、イソアリファーテ、天然アスファルト、アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、酸化鉄、土壌鉱物顔料、カバ材皮、無鉛乾燥剤主な用途屋外木部使用場所屋外用特性撥水、耐候使用方法希釈せずにそのまま使用してください。低湿度の天候で、気温が15℃以上の時に刷毛、ディッピングもしくはスプレーで塗装する。比重0.90g/mL(20℃)引火点(℃)65以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗布量10~15m2/L乾燥時間約24時間後に2回目(気温23℃・湿度50%)、24~48時間に3回目及び仕上げ危険物の性状非水溶性
リボス629ビンド リボスリボス629ビンドリボス
4,998税込5,498
1缶(125mL)ほか
3日以内出荷
耐候性が高く、弾力性がある。カバー力が強く、伸びが良いので経済的。光沢のある仕上がりが得られます。 汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格(DIN 53 160)に適合。 幼児用玩具としての安全規格(DIN EN 71 Part3)に合格。
用途屋内、屋外の塀やフェンスなどの木部。(適切なリボスの下塗り用製品を塗布した後に塗装する。)主成分アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、鉱物色素、イソアリファーテ、オレンジオイル、チョーク、カスタースタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、パインオイル、無鉛乾燥剤、珪酸、大豆レシチン、レモンオイル主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用特性耐候使用方法刷毛・スプレーなどで薄く塗装します。乾燥不良を避けるために、気温15℃以上で湿度が低いときに塗装してください。スプレー塗装する場合は、スバロス(No.222)で5~10%希釈して行ってください。比重1.0~1.3g/mL(色による)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)12(気温23℃、湿度50%)上塗塗装可能時間24時間後塗布量(1回目)15m2/L、(2回目)20m2/L、(3回目)25m2/L危険物の性状非水溶性
VATONプラス 大谷塗料VATONプラス大谷塗料
32,980税込36,278
1缶(16kg)
3日以内出荷
人と環境に優しく、耐候性のよい水性自然系木材保護塗料です。 主原料は亜麻仁油等の植物油、顔料はベンガラ等の無機顔料、薬剤は植物由来のヒバ油等を使用した高い安全性と溶剤系塗料に劣らない耐候性を有した塗料です。 水性化した天然油性樹脂が膨潤作用を利用して木の繊維を広げ、木に深く浸透します。 今までの水性着色剤にない耐候性を有し、木材へ深く浸透するタイプのため、造膜タイプのようなフクレ、ハガレは起こしません。また浸透タイプのため、メンテナンス性に優れ、塗り替えも簡単です。 亜麻仁油と浸透効果と塗り伸び性により、油性やその他の塗料と変わらない塗りやすさを実現しました。大きな面積や複雑な塗り継ぎムラなく美しく仕上がります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ガーデンテーブル、バーゴラ、玄関柱、板塀、ベンチ、ガーデニング、雨戸、ぬれ縁、板壁、羽目板、下見板、軒天井、窓枠、門扉、小さな子供が触れる遊具、おもちゃ等、屋外木部全般。主な用途屋外木部全般使用場所屋外用特性耐候危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性

ニス/ツヤだし/ステイン』には他にこんなカテゴリがあります

ステイン