絞り込み
色
  • 色イエロー系(2)
  • 色グリーン系(2)
  • 色グレー系(2)
  • 色ブラック系(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • 木部(1)
  • 浴室カベ・天井(1)
  • 鉄部(1)
主成分
  • その他(2)
特性
  • 耐候(1)
水性or油性
  • 水性(1)
水性
ブランド
  • サンデーペイント
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](25)
  • エスコ(3)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • 関西パテ化工(1)
  • アサヒペン(1)
  • 蔵王産業(1)
  • アトムハウスペイント(1)
  • 成瀬化学(1)
  • イサム塗料(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(1)
  • 日本ハートビル工業(1)
  • ターナー色彩(1)
  • 丸長商事 パワーテック事業部(1)
  • SS(1)
  • モアグリップ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
イエロー系
イエロー系(2)
グリーン系
グリーン系(2)
グレー系
グレー系(2)
ブラック系
ブラック系(2)
  • すべらない塗料 サンデーペイント

    すべらない塗料

    サンデーペイント(9件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1缶(1kg)
    当日出荷
    暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)成分合成樹脂塗料(水系)タイプ床用塗料塗り面積(m2)約2~3主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります)塗料タイプシリカ系無機質
  • すべらない塗料 サンデーペイント

    すべらない塗料

    サンデーペイント
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    滑りにくい安全な床を作ります。水性の無機溶剤ハイブリット塗料などで耐候性に優れています。パターンシート(別売)を使えば簡単に美しい模様が塗装できます。使いやすい水性タイプです。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイルに。石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)、トイレなどの滑りやすい場所の滑り止めに。※種類によっては付着しにくい物もあります。トラスコ品番354-0364材質シリカ系無機質塗料(水性)色ブラック容量(mL)1117容量(L)1塗布面積(m2)2~3(1回塗り)指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約40(5~15℃)標準重ね塗り回数(回)1危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約2時間(5~15℃)塗り重ね可能時間(時間)20℃約1以上、5℃約2以上乾燥時間表面乾燥20℃約45分、5℃約1.5時間
  • 専用パターンシート サンデーペイント

    専用パターンシート

    サンデーペイント(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1セット(5枚)
    当日出荷
    すべらない塗料専用パターンシート
    シートサイズ(mm)95×95主成分塩化ビニル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • すべらない塗料 サンデーペイント

    すべらない塗料

    サンデーペイント
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶(5kg)
    4日以内出荷
    暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)危険物の類別非危険物

『床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります

滑り止め