絞り込み
色
  • 色アイボリー系(1)
  • 色グリーン系(3)
  • 色グレー系(3)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色透明(クリア)(3)
水性or油性
  • 水性(5)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(5)
  • 木部(1)
  • 非鉄金属(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(4)
  • 使用場所屋外(5)
特性
  • ツヤ出し(1)
  • ツヤ消し(1)
  • 耐久・耐摩耗(4)
  • 耐候(1)
  • 耐油(1)
  • 速乾(1)
  • 防塵(2)
  • 防水・耐水(4)
主成分
  • アクリル(3)
  • ウレタン(1)
アクリル・ウレタン
ブランド
  • アサヒペン
  • エスケー化研(29)
  • 水谷ペイント(21)
  • ABC商会(16)
  • ロックペイント(11)
  • ニッぺ(日本ペイント)(9)
  • 東日本塗料(8)
  • ニッペホームプロダクツ(6)
  • 大日技研工業(5)
  • 日本特殊塗料(4)
  • 関西ペイント(3)
  • カンペハピオ(3)
  • 関西パテ化工(3)
  • サンデーペイント(3)
  • 三彩化工(2)
  • アトムハウスペイント(2)
  • 大谷塗料(2)
  • 清光(2)
  • 染めQ(旧テロソン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(1)
グリーン系
グリーン系(3)
グレー系
グレー系(3)
ブルー系
ブルー系(1)
ホワイト系
ホワイト系(1)
透明(クリア)
透明(クリア)(3)
  • 超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤ アサヒペン

    超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤ

    アサヒペン(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個(200g)ほか
    当日出荷
    防水効果があり、撥水効果に優れます。水性1液タイプなので、安全性が高く使いやすい防水材です。ローラーバケやハケで簡単に塗装できます。コンクリート、モルタル、木部などの防水、水漏れ防止に。硬質塩ビ、アクリル、ステンレス、アルミにも塗装できます。※浴槽、ユニットバスには適しません。絶えず水がかかったり、水につかるところや、いつも湿っているところ、また広い床面、テーブルカウンターの天面には適しません。
    用途コンクリート、木部などの防水・水漏れ防止に。成分合成樹脂(ウレタン、アクリル)、撥水剤、水材質合成樹脂(ウレタン、アクリル)、撥水剤、水色透明(クリア)使用工具ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、ローラートレイ、まぜ棒など。主な用途コンクリート、モルタル、木部、硬質塩ビ、アクリル、ステンレス、アルミ乾燥時間(時間)【夏期】1~3【冬期】3~5使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水塗り重ね可能時間(時間)【夏期】4~【冬期】6~つやあり
  • 水性 コンクリート床用 アサヒペン

    水性 コンクリート床用

    アサヒペン(32件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷
    ベランダやガレージのコンクリート床などに手軽に塗れる水性塗料で、乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。 特殊なアクリルエマルションを主成分としているので耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。
    用途ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリート床の防塵、美化、表示および簡易防水。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • コンクリア アサヒペン

    コンクリア

    アサヒペン(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1缶(1.5L)ほか
    当日出荷
    コンクリートの風合いを活かし、 ガラス質強化層が汚れ・劣化を抑える。コンクリート面に浸透してガラス質の強化層を形成し、耐摩耗性の向上や劣化防止・防塵に優れた効果があります。シックな光沢のあるコンクリート面に仕上がります。後始末も水ででき、取り扱いが簡単です。コンクリート特有の手につく白い粉塵の発生を防止します。
    用途酸性雨によるコンクリートの中性化を防ぎます。乾燥時間(分)夏期30~60/冬期60~120適合場所コンクリート、モルタル、スレートの未塗装及び未着色部分の強化に(混和剤ではありません)。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性コンクリートフロア防水塗料 アサヒペン

    水性コンクリートフロア防水塗料

    アサヒペン(2件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1缶(1.6L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ツヤ消し防滑仕上げ。(骨材入り)。下地への密着がよく、ケイ砂の配合により耐摩耗性・防塵性に優れ、防滑効果があります。特殊架橋システム及びHALS(紫外線劣化防止剤)により、耐水性・耐汚染性・耐候性に優れています。簡易防水効果があります。安全で、取扱いが簡単な水性塗料です。
    用途屋内外用。ベランダ、玄関、事務所、倉庫、駐車場、陸屋根などのコンクリートやモルタル、アスファルトなどの床面。乾燥時間(分)夏期20~30/冬期60~90仕上塗膜:不透明(下地を隠す)主な用途ベランダ、玄関、事務所、倉庫、駐車場、陸屋根などのコンクリートやモルタル、アスファルトなどの床面使用場所屋内/屋外危険物の類別非危険物光沢ツヤ消し油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消し/耐摩耗性/防塵性/防滑/耐水性/耐汚染性/耐候性塗り重ね可能時間(時間)夏期1/冬期2塗回数標準:2塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂塗料
  • 水性コンクリート床用 アサヒペン

    水性コンクリート床用

    アサヒペン
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷
    塗膜が硬く、磨耗に強い。ベランダやガレージのコンクリート床などに手軽に塗れる水性塗料で、乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。 。特殊アクリルエマルションを主成分としているので耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。 。安全で、取り扱いが簡単な水性塗料です。
    用途屋内外用。ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリートやアスファルトの床の防塵、美化、表示、簡易防水。(アスファルトには、シーラーを塗装せずに塗ります)成分アクリルエマルション色クリヤ主な用途ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリートやアスファルトの床塗膜状態仕上がり:不透明(下地を隠す)乾燥時間(時間)夏期:30~60、冬期:2~3使用場所屋内外危険物の類別非危険物光沢ツヤあり油性 or 水性水性特性防塵、耐磨耗性、耐ガソリン性、耐水性塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上
  • 水性コンクリート・トーン アサヒペン

    水性コンクリート・トーン

    アサヒペン
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個(1L)ほか
    3日以内出荷
    ハケ・コテバケで施工、手でも塗れる、屋内外用の水性塗料。簡単に無機質感やコンクリートのような風合いを出すことができます。屋内外で使用でき、耐候性に優れます。防カビ剤・防藻剤の配合により、長期間カビ、藻、コケの発生を防ぎます。ハケ、コテバケで施工できます。手でも塗れます。
    用途屋内外のコンクリート、スレート、ブロック、木部などの壁、天井、へい、カベ紙、ビニールカベ紙、せんい壁などの塗装・施工などに。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防藻剤、防カビ剤、水種類合成樹脂塗料危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間【夏期】2時間【冬期】4時間塗回数2回塗り
  • 超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤ アサヒペン

    超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤ

    アサヒペン
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個(200g)ほか
    翌々日出荷
    防水効果があり、撥水効果に優れます。水性1液タイプなので、安全性が高く使いやすい防水材です。ローラーバケやハケで簡単に塗装できます。コンクリート、モルタル、木部などの防水、水漏れ防止に。硬質塩ビ、アクリル、ステンレス、アルミにも塗装できます。浴槽、ユニットバスには適しません。絶えず水がかかったり、水につかるところや、いつも湿っているところ、また広い床面、テーブルカウンターの天面には適しません。
    用途コンクリート、木部などの防水・水漏れ防止に。危険物の類別非危険物

『床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります

床/コンクリート