絞り込み
色
ブラウン系(1)
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
- モノタロウ(2)
- Devcon(デブコン)(4)
- FUJICON(1)
- NichEr(1)
- つくし工房(2)
- アサヒペン(3)
- アネスト岩田(1)
- エスコ(4)
- コロンブス(COLUMBUS)(2)
- サクラクレパス(1)
- サンデーペイント(2)
- シントーファミリー(1)
- ユニット(1)
- 日本緑十字社(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

切削オイル”スミタップスーパー”(難切削材用)
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥27,980税込¥30,7781箱(20本)当日出荷ステンレス等の難切削加工で、美しい挽き目が得られ、加工時の発熱、発煙、臭気も少ないです。用途タップ、ダイス加工に。リーマ加工に。ドリル加工に。仕様原液量:0.252Lその他危険物品目:第4類トラスコ品番715-9219色褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)≦+40容量(L)0.42危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5.04LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)252
塗料 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら