絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ニッペホームプロダクツ(13)
  • サンデーペイント(6)
  • アサヒペン(4)
  • アトムハウスペイント(3)
  • カンペハピオ(2)
  • ロックペイント(2)
  • DNT(大日本塗料)(2)
  • スズカファイン(1)
  • シロキ(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(1)
  • 吉田製油所(1)
  • 太洋塗料(1)
  • 色グレー系(1)
  • 色ブルー系(2)
使用場所
  • 使用場所屋外(3)
特性
  • 速乾(3)
主な用途
  • かわら屋根(3)
  • トタン(3)
  • 外カベ・塀(3)
かわら屋根・トタン・外カベ・塀
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性or油性から絞り込む
7.0L 油性・トタン用塗料(ねずみ) エスコ7.0L 油性・トタン用塗料(ねずみ)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
合成樹脂系トタンペイントです。 日光や雨・雪に強く、悪条件下でも長期間トタン板を護ります。 変質しにくく、ツヤも長持ちします。 なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。
用途トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見等の屋外トタン部の塗装ねずみ仕様艶ありエスコ品番EA942EJ-85質量(g)8120耐熱温度(℃)80主な用途屋根、塀、トタン塗布方法刷毛・ローラー使用場所屋外危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)20℃:約3、冬期:約6半硬化乾燥時間(時間)約9、冬期:約16特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2)約40~50塗り面積(1回塗り)(m2)約80~100
7.0L 油性・トタン用塗料(青) エスコ7.0L 油性・トタン用塗料(青)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
合成樹脂系トタンペイントです。 日光や雨・雪に強く、悪条件下でも長期間トタン板を護ります。 変質しにくく、ツヤも長持ちします。 なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。
用途トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見等の屋外トタン部の塗装仕様艶ありエスコ品番EA942EJ-84質量(g)8120耐熱温度(℃)80主な用途屋根、塀、トタン塗布方法刷毛・ローラー使用場所屋外危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)20℃:約3、冬期:約6半硬化乾燥時間(時間)約9、冬期:約16特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2)約40~50塗り面積(1回塗り)(m2)約80~100
7.0L 油性・トタン用塗料(スカイブルー) エスコ7.0L 油性・トタン用塗料(スカイブルー)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
合成樹脂系トタンペイントです。 日光・雪・雨に強く、悪条件下でも長期間トタンを護ります。 変質しにくく、ツヤも長持ちします。 なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。
用途トタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、ひさし、といなどの塗装に仕様艶ありエスコ品番EA942EJ-82材質容器:スチール、蓋:スチール・プラスチック寸法(mm)235×235×175(H)質量(kg)8スカイブルー主な用途屋根、塀、トタン指触乾燥時間(分)20℃:約3、冬期:約6使用場所屋外用危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)約9、冬期:約16特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)80~100

屋根/瓦/トタン用』には他にこんなカテゴリがあります

トタン