絞り込み
ブランド
  • TEAC
  • audio-technica(6)
  • CICONIA(4)
  • ION AUDIO(4)
  • クマザキエイム(3)
  • NAGAOKA(3)
  • TRANSPARENT(トランスペアレント)(3)
  • SONY(2)
  • aiwa(アイワ)(2)
  • とうしょう(2)
  • JBL(2)
  • PASSON(2)
  • 東芝(1)
  • 太知ホールディングス(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1)
  • House of Marley(1)
  • FIIO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトドライブ・ターンテーブル (XLRバランス出力対応)   TN-5BB TEACベルトドライブ・ターンテーブル (XLRバランス出力対応) TN-5BBTEAC
219,800税込241,780
1個
13日以内出荷
異素材を組み合わせたハイブリッドシャーシ SAEC x TEACコラボのナイフエッジトーンアーム XLRバランス出力 正確で安定した回転をサポートするPRS3ベルトドライブ機構 オートアームリフト機能 MM型カートリッジOrtofon 2M REDを標準搭載 人工大理石/和紙/MDFの異素材を組み合わせたハイブリッドシャーシに、ナイフエッジベアリング採用の9インチS字ユニバーサルアームを備えたMCバランス出力対応のアナログターンテーブルです。 MCバランス伝送に最適なXLRバランス出力端子搭載 アナログ出力には一般的なRCA端子の他に、XLR端子を搭載。 PE-505などXLRバランス入力に対応する外部フォノイコライザーとの接続に、市販の様々なケーブルをお使いいただけます。 演奏終了時のオートアームリフト機能 電動式のアームリフターを採用し、ワンボタンでアームの上げ下げを行うことが可能。 演奏終了後は、非接触の光センサーにより自動でアームが上がるオートリフトアップ機能も搭載しています。 規格外の盤を再生する際には、オートアームリフト機能をキャンセルすることも可能です。 20mm厚のアクリル製プラッター 高い平面性と内部損失を持つアクリルをプラッターに採用。 20mm厚のアクリルは1.7kgの重量があり、高い慣性モーメントを実現しました。 異種素材を組み合わせたハイブリッドシャーシで不要な共振を遮断 内部損失が大きく重量のある36mmのMDF製のベースプレートに、優れた剛性を持つ12mmの人工大理石を組み合わせた、積層構造のシャーシを採用。(キャビネットの重量は約8.8kg。) 優れた剛性と制振性を備え、高いハウリングマージンを実現しました。 適応カートリッジ重量:15~23g (ヘッドシェル含む)
ターンテーブル/カセットプレーヤー付CDレコーダー TEACターンテーブル/カセットプレーヤー付CDレコーダーTEAC
61,980税込68,178
1台
6日以内出荷
レコードやカセットテープ、ラジオ、外部入力の音をCDに簡単録音 わかりやすい日本語表示 音楽鑑賞に最適な3.5W+3.5Wアンプ、バスレフ方式ステレオスピーカー オートリターン機能付き3スピード対応アナログターンテーブル ハイポジションにも対応したカセットテープ・プレーヤー部 便利なアナログ入出力端子 PLLシンセサイザー方式AM/FMチューナーを搭載 ワイドFM(FM補完放送)対応FMチューナー搭載 レコードにあわせた交換針をご用意 (別売)
仕様【アンプ部】出力:3.5W + 3.5W、周波数特性:50Hz~20kHz、入力感度(AUX):500mV/20kΩ、【CDレコーダー部】再生可能ディスク:CD-DA、CD-R、CD-RW、録音可能ディスク:音楽用CD-R、音楽用CD-RW、録音サンプリング周波数:44.1kHz、周波数特性:20Hz~20kHz(+/-3dB)、S/N比:再生/85dB以上、録音/75dB以上、【カセットプレーヤー部】トラック形式:4トラック2チャンネル・ステレオ、ヘッド構成:再生ヘッド×1、使用テープ:C-90以下のカセットテープ、テープ速度:4.8cm/s、ワウ・フラッター:0.3%、周波数特性:125Hz~10kHz、S/N比:45dB、【レコードプレーヤー部】モータ:DCサーボモーター、ドライブ方式:ベルトドライブ、ターンテーブル速度:33 1/3、45、78rpm、ワウフラッター:0.3%以下、S/N比:50dB以上、カートリッジ:セラミックステレオタイプ、※専用カートリッジの為、他のカートリッジを使うことはできません。レコード針:STL-103(サファイヤ)、EP/LP盤用、交換針(別売):STL-103(サファイヤ)、EP/LP盤用、SPL-102(ダイヤモンド)、SP盤用付属品LP・EP盤用レコード針(本体トーンアームに装着済み)、EP盤用アダプター、RCAオーディオケーブル、ダストカバー、ヒンジ×2、AMアンテナ、FMアンテナ、 リモコン(RC-1259)、単3形電池×2、簡単録音ガイド、取扱説明書(保証書付)質量(kg)約11電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)25外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×230×390(突起物を含む)入力端子アナログ(RCA)×1スピーカーエンクロージャー形式:バスレフ(リア)スピーカーユニット76mm×2受信周波数FM:76MHz~108MHz(ワイドFM対応)、AM:522kHz~1,629kHz動作温度(℃)5~35出力端子アナログ(RCA)×1ヘッドフォン端子3.5mmステレオミニジャック×1スピーカー部インピーダンス(Ω)4

レコードプレーヤー』には他にこんなカテゴリがあります

レコードプレーヤー/ターンテーブル