2ページ目: その他備品

202件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーカプライマー 290DC シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカプライマー 290DC

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    3,898税込4,288
    1本(250mL)
    6日以内出荷
    木材デッキの接着、シーリング用溶剤系無着色プライマー シーカプライマー290DCは木材デッキの接着用プライマーです。シーカフレックスSF-290DC PRO、シーカフレックスSF-298の接着の為の下地処理剤として特別に配合されたプライマーです。 シーカプライマー290DCは、溶剤系の淡黄色透明プライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。 シーカプライマー290DCは、木製デッキのシーカフレックス290 DCでのコーキング、またはシーカフレックス298での接着のための下地処理剤として特別に配合されています。
    用途木材用 シーカプライマー290 DCは、チーク、マホガニー、ベイマツ、およびポリエステルベースのGFRPへの接着性を改善するために使用されます。仕様固形分:34%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケまたはスプレー、使用量 (被着材の多孔性による):50 mL/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 60分、15 ℃未満 120分、最長 24時間、淡黄色透明主成分溶剤系ポリウレタン溶液貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
  • 船舶時計 クオーツ3針 シチズン

    船舶時計 クオーツ3針

    シチズン
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    質量(g)775タイプクォーツ3針表示方式アナログケース色アイボリー(白)機能防湿・防塵型電池寿命単3乾電池1本で約1年間作動(プラスチック)Φ190mm
  • ワックス 田中専商店

    ワックス

    田中専商店
    1,398税込1,538
    1個(50g)
    当日出荷
    黄色台形、主に糸にロー付用、船やヨットの木製甲板上に擦り付け防水加工
    質量(g)50
  • インボートエンジンフラッシャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    インボートエンジンフラッシャー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    7日以内出荷
    船内機用のエンジンフラッシャー。 インボート用のフラッシャーです。 475~775mmまで長さが調節可能です。
    長さ(mm)475~775径(Φmm)【カップ部】130差込口【ホース】14mm
  • ポンプ用アダプタBM-SP1000-2_7 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ポンプ用アダプタBM-SP1000-2_7

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    529税込582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハイプレッシャーポンプとパワフルエアーポンプのスペアパーツです。様々なボートに対応する専用アダプターです。
  • キャップ付デバイスコネクタセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    キャップ付デバイスコネクタセット

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,898税込2,088
    1セット
    7日以内出荷
    ねじ規格インチネジ
  • The・Buds ザ・バッツ JACKSON

    The・Buds ザ・バッツ

    JACKSON
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    【シリコン製の万能マルチホルダー】特徴的な6個の球体はロッドやタオルなどをノールックで簡単にホールドできるので、ルアーチェンジやタオルで手を拭く際に両手を使いたいときに便利です。また、球体の上面に設けられたスリット(切れ込み)は、ボートやカヤック、SUPでのポイント移動時において、仕掛けや釣り糸を仮止めしておくこともできます。設置方法は車のボディ、船の側面などツルツルしている場所なら吸盤で固定できるので、お好みの場所に、マルチホルダーとしてセット可能です。吸盤は、付属しているカラビナに替える事でライフジャケットなどにも取り付けができます。また、サップやカヤックなどの艇本体に設置すれば、パドルフィッシングで頻発するタックル落下を防止できます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58x28x30
  • FURUNO製 無線機用マイク ストレートコード DR-100用 FURUNO

    FURUNO製 無線機用マイク ストレートコード DR-100用

    FURUNO
    8,298税込9,128
    1式
    6日以内出荷
    下記無線機で使用可能です。 。【FURUNO製】[DR-100型]27M DSB
    型式FURUNO用無線機マイク ストレート(DR-100用)
  • パイプキット ナカジマ

    パイプキット

    ナカジマ
    139税込153
    1パック(2本)
    6日以内出荷
    中通しウキ、天秤等の自作に!
    材質塩化ビニール全長(mm)400入数(本)2
  • ヘッドシンカー ナカジマ

    ヘッドシンカー

    ナカジマ
    399税込439
    1パック(5個)
    6日以内出荷
    鉛使用でコストパフォーマンスを実現。 確実なボトムキープで釣果UP! スナップ式で簡単脱着! 深場、急潮で威力発揮!ルアーにも使用できます!
    入数(個)5
  • 27MHzホイップアンテナ FURUNO

    27MHzホイップアンテナ

    FURUNO
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷
    FURUNO他、各メーカーの機種で使用できます。 2本継タイプ 同軸ケーブル10m M型コネクター付き
    仕様耐入力:50W長さ(m)2.6コネクタM型周波数(MHz)27
  • 地デジアンテナ ウシオ

    地デジアンテナ

    ウシオ
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    ウシオ製 取付簡単!船舶用地デジ対応テレビアンテナです。 360度全方向からの電波も鋭く確実にキャッチできますので、 船の移動で画面が乱れる心配はありません。 VHF/UHF/FM対応・全方向高感度舶用TVアンテナです。 FM 放送からUHFチャンネルまで全域をカバーできます。 面倒なアンテナ廻しの必要もありません。 軽量で耐久性にも優れています ブースター内臓されています。
    仕様N.F.:2.5dBセット内容本体、バッテリーフィルター、ケーブルコネクターF型4個、電源コード取り付け金具マスト(28mm以下)、アンテナ据置架台質量(kg)0.5(本体)電源(V)DC12/24(40mA)本体白色出力インピーダンス(Ω)75ケーブル5C-2V(推奨)コネクタFP-5受信周波数48-890MHz(FM.VHF.UHF)アンテナ出力:108dBμV指向性全方向(360度)利得(dB)28
  • 船用ペイントスクレーパー(共柄シカラップ) ノーブランド

    船用ペイントスクレーパー(共柄シカラップ)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    船舶機関部装備品に定められるペイントスクレーパー、共柄シカラップとも呼ぶ
    用途船内の錆や汚れ、塗装等を先端の刃で剥がし取る。直刃は押しながら、曲刃は引きながら使います。材質鉄(SS400材)全長(mm)約250刃幅(mm)約28
  • 油吸着材 ソーワオイルスイープ りぼんタイプ ソーワエンジニアリング

    油吸着材 ソーワオイルスイープ りぼんタイプ

    ソーワエンジニアリング
    49,980税込54,978
    1箱(10m×2本)
    6日以内出荷
    ソーワオイルスイープは軽質油から重油まで回収できる優れたロープ状油吸着材です。 軽くて水に浮き、浮遊した油も吸着します。 軽量のため少人数で効率的に展張や回収できる機能的な吸着材です。 タンクからの漏油にも迅速に封鎖対応ができます。 マイクロプラスチック汚染を起こし難い特殊な繊維構造になっています。
    用途海上、河川での浮遊油の回収。養殖場、定置網、海水浴場への油侵入防止。入り江等からの油拡散防止及び迅速な回収。工場の排水ピットの浮遊油の回収。 工場の機械からの漏油回収。油貯蔵タンク、油圧配管からの漏油回収。工場の路面、床にこぼれた油の回収及び清掃(モップ替わりとして拭き取りにも使用可)仕様ロープ1本のりぼんの数:51束材質ポリプロピレン寸法(mm)りぼん:300ロープ長さ(m)12(りぼん装着部:10)質量(kg/本)約5間隔(mm)りぼん:200
  • マリン用双眼鏡 7×50MS・WP Nikon(ニコン)

    マリン用双眼鏡 7×50MS・WP

    Nikon(ニコン)
    97,980税込107,778
    1台
    当日出荷
    業務用・レジャー用を問わず、航路監視から各種確認・観測まで、広範囲にわたってご使用いただける法定船用品を前提に開発した双眼鏡です。優れた光学性能と高い防水性能。 そしてハードな条件下での使用にも耐える堅牢なボディ。長年にわたるニコンの光学技術が、すみずみに息づいています。 窒素ガス置換防水構造 窒素ガス置換方式による防水構造とし、海水や雨がかかるような条件にも耐えうる高い信頼性と耐久性を有しています。もちろん湿気にも強く、カビの発生を防ぎます。 多層膜コーティング採用 レンズ構成や特性に応じた多層膜コーティングを採用。透過率を向上させ、つねに明るくクリアな視野を確保します。 ハイアイポイント設計 アイレリーフは18mmに設定。メガネをかけたままでも全視野が見やすい、使用性を最優先したハイアイポイント設計です。 軽量かつ小型(メーカー製品同クラス比) 扱いやすさを十分に配慮。軽量でコンパクトなボディです。
    倍率(倍)7有効径(Φmm)50眼幅調整範囲(mm)59~72視界(見掛)52.5°、(100mにおける視界)131m最短合焦距離25mアイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
  • 手縫糸 玉糸 田中専商店

    手縫糸 玉糸

    田中専商店
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    紙管巻(コーン巻)主に帆布等を縫う時に使用します。
    用途セール用質量(g)95規格番手10S/6本撚り
  • KP漁船用保冷箱 西村

    KP漁船用保冷箱

    西村
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    価格が安く実用的な漁船用保冷箱です。 発泡スチロール製品なので、保冷効果が抜群です。 軽いので、持ち運びに便利です。 内容量が大きいので、色々な用途にご利用いただけます。
    用途冷凍物の輸送、活魚の氷づけ輸送等。イベント会場などでの飲料等の保冷に。
  • 船用アイボルト付ターンバックル ドブメッキ 大洋製器工業

    船用アイボルト付ターンバックル ドブメッキ

    大洋製器工業
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    枠を回転させることで有効長の調整ができます。 ロープを張る作業に、枠を回転させるだけで簡単に調整。
  • フィッシュバック ツナバック インナー付 トップウォーター

    フィッシュバック ツナバック インナー付

    トップウォーター
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    トップウォーターオリジナルのマリーンバッグは、カジキなどの超大型魚をターゲットにした全長2.5mの特大サイズです。最大の特徴は、両サイドがマジックテープで完全に開く独自の開放構造にあります。これにより、長いビル(吻)や巨大な尾ひれをバッグの外に出したまま無理なく収納することが可能になりました。規格外のモンスタークラスにも柔軟に対応し、船上での過酷な作業をスマートにサポートする、オフショアアングラー必携の実戦的アイテムです。
  • ウェーダーリペアキット LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)

    ウェーダーリペアキット

    LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    *AC-80LPウェーダーグルー、AC-81シーリングテープ50cm、AC-82CRリペアパッチセットをまとめたキットです。*このキットで透湿防水素材、クロロプレン素材を修理可能です。*それぞれ別売りもしております。*修理方法については付属の「ウェーダーの修理法」をご参照ください。
    内容LPウェーダーグルー10ml、シーリングテープ50cm、クロロプレン用テープ50cm、クロロプレンパッチ8×8cm
  • マリンクーラー 標準ホースセット品 マリンテック

    マリンクーラー 標準ホースセット品

    マリンテック
    34,980税込38,478
    1式
    6日以内出荷
    ASM530-12/24用標準ホースセット
    ホース長さ(m)1室内機-コンプレッサー部ホース4.5、2室内機-室外機部ホース4.5、3コンプレッサー-室外機部ホース1.5
  • ガンネルマウント ステンレスラダー トップウォーター

    ガンネルマウント ステンレスラダー

    トップウォーター
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
  • クランプオン スピニングロッドホルダー スタンダード トップウォーター

    クランプオン スピニングロッドホルダー スタンダード

    トップウォーター
    6,798税込7,478
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)
  • フラットツイストシャックル トップウォーター

    フラットツイストシャックル

    トップウォーター
    489税込538
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)
  • フラッシュドアプル ロッカーハッチラッチ リフトハンドル トップウォーター

    フラッシュドアプル ロッカーハッチラッチ リフトハンドル

    トップウォーター
    7,498税込8,248
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)直径(mm)61
  • ステンレス カットチェーン 1m単位切売り トップウォーター

    ステンレス カットチェーン 1m単位切売り

    トップウォーター
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)
  • ダブルブレイド ナイロンロープ 切り売り1m単位 トップウォーター

    ダブルブレイド ナイロンロープ 切り売り1m単位

    トップウォーター
    149税込164
    1個
    9日以内出荷
    ロープ:ゴールド
  • ダブルブレイドダイニーマロープ 切り売り1m単位 トップウォーター

    ダブルブレイドダイニーマロープ 切り売り1m単位

    トップウォーター
    699税込769
    1個
    9日以内出荷
  • ラダーロープ 5段ステップ トップウォーター

    ラダーロープ 5段ステップ

    トップウォーター
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    材質ロープ:ダブルブレイドポリエステル10mmサイズ(cm)伸ばした時:130幅(cm)30耐荷重(kg)ステップ:130寸法(cm)ラダー間:20
  • フラッグポール ステンレス316製 トップウォーター

    フラッグポール ステンレス316製

    トップウォーター
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)タイプ設置:平面ポール径(Φmm)25
  • VHFアンテナマウント トップウォーター

    VHFアンテナマウント

    トップウォーター
    5,798税込6,378
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)高さ(mm)95ねじサイズ1"x14取付ビスピッチ(mm)93×63
  • 保冷トライアングル 鮪バッグ PROX(プロックス)

    保冷トライアングル 鮪バッグ

    PROX(プロックス)
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    大型魚もすっぽり入る保冷フィッシュキャリー。大型魚が入る保冷フィッシュキャリー。汚れに強く丈夫な防水ターポリン生地の間に断熱クッションが入った3層構造生地。氷と魚をそのままいれても臭いが移りにくく内部を保冷してくれます。鮪(マグロ)も入る150cmと200cmの鮪バッグ。サイドに把手がついており積み下ろしに便利。200は肩かけできるベルトが2箇所あり2人での運搬が可能。上部の止水ファスナーはジッパータブ付属。・材質:ターポリン
  • 5インチクロック PLASTIMO

    5インチクロック

    PLASTIMO
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    186mmΦの壁面に取り付ける時計
    材質真鍮寸法(mm)186Φ×55
  • 沖漬パック 日本マタイ

    沖漬パック

    日本マタイ
    969税込1,066
    1袋(3枚×1袋)ほか
    6日以内出荷
    *チャック付きだから安心の高密閉! *紫外線、水分を通しにくいバリア性で保冷性抜群! *マチ付きなので、その場でタレや調味料を入れて沖漬けに! *アルミ製なのでヒレ破れに強い!
    用途釣ってすぐに沖漬できる、スタンドタイプアルミ袋です。イカ・魚(アジ・キスなど)用材質アルミ
  • タチウオ袋 アクティブ[船舶用品・漁業資材]

    タチウオ袋

    アクティブ[船舶用品・漁業資材]
    699税込769
    1袋(2枚×1袋)
    6日以内出荷
    用途キャッチしたタチウオを入れる専用の袋です。持ちやすく厚みのある取手付き、臭いをシャットアウトするチャック付きです。厚さ(mm)0.14入数(枚)2寸法(横×縦)(mm)240×820 チャック下720
  • よごれんシート専用クリップ 釣研

    よごれんシート専用クリップ

    釣研
    519税込571
    1袋(8個×1袋)
    6日以内出荷
    用途バッカンのエッジ部に取り付けて使用 シートのまくれ上がりを防止入数(個)8
  • ベンリホック ナカジマ

    ベンリホック

    ナカジマ
    189税込208
    1パック
    6日以内出荷
    大好評!ロングセラー!竿にセットできる仕掛巻!
    材質インパクトスチロール寸法(mm)20×110
  • カラースポンジシート 第一精工

    カラースポンジシート

    第一精工
    869税込956
    1セット(3枚×1セット)ほか
    6日以内出荷
    硬質板にソフトスポンジをサンドイッチしているので仕掛けが巻きやすく巻きクセがつきにくい。 針はどこでも刺してこていできるので針先にキズをつけません。
    用途硬質板にソフトスポンジをサンドイッチ。4色のバリエーションで仕掛けの種類に応じて分類できます。 手作り仕掛け巻きソフトスポンジだからハリスがやさしく巻ける!!どんな仕掛けもタテ・ヨコ・自由に巻ける
  • 船用ウェッジ ノーブランド

    船用ウェッジ

    ノーブランド
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    船舶用機関部装備品に定められる鋼製ウェッジです
    用途重量物の隙間調整にウェッジを差し込み使用します材質鉄(SS400材)仕上ショットブラスト打

コンテナー/備品』には他にこんなカテゴリがあります

その他備品