絞り込み
ブランド
- トップウォーター(40)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(28)
- BREADEN(ブリーデン)(13)
- LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)(12)
- ナカジマ(10)
- 田中専商店(9)
- ノーブランド(7)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(7)
- マリンテック(6)
- ルミカ(5)
- FURUNO(5)
- PLASTIMO(5)
- 大洋製器工業(3)
- インターコムマリン(3)
- 東亜フレックス(3)
- Alton(アルトン)(3)
- 釣研(3)
- 日本マタイ(2)
- 第一精工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

船用ウェッジ
ノーブランド¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷船舶用機関部装備品に定められる鋼製ウェッジです用途重量物の隙間調整にウェッジを差し込み使用します材質鉄(SS400材)仕上ショットブラスト打
EX-DRY Deo
EX-DRY(三和)¥9,998~税込¥10,998~1箱(60個)ほか6日以内出荷から7日以内出荷『EX-DRY Deo』は高性能吸湿EX-DRYの新シリーズです。 消臭+除湿のW効果を発揮し、湿気とニオイの問題を解決します。色白
KZC-A(アルミタイプ)
九州ジンク¥16,980~税込¥18,678~1箱(3枚)ほか4日以内出荷から10日以内出荷船舶をはじめ海中施設等の鋼材に取付けると電池作用によって溶解し鋼材を腐食から守るアルミニウム合金製の電気防食用流電陽極です。
ドカットバランスベルト
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥899税込¥9891セット10日以内出荷カスタムドカット運搬時の傾きを解消できる!! ロッドホルダーなどを側面に取付けた場合、重量バランスが悪くなり持ち運びの際ドカット本体が傾いてしまいますが、本製品を使用することで水平に保つことができます。対応【ドカット】D-4500/D-4700/D-5000
ドカットグリップカバー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥739税込¥8131セット6日以内出荷クッション入りで手に優しい! 重いタックルもクッション入りで手に優しく馴染みます。 太くなったグリップは握りやすく持ち運びをサポートします。寸法(mm)130×155対応D-4500/D-4700
サイドマウント(ビミニトップ用)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥899税込¥9891個6日以内出荷ビミニトップに付属しているベースマウントの代わりに使用することで、ビミニトップの固定が壁面でも可能になります。 フライングブリッジに最適です。材質UVナイロン寸法(mm)80×38ねじピッチ(mm)65×24材質(ねじ部)ステンレス取付ねじ径(Φmm)6.5
手ぶらベルト
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷肩のアーチに合わせて湾曲したパッド部分が肩にぴったりとフィットするから、肩への負担が軽減します。全長(mm)790~1050耐荷重(kg)30寸法(幅W×長さL)(mm)【パッド】80×290、【ベルト(片側)】40×250~380
エクステンションハンドル(ブラック)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥6,798税込¥7,4781セット8日以内出荷船外機やエレキモーターのハンドルを延長し、スモールボートの後方重心を改善して走行性と操船性を高めるエクステンションハンドル(船外機用延長ハンドル)です。船外機の延長ハンドルとして、操船位置を前方へ移動できるため、小型ボートの走行バランス改善に役立ちます。従来から展開しているシルバーカラーに加え、船体やマリンギアとの統一感を高めるブラックハンドル仕様を新たにラインナップしました。ボート周りを引き締める落ち着いたカラーリングで、スタイリッシュな艤装にも適しています。エクステンションハンドルは、船外機やエレキモーターのハンドルを延長することで操船位置を前方へ移動できるアイテムです。スモールボートで1人乗りする際に発生しやすい後方重心を改善し、滑走状態への移行を早めることで安定した走行性を実現します。重心バランスが変わるだけでも、同じ出力でもボートの走行性能は大きく向上します。
タコメーターセンサー
マリンテック¥4,498税込¥4,9481式6日以内出荷・本体は真鍮製。・小型軽量/簡単設置。・耐摩耗性。・耐腐食性。・センサーのみの販売です→ MTM-4000タコメーターはこちら適合機種MTM-4000材質真鍮質量(g)55寸法(cm)【配線部分】15機能回転数センサー保証期間1年間サイズ(mm)Φ16×全長95
双眼鏡
ノーブランド¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷船舶での使用等、あらゆる分野で使用可能(非防水)仕様●1000m先の視界(m):115.5●アイレリーフ:17.8●プリズム:BK7ポロプリズム●実視界(度):6.6寸法(mm)167×65×198質量(g)810倍率(倍)7有効径(Φmm)50明るさ51
双眼鏡
Bushnell(ブッシュネル)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷完全防水。天体観測でも使用できる明るさ。用途船舶での使用・マリンスポーツでの使用等付属品ネックストラップ・レンズクロス・専用ケース・取扱説明書・保証書・コンタクトカード・純正品検査書、シリアル番号カード仕様●1000m先の視界(m):104●実視界(度):6●望遠倍率(倍):7材質プリズム:BaK-4寸法(mm)185×173×65質量(g)1063有効径(Φmm)50保護等級IPX7明るさ49アイレリーフ(mm)27
ライトウエイトWDシューズⅡ SH-10
LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)¥15,980税込¥17,5781足6日以内出荷*ロングセラーSH-04ライトウエイトWDシューズの、幅広(EEE)タイプのWDシューズです。*SH-04譲りの軽さが特徴。*フェルトソール仕様。材質ポリエステル、合成皮革/ソール:ポリプロピレン色オリーブグレイ(OG)
ライトウエイトWDシューズ SH-04
LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781足6日以内出荷*ロング&ベストセラーのウェーディングシューズです。*登る、へつる。フレキシブルやや細めのフェルトソールが、強いグリップを生みます。*山岳渓流向きの軽量ウェーディングシューズです。*フェルトソール仕様。材質ポリエステル、人工皮革、ラバー/ソール:ポリプロピレン色グラネット(GR)
マジック消臭インナーソール
LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷化学のチカラ、瞬感消臭。ブーツ用の消臭インナーソールです。*先端化学技術を用い、糸に特殊光線を照射することにより消臭機能を化学結合させ、素材そのものを改質しています。*悪臭の元になる、アンモニア・アミン臭などを分子レベルから瞬時に分解します。*ご自身のブーツ、シューズのサイズに合わせてカットしてご使用ください。1.体感即効性:消臭組織を立体化することにより、接触効率に優れアンモニア、アミン臭等をすばやく消臭。2.高洗濯耐久性:化学改質により強い分子結合をしているので消臭機能の低下がなく効果が持続します。(*必ず中性洗剤で洗濯してください。アルカリ性洗剤は消臭効果を無くしますのでご注意願います)3.強力消臭パワー:化学変質により多くの収集成分を結合しているため、臭いの吸着量が多く、臭いが戻ることはありません。また温度による影響も受けないのでブーツ内で消臭効果が落ちることはありません。4.ドライ効果:メッシュ構造により、足の蒸れを軽減します。5.クッション効果:適度なクッションが足の疲れを軽減します。*サイズはフリーです。ご自身のブーツサイズに合わせてカットしてください。カットする際は実際のサイズより少し大きめにカットして調整してください。材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン色ブラックサイズフリー
フェルトシート
LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷*ソール交換用のフェルトシートです。*カカト部分も含めた両足分の大きさがあります。*WDシューズに合わせてご自身でカットしてください。材質ポリプロピレン色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35x40x1.2
フィンガーガードHD
LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)¥829税込¥9121個6日以内出荷*2個入り*超ロングセラーAC-08フィンガーガードの長所は装着しても指先の感覚が残っていることですが、その一方で弱いという声もあります。その声にお答えしたシンセティックレザー(合成皮革)のフィンガーガードです。ストレッチ性はございませんが、強度を追求しました。*HDはヘビーデューティーの略、太糸PE対応です。*長い方をひとさし指、短い方が中指に装着します。材質合成皮革(ナイロン)色ブラックサイズフリー
シーリングテープ 50cm
LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)¥519税込¥5711個6日以内出荷*透湿防水素材用の縫製部分に接着するシーリングテープです。*アイロンで接着が可能です。*透湿防水素材の修理にはAC-80LPウェーダーグルーが必要です。*クロロプレン素材の修理には使用できません。クロロプレン素材の修理にはAC-80LPウェーダーグルーとAC-82CRリペアパッチセットが必要です。*詳細は付属の「ウェーダーの修理方法」をご参照ください。寸法(cm)2×50
グラベルガードⅡ
LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷*甲の部分をカーブにデザインしてよりフィット感を高めました。*グレーの丸いマークはセンターを示します。甲のセンターに合わせてセットしてください。*フックはついておりませんが、しっかりセットすればズレたりめくれるようなことはありません。*グラベルとは砂利のことで、ウェーディングシューズの中に砂利が入るのを防ぐ目的のものです。*シューズの中に砂利が入ることによる不快感もありますが、一番の問題は砂利が入ったまま歩き続けると砂利によってクロロプレンソックスが研磨され穴が空いてしまうにあります。*また足首をスッキリさせることは、水の抵抗の軽減、あるいは歩きやすさにもつながります。材質クロロピレン2.5mm色ブラックサイズフリー
オーシャングローブ OA-21
LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)¥3,898税込¥4,2881双6日以内出荷*ロングセラーの防水クロロプレングローブです。*超ストレッチクロロプレンにより最高のフィット感を実現。*製品の特性上、破損しやすくなっています。脱着はやさしく、また破損した場合はLPウェーダーグルー等で修理してご使用ください。材質2mmクロロプレン色ブラック
オーシャンカラビナ
LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)¥619税込¥6811パック(2個×1パック)6日以内出荷材質アルミ合金、ステンレス寸法(高さH×幅W)(mm)H6xW3入数(個)2
LPスーパー消臭スプレー
LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷クーラー、ウェーダー、社内の臭い・・・アングラーならではの魚臭さを一瞬にして強力消臭!*G-MAQとの共同開発したオールマイティな高性能消臭抗菌剤です。*臭いを香りでごまかすのではなく臭気原因物質や有害化学物質に分子レベルで働きかけ化学反応により消臭します。*ヨーロッパ、アメリカ、日本等6カ国で特許取得済の超高性能消臭成分グラフト重合高分子吸着剤を配合*特許番号は日本:Pat.2643823、ヨーロッパ:Pat.0616845、アメリカ5,506,188*様々な臭いのもととなる雑菌の繁殖を防ぐ、抗菌剤を高濃度で配合しているため高い持続性を発揮します。*使用状況により白い結晶が出ることがありますが、製品の品質には影響ありません。*製品の品質上、変色する場合がありますが製品の品質には影響ありません。材質グラフト重合高分子、抗菌剤、水、防腐剤容量(mL)100
LPウェーダーグルー
LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)¥829税込¥9121個6日以内出荷*透湿防水素材、クロロプレン素材、両方に使用できる接着剤です。*強力な接着力、シーリング力、高い耐水性と耐久性、硬化後もフレキシブルです。*また常温でも保存が可能で最後まで使い切ることができます。中のエアを抜いて口をしっかり閉めて保存してください。*透湿防水素材の修理にはAC-81シーリングテープが、クロロプレン素材の修理にはAC-82クロロプレンリペアパッチセットが必要になります。*ウェーダー修理の説明書が付属します。材質変成シリコーン樹脂容量(mL)10
マリンクーラー ロングホースセット品
マリンテック¥39,980税込¥43,9781式6日以内出荷ASM530-12/24用ロングホースセットホース長さ(m)1室内機-コンプレッサー部ホース6、2室内機-室外機部ホース6、3コンプレッサー-室外機部ホース4.5
AIS向けアンテナ
マリンテック¥33,980税込¥37,3781式6日以内出荷付属品取付金具(ステンレス製)型式MF162質量(g)700全長(m)1.53周波数162MHzケーブル同軸ケーブル5D-2Vコネクタ接栓:M-J (同軸ケーブル5D-2V約30cm付き)許容入力(W)耐入力:10
無線機用27MHz帯 ホイップアンテナ
FURUNO¥46,980税込¥51,6781式6日以内出荷FURUNO他、各メーカーの機種で使用できます。2本継ぎ。アンテナのみ 同軸ケーブルは付属しません長さ(m)4周波数27MHzコネクタM-J型許容入力(W)30
タコメータースタンド
マリンテック¥3,198税込¥3,5181式4日以内出荷簡単取付!。85mmメーター用付属品ステンレスタッピングネジ(M4)2本材質SUS304 ステンレス質量(g)107寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×140×30取付け方法2ヶ所穴・ネジ取付ねじサイズM4
『コンテナー/備品』には他にこんなカテゴリがあります
- 漁業用コンテナ
- その他備品