絞り込み
ブランド
  • WURTH(ウルト)
  • モノタロウ(2)
  • PITWORK(日産)(8)
  • WAKO'S(ワコーズ)(7)
  • エア・ウォーター(5)
  • 呉工業(クレ)(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4)
  • DJ(ドライブジョイ)(4)
  • エーゼット(3)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
  • UNiCON(ユニコン)(3)
  • アズワン(2)
  • BOLL(2)
  • FALCON(2)
  • JTC(2)
  • 横浜油脂工業(Linda)(2)
  • Roadpartner(マツダ)(2)
  • 大丸テクノ(2)
  • スリーボンド(1)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディーゼル車用 DPFクリーナー 添加剤 WURTH(ウルト)ディーゼル車用 DPFクリーナー 添加剤WURTH(ウルト)(11件のレビュー)
5,898税込6,488
1本(400mL)
当日出荷
ディーゼル粒子フィルターから炭素や灰の固着物を取り除くためのクリーナー粒子フィルターから炭素の固着物を分解して取り除きますDPFは、取り外すことなくクリーニングできます新しい粒子フィルターを取り付ける必要がないため、費用を節減できます(粒子フィルターの状態によります)不燃性中性、無灰および無金属レシピ残留なしの蒸発通知この情報をご提供するにあたって、メーカーの経験および実施したテストに基づく最良のアドバイスを受信されていることを確認させていただきます。事前テストが必要です。詳細については、技術データシートをご覧ください。
用途適用領域温度センサーまたは圧力センサーを取り外しますできた穴にプローブを挿入し、空になるまで粒子フィルター方向にスプレーします次に、テスターを使用して手動で行うか、または試験運転を行うことにより、再生を開始する必要があります再生後に不具合のメモリを調べ、必要に応じてエラーを削除します。1個のフィルターに対して1缶で十分です説明書ディーゼル粒子フィルター(DPF)クリーナーは、ディーゼル粒子フィルターの汚れによる性能の低下や不具合を解決します。フィルターをクリーニングすることによって、本来の吸着力を発揮します。ピンクpH値11.47香りアンモニア臭密度(g/cm3)1.01(20℃)ベース危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.4kg
ディーゼル車用 インジェクションクリーナー 添加剤 WURTH(ウルト)ディーゼル車用 インジェクションクリーナー 添加剤WURTH(ウルト)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(300mL)
当日出荷
すべての一般的な乗用車およびトラックディーゼルエンジンのクリーニング用。インジェクションポンプおよびノズルのクリーニング用ミクロの領域まで、固着物を分解および除去クリーンな燃焼を保証酸凝縮水の中和と化学結合燃料システムを錆から保護タンクから燃焼室までクリーニングして保護セタン価を向上燃料関連の「ノッキング」を削減合成ベースの活性剤濃縮液国内および国際的なディーゼル燃料で使用されるものと同様。
用途説明書注入システムおよびエンジン部分の修理が完了したら、内容をタンクに追加します。300mlで、30~50リットルのディーゼルに十分対応します。200リットルに対しては1000ml。ブラウン引火点(℃)62香り特有の臭い密度(g/cm3)0.845(20℃)ベース炭化水素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
クリーナー