絞り込み
ブランド
- アズワン(31)
- サカセ化学工業(5)
- サンコー(三甲)(5)
- サカエ(3)
- 三商(3)
- ダイシン(2)
- 積水マテリアル(2)
- 東製作所(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- ヤマト科学(1)
- ナリカ(1)
- ESCO Micro(1)
- デントピア(1)
エコロジープロダクト

コンテナー用仕切板
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥2,598~税込¥2,858~1組(5枚)当日出荷PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。材質PP色白ピッチ(mm)15
ボトルストッパー
アズワン¥7,277~税込¥8,005~1箱(5個)当日出荷地震等の振動により薬品棚の瓶が倒れて落ちるのを防ぐためのストッパーです。 薬品棚へ簡単に取り付けることができます。 27・43型はストップ・バーを下段に移動させることにより、スムーズに試薬瓶等を取り出せます。 10型は名札差し付きなので整理にも役立ちます。
薬品トレーユニット(UT-Lab.)
アズワン¥4,190~税込¥4,609~1個当日出荷から翌々日出荷実験台下(H655mm以上)に収納することができます。キャスター付きで必要な薬品を手近な場所に置くことができます。鍵が標準付属されており薬品を安全に管理できます。薬品トレー未使用時はトレーごとキャビネットに収納できます。左右のラインナップで配置場所で選べます。
仕切板 エコ素材 PTシリーズ
アズワン¥1,090~税込¥1,199~1個翌々日出荷ラックやシェルフなど棚の整理に適しています。ネームラベルを貼ることができる場所があり、整理しているものが一目でわかります。端側に設置すると簡易的な落下防止になります(強度は強くありません。)。環境にやさしい再生PETを使用しています。材質再生PET(リサイクル100%)厚さ(mm)1質量(kg)約0.2
試薬瓶ホルダー H-50
アズワン¥1,240税込¥1,3641個翌々日出荷試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。 薬品をスムーズに取り出せます。 50ml以下の小型試薬瓶を96本収納できます。外寸法(mm)272×352×40材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)ホルダー径(mm)Φ40mm×(H)40mmアズワン品番2-4694-11
大型ラボボックス蓋
サンコー(三甲)¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から4日以内出荷大容量型のプラスチックコンテナーで、実験器具の保管や運搬に使用できます。 L100型とL200型はキャスターも取り付けできます。お問い合わせ下さい。
浅型コンテナ S-36用 蓋
サンコー(三甲)¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷底面積の広い浅型コンテナーで、保管移送用に最適です。適合S-36材質PP色クリーム外寸(mm)694×434×29嵌合商品特大ばんじゅう C-2
セフティーキャビネットFXベース
アズワン¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)製高さ(mm)100サイズ(mm)SU・SF・GU・GF・GYF・HU・TU・SM・GM 3型(幅455×奥行600)用アズワン品番3-5823-17
スタンダードベース
アズワン¥46,900税込¥51,5901個当日出荷材質ステンレス(SUS304)製高さ(mm)100サイズ(mm)SU・SF・GU・GF・HU・TU 5型(幅705×奥行600)用アズワン品番3-5823-25















![MVケース マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26985184-220209-02.jpg)