絞り込み
ブランド
- 三商(18)
- アズワン(13)
- サンコー(三甲)(7)
- ケニス(7)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
- サカエ(2)
- サカセ化学工業(2)
- 積水マテリアル(2)
- ERECTA(エレクター)(1)
- 三和化研工業(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 明邦化学(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- イノマタ化学(1)
- ナリカ(1)
- ヒマラヤ化学(1)
エコロジープロダクト

薬品トレー
アズワン¥2,190税込¥2,4091個当日出荷トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。 万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。材質トレー/PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97アズワン品番3-180-01収容数500mL(Φ78mmまで6本)
ボトルトレー SBT-3
三商¥2,698税込¥2,9681個当日出荷中の仕切りを組替えるだけで、500mlのボトルは12本、1Lのボトルは6本収納できます。500mのボトルlと1Lのボトル、どちらにもお使い頂けます。付属品仕切板5枚材質ポリプロピレン内寸法(mm)330×255×H123外寸法(mm)369×272×H126仕切内寸法(mm)(500mLボトル使用時)78×78、(1000mLボトル使用時)103×103
仕切付コンテナー
積水マテリアル¥4,098~税込¥4,508~1個ほか当日出荷材質PP色ブルー容量(L)11内寸法(mm)374×254×117仕切板長×2、短×2(9分割)外寸法(mm)400×280×125
薬品コンテナー(持ち手付き)
アズワン¥1,430~税込¥1,573~1個当日出荷から翌々日出荷積み重ねができます。 持ち運びが簡単にできるように持ち手付きです。 左右、前後にカード差しが付いています。 耐薬品性に優れています。 仕切り板で細分化できます。材質PP(ポリプロピレン)
キャリングトレー
アズワン¥4,059税込¥4,4651個当日出荷薬品瓶の破損を防ぐ仕切りと、自在にアップダウンが可能なハンドル付きで持ち運びに便利です。 耐薬品性に優れ、積み重ねて保管することができます。材質PP(ポリプロピレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×116内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×108×69アズワン品番3-183-01
卓上試薬瓶ホルダー
ケニス¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から16日以内出荷塩ビ製の試薬瓶ホルダーです。 実験台・作業台での試薬瓶の転倒防止や整理に最適です。ホルダー寸法(mm)Φ83×80
薬品整理箱
ケニス¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷仕切板はくし型になっており、瓶のサイズに合せて組合せを変えることができます。 材質は耐薬品性のポリプロピレン製で、瓶と瓶は仕切板でガードされていますから、地震などによる振動にも安全です。材質PP寸法(mm)400×280×125
パッキン付コンテナー
ケニス(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個ほか翌日出荷吸水性の高いパッキン(独立発泡ゴム)付です。 ロックするとしっかり密閉でき長期保存に最適です。材質PP色本体:クリア 蓋:乳白色
薬品整理箱
ケニス¥5,198税込¥5,7181個欠品中実験室での試薬瓶の整理や分類、実験台毎の区分け、運搬に便利な整理箱で、積重ねて保管することができます。 仕切板は取外し分解できます。材質ケース/PP、仕切板/塩ビ内寸法(mm)320×240×130収納量500mL(Φ75mm以下)×12本外寸法(mm)365×280×135
耐震用ボトルトレー
三和化研工業¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から6日以内出荷トレーは両面テープ又は付属のタッピングビスで、試薬棚や保管庫などに簡単に取付けられます。 セパレート式でカゴだけぬいてボトルの運搬ができます。材質カゴ/スチール、コーティング仕上、トレー/プラスチック寸法(mm)300×215×110![ディスポ保管コンテナー マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26978787-220209-02.jpg)
ディスポ保管コンテナー
マルエム[理化学・容器]¥9,998~税込¥10,998~1ケース(20個)当日出荷から翌々日出荷スクリュー管、サンプル管の保管に適しています。用途スクリュー管・サンプル管用材質紙
セキュリティ クリーンコンテナー
三商¥9,198~税込¥10,118~1セット(100個)4日以内出荷から6日以内出荷二重シール構造により強固な密閉保持が可能になり、アルコール、ホルマリン等揮発性液の搬送、保管が安全にできます。キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)を付けてあります。透明度の高いポリプロピレン製で、内容物の目視ができます。10ml毎に目盛付。材質本体:PP、キャップ:PEキャップ色黄
コンテナー
三商¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷から5日以内出荷別売の仕切板を使用することで、最大24区画まで仕切ることができます。大型タイプなので、重量瓶の保管や運搬にも便利です。材質PP色ブルー
ボトルストッカー
サカセ化学工業¥6,498~税込¥7,148~1個5日以内出荷から11日以内出荷引き出し式のボトルストッカーで、溝に差し込むだけで連結できます。 引き出しはコンテナーとしても使用でき、持ち運びに便利です。 外枠は溝に差し込むだけで連結できます。
1559 ハンドル積み重ねバスケット 513×355×260
ヒマラヤ化学¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ハンドルを倒して積み重ねできます。 リビングやガーデン、アウトドア、お洗濯、バスルームなど様々な用途にお使いいただけます。用途買い物かご、収納、アウトドアに。材質本体:ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)260外寸法・奥行(mm)355外寸法・間口(mm)513
フィーダーボックス
明邦化学¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷長いものから短いものまで、いろんな大きさの物が混じっていても仕切りを自由にレイアウトでき、スッキリ整理できます。取手付です。付属品可変仕切板×6材質PP寸法(mm)333×228×72RoHS指令(10物質対応)対応
クリアコンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥2,598~税込¥2,858~1個翌日出荷から3日以内出荷中身が見えるクリアタイプのコンテナーです。 TP33-1とTP33-2は互いに積み重ねられます。 オプションのフタはロック機能付です。材質PP色クリア
薬品トレー
アズワン¥4,200~税込¥4,620~1個当日出荷ボトルプロテクターをセットすることにより、試薬瓶を確実にガードします。 PP-125Nはボトルプロテクターだけでなく、専用の仕切り板を使って自由にスペースを作れます。材質PP(ポリプロピレン)
ラボボックスクリアー
サカエ¥2,098税込¥2,3081個(1個)翌日出荷中身が一目で確認できる半透明タイプです。6BTMと互いに積み重ねることができます。材質PP色クリア容量(L)8.8外寸(mm)361×272×126内寸(mm)306×231×112
LV・セキュリティクリーンコンテナ
三商¥4,798~税込¥5,278~1セット(10個)5日以内出荷から6日以内出荷革新的な二重シール構造による強固な密閉保持。ホルマリンなど揮発性溶液の移送・保管に対応。キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)付。液体・固体サンプルの保存にも最適です。材質本体:PP、キャップ:PE1目盛(mL)50キャップ色黄
抗菌コンテナー
三商¥3,698~税込¥4,068~1個6日以内出荷99%以上の菌の繁殖の抑制効果があります。JIS抗菌性能基準をクリア。抗菌剤を配合したPP製で、効果は半永久的に持続します(使用条件により変動します)。食品衛生法 厚生労働省告示第370号試験適合。
薬品容器用トレー
三商¥9,598税込¥10,5581個6日以内出荷底コーナーに熱溶着加工を施しており、薬品のこぼれ防止として最適。床を汚しません。扁平缶20Lなら5缶、正角缶20Lなら3缶まで収納できます。材質PP低発泡色ブルーグレー外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×370×34内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915×355×28
ガロン瓶収納ボックス
三商¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷側面取手付で持ち運びできます。2段に積重ねできます。別売のカギを付けることができるので安全管理に役立ちます。仕様ヒンジ蓋、鍵止め金具あり材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)15まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×197×337
カラー手提バスケット
ケニス¥2,098税込¥2,3081個翌日出荷手提ハンドル付で運搬に便利なプラスチックバスケットです。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。材質PE容量(L)24内寸法(mm)418×298×233外寸法(mm)446×338×244
ハンディーボトル積み重ねコンテナー
アズワン¥13,200税込¥14,5201個当日出荷積み重ねができます。 緩衝材を使用すればガロン瓶5lを2個収納できます。付属品フタ材質PP(ポリプロピレン)有効内寸(mm)441×226×386外寸法(mm)500×263×394アズワン品番4-5323-01



















![ディスポ保管コンテナー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26978787-220209-02.jpg)