絞り込み
容量(mL)
  • 1(2)
  • 2(8)
全長(mm)
  • 277
  • 150(2)
  • 180(2)
  • 197(2)
  • 216.9(2)
  • 224(2)
  • 230(3)
  • 275(1)
  • 278(3)
  • 280(2)
  • 282.0(1)
  • 295(1)
  • 310(2)
  • 338(4)
  • 343(5)
  • 344(3)
  • 345(4)
  • 348(5)
  • 360(2)
  • 370(3)
1目盛(mL)
  • 0.01(3)
  • 0.02(4)
ブランド
  • コーニング(4)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(3)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスピレーションピペット コーニングアスピレーションピペットコーニング
37,980税込41,778
1組(500本)ほか
翌々日出荷から43日以内出荷
仕様綿栓なし材質ポリスチレン目盛なし滅菌スタイル吸引
ディスポーザブル滅菌ピペット Eppendorf(エッペンドルフ)ディスポーザブル滅菌ピペットEppendorf(エッペンドルフ)
31,980税込35,178
1箱(600本)
翌々日出荷から4日以内出荷
透明度が高く、目盛りが読みやすいピペットです。ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコードが付いています。
仕様●DNase・RNase・パイロジェンフリー●無菌性保証レベル10-6●Pyrogens●DNAの検出なし●非細胞毒性材質PS(ポリスチレン)規格細胞無毒性 パイロジェン/DNA/RNase/DNaseフリー滅菌済(SAL10^-6)包装個包装温度[普通輸送]空気温度:-25~60℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa、[航空運賃]空気温度:-40~45℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa保存温度(℃)包装あり:-25~55、包装なし:-5~45、大気圧:70kPa~106kPa使用環境温度(℃)5~40(大気圧:70kPa~106kPa)保存湿度(%)包装あり:10~95、包装なし:10~95、大気圧:70kPa~106kPa使用環境湿度(%)10~95(大気圧:70kPa~106kPa)
プラスチックピペット ペーパープラスチック包装 IWAKI(AGCテクノグラス)プラスチックピペット ペーパープラスチック包装IWAKI(AGCテクノグラス)
52,980税込58,278
1箱(600本)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
仕様●綿栓付●Non-cytotoxic●DNAフリー材質ポリスチレン製規格RNase/DNaseフリー包装形態個包装
Stripette ピペット コーニングStripette ピペットコーニング
49,980税込54,978
1組(1000本)
翌々日出荷から43日以内出荷
先端部は液だれ防止形状となっており、液量を正確に測ることができます。 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です。 両方向の目盛が付いておりますので、溶液の出し入れどちらでも液量を読み取りしやすくなっています。 マイナス目盛りが付いているので、容量を少し上回る量でも測ることができます。
規格RNase/DNase/パイロジェンフリー 細胞無毒性滅菌正確度±%全容量の2
ストリペット コーニングストリペットコーニング
62,980税込69,278
1ケース(20パック×50個)
4日以内出荷から8日以内出荷
アスピレーションピペット コーニングアスピレーションピペットコーニング
68,980税込75,878
1ケース(10パック×100個)
7日以内出荷から43日以内出荷
仕様綿栓なし材質ポリスチレン目盛なし滅菌チップ形状ラウンドスタイル吸引
セロロジカルピペット(プラスチック個別包装) Eppendorf(エッペンドルフ)セロロジカルピペット(プラスチック個別包装)Eppendorf(エッペンドルフ)
31,980税込35,178
1箱(150本×4袋)
翌々日出荷から12日以内出荷
外箱は小口付きで、清潔かつ安全で取り出しやすいです。はっきりとした目盛と透明性の高い素材により、読み取りがスムーズです。
仕様●無菌性保証レベル10-6●Pyrogens●DNAの検出なし●非細胞毒性材質PS(ポリスチレン)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌滅菌済温度[普通輸送]空気温度:-25~60℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa、[航空運賃]空気温度:-40~45℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa保存温度(℃)包装あり:-25~55、包装なし:-5~45、大気圧:70kPa~106kPa使用環境温度(℃)5~40(大気圧:70kPa~106kPa)保存湿度(%)包装あり:10~95、包装なし:10~95、大気圧:70kPa~106kPa使用環境湿度(%)10~95(大気圧:70kPa~106kPa)
プラスチックピペット(オールプラスチック包装) IWAKI(AGCテクノグラス)プラスチックピペット(オールプラスチック包装)IWAKI(AGCテクノグラス)
72,980税込80,278
1箱(800本)
5日以内出荷から7日以内出荷
ポリスチレン製のディスポーザブルピペットです。先端部分は目盛部分と一体成型です(7105-025:25mLおよび7106-050:50mLを除く)。マウスピース部に綿栓が付いてます。Non-cytotoxicDNase, RNase, DNAフリー容量精度誤差はロット毎に1%以内に入っていることを確認済です。
包装形態個包装
Serological Pipets Eppendorf(エッペンドルフ)Serological PipetsEppendorf(エッペンドルフ)
31,980税込35,178
1箱(600本)
翌々日出荷から4日以内出荷
Eppendorfは新製品Eppendorf Serological Pipets.で 液体取扱いのポートフォリオを完結します Eppendorfの最新システムで、数十年以上信頼してきた液体取扱いでの品質と利便性を実感してください Easypet 3とEppendorf Serological Pipets. Eppendorf's serological pipetsは、お使いのEasypet 3.と完璧に調和して機能します。この血清ピペットは極めて鮮明なピペット素材に精確な目盛りで容量を迅速にまた容易に読み取ることができます。これらのピペットは個別に包装され頑丈なディスペンサーボックス入りで一貫性のある最高品質を確実にします。 鮮明で精確なメモリで容量測定が容易にできる。 ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコード。 製品を安全に保管するための小口付き外箱。 個別梱包ピペットなので、無菌性も信頼できます。 USP VIの要求事項を満たす超高純度のバージンポリスチレン。 Easypet(R)および既存のピペッターと互換性があります。 無菌性保証レベルSAL 10-6 検出可能なPyrogen、DNA、RNaseが存在しないことの保証付き。 細胞毒性なしの保証付き。
仕様●無菌性保証レベル10-6●Pyrogens●DNAの検出なし●非細胞毒性材質PS(ポリスチレン)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー温度[普通輸送]空気温度:-25~60℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa、[航空運賃]空気温度:-40~45℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa保存温度(℃)包装あり:-25~55、包装なし:-5~45、大気圧:70kPa~106kPa包装形態個包装使用環境温度(℃)5~40(大気圧:70kPa~106kPa)保存湿度(%)包装あり:10~95、包装なし:10~95、大気圧:70kPa~106kPa使用環境湿度(%)10~95(大気圧:70kPa~106kPa)
ディスポピペット