FA現場のお役立ち情報
52件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッククランプ SUS430 省栄製作所

    バッククランプ SUS430

    省栄製作所
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。
    用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。材質SUS430幅(mm)13穴数5板厚t(mm)1
  • 保護スプリングライト 八興

    保護スプリングライト

    八興(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    スプリングの片側に平バンど付き。 さびにくいオールステンレス製。 ホースのつぶれを防止して、安心して流体が流せる。 つぶれて困る部分だけ保護できる。 ホースが折れないとホースの寿命も延びます。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース吹き飛び防止装置 ホース対ホース WHIPCHEK

    ホース吹き飛び防止装置 ホース対ホース

    WHIPCHEK
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    近年、プラント設備工事などでは高圧ホースの継ぎ手破断による事故が多発しております。 それを受け、プラント事業所各社も高圧ホースの取り扱いについて安全対策として、 ”継ぎ手だけに頼らずホース同士を結束する”ことを義務付けています。
    用途継ぎ手にて接続されたホース同士をワイヤーで固定する事により工具を使用せず簡単に着脱することができます。
  • ドリップチューブ グローベン

    ドリップチューブ

    グローベン
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻
    当日出荷
    等間隔ピッチで埋め込まれた流量調整付エミッターから水が出る点滴散水チューブです。
    幅(mm)16高さ(mm)16タイプ点滴チューブ適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)14使用圧力(kPa)300最大使用水圧(Mpa)0.4
  • ホース吹き飛び防止装置 ホース対マシン WHIPCHEK

    ホース吹き飛び防止装置 ホース対マシン

    WHIPCHEK
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    近年、プラント設備工事などでは高圧ホースの継ぎ手破断による事故が多発しております。 それを受け、プラント事業所各社も高圧ホースの取り扱いについて安全対策として、 ”継ぎ手だけに頼らずホース同士を結束する”ことを義務付けています。
    用途継ぎ手にて接続されたホース同士をワイヤーで固定する事により工具を使用せず簡単に着脱することができます。
  • トヨトップ-Eホース専用 アース用クリップ[TPEC] TOYOX(トヨックス)

    トヨトップ-Eホース専用 アース用クリップ[TPEC]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    静電気(帯電)防止用トヨトップ-Eホースに接続することで簡単アース処理が可能です。
    用途アース処理用クリップ材質SUS304
  • 16mmチューブホルダー(10個入) グローベン

    16mmチューブホルダー(10個入)

    グローベン
    ¥789税込¥868
    1袋(10個)
    当日出荷
    16mmチューブの固定が簡単にできます。
    用途自動散水用のチューブ固定部材にトラスコ品番809-2612材質ポリプロピレン樹脂適合ホースC10PP116・C10PP150Y・C10PP170Y使用圧力(kPa)300
  • ホース折れ・つぶれ低減 保護スプリング[トヨホースプロテクタ THP] TOYOX(トヨックス)

    ホース折れ・つぶれ低減 保護スプリング[トヨホースプロテクタ THP]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥2,805~税込¥3,086~
    1個
    当日出荷
    【生産トラブル減】ホース軟化や振動、継手の取り外し等によっておこる継手付近の折れ潰れを低減し安定生産が可能。【作業性】工具不要で現場施工可能。【衛生的】SUS製でサビに強く衛生的。【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
    用途トヨックス安心配管セット専用アクセサリー(ホース保護具)材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースストップ コックスリール

    ホースストップ

    コックスリール
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    交換用のホースストップです。
    材質硬質ゴム
  • スリーブカバー 日東工器

    スリーブカバー

    日東工器
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    フルブローカプラ用スリーブカバー。 このスリーブはカプラ全体を包み込み、外部からカプラへの衝撃を吸収すると共に、カプラの接触などによる被加工物への損傷を最小限に抑える保護カバーです。
    材質PVC(ポリ塩化ビニル)
  • セーフティーケーブル(鉄) 築地製作所

    セーフティーケーブル(鉄)

    築地製作所
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードホース用ホース保護スプリング TRUSCO

    ブレードホース用ホース保護スプリング

    TRUSCO
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    ホースの曲がり部分に取り付けることでホースの潰れ・折れ(キンク)を防止し、安心して流体を流せます。 スプリングの片側のバンドでホースの固定でき、スプリングがズレません。 オールステンレス製なのでサビに強いです。
    用途ホース配管中の曲がり部分の折れ防止仕様平バンド付材質ステンレス(SUS304)
  • セーフティーケーブル FSC藤原産業

    セーフティーケーブル

    FSC藤原産業
    ¥4,980~税込¥5,478~
    1本
    当日出荷
    継手吹き飛び防止装置です。ケーブルを低圧ホースの両端につける事により、もしもの時にホースが暴れるのを防ぎます。ホース外径の大きさにより(ワッパ)大きさの調整が可能です。
  • スポットガード SPG (部分干渉保護材) AMBIX(アンビックス/旧:加島)

    スポットガード SPG (部分干渉保護材)

    AMBIX(アンビックス/旧:加島)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1袋(10個)ほか
    4日以内出荷
    ホース同士の干渉や、周辺部材との干渉によるホースの損傷を防ぎ、ホースの寿命を延ばします。 スポットガードのくぼみに合わせ耐候性結束バンドで結束するだけで取り付けが可能です。 ホースプロテクター・カバーと合わせてご使用いただきますと、より効果的です。★鉄道車両用材料燃焼性試験 極難燃性判定★ホースの干渉損傷を未然に防ぐ!!
    用途ホースの保護用材質EPDM色黒使用環境温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー フジマック

    集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー

    フジマック
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    3日以内出荷
    ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!。適合ホース:ホース内径Φ28~38mm用。メッシュ長さ:5m。取付例:内径Φ28ホースの約4mをカバー 内径Φ38ホースの約3.4mをカバー
    用途引っ掛かりを。大幅に軽減色ブラック質量(g)120長さ(m)5内径(Φmm)適合ホース:28~38特性摩耗軽減/滑り性
  • ポリチューブ グローベン

    ポリチューブ

    グローベン
    ¥10,980税込¥12,078
    1巻
    当日出荷
    等間隔ピッチで埋め込まれた流量調整付エミッターから水が出る点滴散水チューブです。
    トラスコ品番581-5210タイプ配管用ホース内径(Φmm)14ホース外径(Φmm)16使用水温(℃)0~+35チューブ長さ(m)50使用圧力(kPa)300最大使用水圧(Mpa)0.4
  • ホースカバー AHCシリーズ シングル巻タイプ AMBIX(アンビックス/旧:加島)

    ホースカバー AHCシリーズ シングル巻タイプ

    AMBIX(アンビックス/旧:加島)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    油圧ホースを取り外すことなく装着できる、面ファスナー式後付けタイプの保護カバーです。 耐摩耗性のあるナイロン6製2520Dの高強度フィラメントを使用した生地を採用しておりますので油圧ホースを外的干渉からしっかり保護いたします。 また、特殊なバックコーティングをしておりますので、カットしてもほつれにくくなっております。
    用途ホースの保護用材質生地:ナイロン6 / 面ファスナー:ナイロン6、ナイロン66長さ(m)10使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性7000回以上(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モレンセン(R)(簡易油止め栓) AMBIX(アンビックス/旧:加島)

    モレンセン(R)(簡易油止め栓)

    AMBIX(アンビックス/旧:加島)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    モレンセン®;はオイルや化学薬品が配管やホースから漏れるのを最小限に抑えます。油圧、化学薬品を扱う現場の安全、清潔さを保ちます。また、作業時の油圧、化学薬品ラインへの異物混入防止にもご使用いただけます。 取付に関しては、王具を必要とせず、ねじ込むだけですので簡単にご使用いただけます。1本で複数の内径をカバーできるのでキャップボルトのように何個も持ち歩く必要がございません。 使用後、洗浄をしていただくことにより、繰り返しご使用いただけます。 ★取付簡単! 挿入して、ひねって止めるだけ
    材質NBR色オレンジ使用環境温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールディングダイ(バイスブロック) ニッタ

    ホールディングダイ(バイスブロック)

    ニッタ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ホースの固定に使用します。
    タイプバイスブロック品名ホールディングダイ
  • 3/8ウレタンホース用金具カバー+樹脂スプリング付固定金具 TRIENS

    3/8ウレタンホース用金具カバー+樹脂スプリング付固定金具

    TRIENS
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
    金具カバーを装着することでカプラとの接触による怪我や損傷を防護します。保護スプリングを採用によりホースの膨れやパンクを軽減します。
    用途ホースリール先端の補修部品としてトラスコ品番685-5585セット内容金具カバー 1個、樹脂スプリング付き口金具Assy 1組材質金具カバー:エラストマ、口金具:真鍮外径(mm)適合チップソー:12内径(mm)適合チップソー:8
  • 集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー フジマック

    集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー

    フジマック
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    4日以内出荷
    ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!。適合ホース:ホース内径Φ19~28mm用。メッシュ長さ:5m。取付例:内径Φ28ホースの約3.2mをカバー
    用途引っ掛かりを。大幅に軽減色ブラック質量(g)110長さ(m)5内径(Φmm)適合ホース:19~28特性摩耗軽減/滑り性
  • ストップフレックス「高圧ホース抜け防止コード」 築地製作所

    ストップフレックス「高圧ホース抜け防止コード」

    築地製作所
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースプロテクター AHPシリーズ ほつれ防止タイプHB AMBIX(アンビックス/旧:加島)

    ホースプロテクター AHPシリーズ ほつれ防止タイプHB

    AMBIX(アンビックス/旧:加島)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    4日以内出荷
    油圧ホース用保護スリーブのハイグレードモデルです。特殊加工をしておりますので生地がほつれにくくなっており、カット後の端末処理の必要がございません。 工数削減に貢献出来、火を使わないので安全にご使用いただけます。また、耐摩耗性能にも非常に優れており(SDの約2倍)、油の飛散低減効果もスタンダードタイプより向上しております。
    用途ホースの保護用材質ナイロン6色黒使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性60000回(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーストロックワイヤー〈安全対策〉 AMBIX(アンビックス/旧:加島)

    バーストロックワイヤー〈安全対策〉

    AMBIX(アンビックス/旧:加島)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    バーストロックワイヤーは、作業者と作業現場の安全の為、すべての加圧されたホースにご使用いただけます。油圧・エアーホースなどがカプラーから外れた場合や、バーストした場合などのホースの暴れを抑制する安全対策ワイヤーです。 各ループエンドへの特殊スプールの採用により、他のスチール製ワイヤーとは異なり、油圧ホースが暴れる力を利用しホースを締め付ける構造になっている為、万が一の場合ホースがループから抜けてしまうリスクを最大限まで低減いたします。 ★安全確保に
    用途安全対策材質Zn色シルバー使用環境温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ式エアーホース用継手[ラクラクジョイント] TOYOX(トヨックス)

    ワンタッチ式エアーホース用継手[ラクラクジョイント]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥16,152~税込¥17,767~
    1箱(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【安全・安心】ワンタッチで簡単接続、外れ防止ロック付きソケットと反動をやわらげるパージ機能付きプラグで安心 【作業性】継手付近でのホースの折れを防ぎ、ねじれを緩和する回転機能付きで、、取り回しが良く作業がスムーズ 【折れ防止】樹脂製のスプリング付きで、継手付近でのホース折れを防止 ※ご使用の際はホースサイズをご確認ください。
    用途・エアホース(HB,HR,TH)専用ホース継手 ・移動エアツール・固定エア配管用ホース継手
  • チューブリール 固定ピン ニッタ

    チューブリール 固定ピン

    ニッタ
    ¥839税込¥923
    1パック(2個)
    42日以内出荷
  • ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]

    ストップフレックスオープンケーブル

    三興製作所[配管]
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    6日以内出荷
    ホースを取付けた後もセット出来るタイプです。
    用途高圧ホース抜け止めケーブル
  • たすきがけストラップ ソニック

    たすきがけストラップ

    ソニック
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    たすきがけが余裕でできる170cmの超ロングストラップです。バンドクリップ・脱着式マツバパーツなど多彩な吊下げ機能。お洒落なステッチ柄のストラップ。安全調整パーツ付き
    材質紐:PET 紐付属パーツ:PP 紐止めパーツ:PC クリップレバー:POM クリップバンド:PE 脱着マツバ:POMグリーン購入法適合
  • 1/2ウレタンホース用金具カバー+樹脂スプリング付固定金具 TRIENS

    1/2ウレタンホース用金具カバー+樹脂スプリング付固定金具

    TRIENS
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷
    金具カバーを装着することでカプラとの接触による怪我や損傷を防護します。保護スプリングを採用によりホースの膨れやパンクを軽減します。
    用途ホースリール先端の補修部品としてトラスコ品番685-5586セット内容金具カバー 1個、樹脂スプリング付き口金具Assy 1組材質金具カバー:エラストマ、口金具:真鍮外径(mm)適合チップソー:16内径(mm)適合チップソー:11
  • ストッパーゴム玉 酸素アセ用 ビス付き TRIENS

    ストッパーゴム玉 酸素アセ用 ビス付き

    TRIENS
    ¥2,698税込¥2,968
    1式
    5日以内出荷
    巻込み最後位置を任意に設定できます。
    用途リールのストッパー用に。付属品ビス、ナットトラスコ品番718-1603適合機種SSR-10WS/SSR-20WS/SSR-10WS-P/SSR-20WS-P材質エラストマー
  • ストッパーゴム玉 8.5x50 ビス付き TRIENS

    ストッパーゴム玉 8.5x50 ビス付き

    TRIENS
    ¥999税込¥1,099
    1式
    5日以内出荷
    巻込み最後位置を任意に設定できます。
    用途リールのストッパー用に。付属品ビス、ナット(SUS製)トラスコ品番718-0132適合機種SVS-210A/SVS-810WA材質エラストマー内径(Φmm)8.5外径(Φmm)50
  • 3/8耐火花ホース用金具カバー+樹脂スプリング付固定金具 TRIENS

    3/8耐火花ホース用金具カバー+樹脂スプリング付固定金具

    TRIENS
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
    金具カバーを装着することでカプラとの接触による怪我や損傷を防護します。保護スプリングを採用によりホースの膨れやパンクを軽減します。
    用途ホースリール先端の補修部品として。ソフトホース用トラスコ品番685-5587セット内容金具カバー 1個、樹脂スプリング付き口金具Assy 1組材質金具カバー:エラストマ、口金具:真鍮外径(mm)適合チップソー:12内径(mm)適合チップソー:8
  • プラレールチェーンHPU PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPU

    PISCO(ピスコ)
    ¥85税込¥94
    1個
    8日以内出荷
    フラップ(蓋)が左右どちらからでも開閉可能です。
    トラスコ品番558-2586材質本体:PA6 GF20%色黒使用温度範囲(℃)-10~80
  • 集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー フジマック

    集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー

    フジマック
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    3日以内出荷
    ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!。適合ホース:ホース内径Φ28~38mm用。メッシュ長さ:2.5m。取付例:内径Φ28ホースの約2mをカバー 内径Φ38ホースの約1.7mをカバー
    用途引っ掛かりを。大幅に軽減色ブラック質量(g)70長さ(m)2.5内径(Φmm)適合ホース:28~38特性摩耗軽減/滑り性
  • 集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー フジマック

    集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー

    フジマック
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    3日以内出荷
    ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!。適合ホース:ホース内径Φ19~28mm用。メッシュ長さ:2.5m。取付例:内径Φ28ホースの約1.6mをカバー
    用途引っ掛かりを。大幅に軽減色ブラック質量(g)60長さ(m)2.5内径(Φmm)適合ホース:19~28特性摩耗軽減/滑り性
  • シールセット コックスリール

    シールセット

    コックスリール
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(4個)
    当日出荷
    スイベル継ぎ手の交換用Oリングセットです。
    材質ニトリルゴム
  • 交換用ホース コックスリール

    交換用ホース

    コックスリール
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    交換用ホースです。
    材質ポリ塩化ビニル色ホース:赤材質(ホース)ポリ塩化ビニル
  • スプリングドッグ コックスリール

    スプリングドッグ

    コックスリール
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    交換用パーツ
    トラスコ品番383-0147材質ステンレス鋼
  • スイベル継ぎ手 コックスリール

    スイベル継ぎ手

    コックスリール
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌々日出荷
    交換用の一次側スイベル継ぎ手です。
    材質真鍮
  • スプリングASSY コックスリール

    スプリングASSY

    コックスリール
    ¥24,848~税込¥27,333~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用のスプリングASSYです。
    材質スチール

『ホース関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

ゴムホース ホース特集
おすすめ人気ランキング
その他ホース関連商品