絞り込み
ブランド
- RS PRO(14)
- コックスリール(12)
- AMBIX(アンビックス/旧:加島)(8)
- TRIENS(5)
- フジマック(4)
- TOYOX(トヨックス)(3)
- グローベン(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- ニッタ(2)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(2)
- 築地製作所(2)
- WHIPCHEK(2)
- Unicoil(2)
- コガネイ(1)
- 日東工器(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- 八興(1)
- 三協リール(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

RS PRO 丸チューブプラグ 黒
RS PRO¥4,298税込¥4,7281袋(100個)7日以内出荷適合チューブ直径 = 19mm。ストラクチャーエレメントタイプ = ラウンドチューブ・プラグ。カラー = 黒。製品ファミリー = RS。。RS PRO V9RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸チューブプラグ 黒
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(100個)7日以内出荷適合チューブ直径 = 25.4mm。ストラクチャーエレメントタイプ = ラウンドチューブ・プラグ。カラー = 黒。製品ファミリー = RS。。RS PRO 9RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸チューブプラグ プラスチック
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷仕様ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形エンドキャップ適合チューブ直径 = 48.3mm適合ストラットプロファイル = タイプ3材料 = プラスチック製品ファミリー = RSハンドレールシステム製品システム = 133
RS PRO 丸チューブプラグ プラスチック
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(10個)7日以内出荷RS Pro プラスチック製丸形エンドキャップタイプ 2 ストラットプロファイルRS Pro シリーズのこの丸型チューブエンドキャッププラグは、一般的に DIY 構造や金属製家具の仕上げに使用され、 RS Pro 手すりシステムに不可欠なコンポーネントです。 耐久性を高めるために、軽量で耐摩耗性に優れたプラスチック製です。ストラットやチューブを汚染や埃から保護します。特に輸送時及び長期保管時に役立ち、直径 42.4 mm のチューブや、タイプ 2 のストラットプロファイルに適しています。外側にテーパーの付いたリブシリーズにより、チューブ内に密着してキャップを外します。 RS Pro シリーズに属する製品は、その品質を確認できるように試用及びテストされています。汎用性と現場での使いやすさのために、プラグは BS 1387 寸法規格に準拠しており、マルチコンポーネントシステムにおけるさまざまなプロファイルタイプと互換性があります。特長と利点.丸形チューブプラグ . RS Pro 手すりシステム用に設計 ・直径 33.7 mm のチューブに適しています .タイプ 2 ストラットプロファイルに適しています . BS 1387 の寸法に適合 . RS 製品システム 133 シリーズ . Durable Black プラスチック製RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様適合ストラットプロファイル = タイプ2適合チューブ直径 = 42.4mmストラクチャーエレメントタイプ = 丸形エンドキャップ材料 = プラスチック製品ファミリー = RSハンドレールシステム製品システム = 133
RS PRO 丸チューブプラグ プラスチック
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(10個)7日以内出荷RS Pro プラスチック製丸形エンドキャップタイプ 1 ストラットプロファイルこれらの丸型チューブエンドキャッププラグは、外側にテーパーの付いたリブを備えているので、チューブ内にぴったりフィットしてチューブをキャップで外れます。これらは RS 手すりシステムに不可欠なコンポーネントです。 このプラグは、内径 25 mm の 33.7 mm チューブ及びタイプ 1 ストラットプロファイル向けに特別に設計されています。汎用性と現場での使いやすさのために、プラグは BS 1387 寸法規格に準拠しており、マルチコンポーネントシステムにおけるさまざまなプロファイルタイプと互換性があります。Durable な黒色プラスチック製で、軽量で頑丈です。 RS Pro シリーズには、品質と一貫性が絶えずテストされています。丸形チューブプラグは、金属製の家具、電化製品、及び仕上げとして独自の構造で広く使用されています。また、特に出荷時及び長期保管時に、ストラット及びチューブを汚染及びほこりから保護します。特長と利点.丸形チューブプラグ . RS の手すりシステム用に設計 ・外径 33.7 mm のパイプに適しています 内径 25 mm です .タイプ 1 ストラットプロファイルに適しています . BS 1387 の寸法に適合 . RS 製品システム 133 シリーズ . Durable Black プラスチック製RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様適合ストラットプロファイル = タイプ1適合チューブ直径 = 33.7mmストラクチャーエレメントタイプ = 丸形エンドキャップ材料 = プラスチック製品ファミリー = RSハンドレールシステム製品システム = 133
RS PRO 丸チューブプラグ 黒
RS PRO¥5,798税込¥6,3781袋(100個)7日以内出荷RS PRO V9仕様適合チューブ直径 = 38.1mmストラクチャーエレメントタイプ = ラウンドチューブ・プラグカラー = 黒製品ファミリー = RSRoHS指令(10物質対応)対応
集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー
フジマック¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!。適合ホース:ホース内径Φ19~28mm用。メッシュ長さ:5m。取付例:内径Φ28ホースの約3.2mをカバー用途引っ掛かりを。大幅に軽減色ブラック質量(g)110長さ(m)5内径(Φmm)適合ホース:19~28特性摩耗軽減/滑り性
集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー
フジマック¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!。適合ホース:ホース内径Φ28~38mm用。メッシュ長さ:2.5m。取付例:内径Φ28ホースの約2mをカバー 内径Φ38ホースの約1.7mをカバー用途引っ掛かりを。大幅に軽減色ブラック質量(g)70長さ(m)2.5内径(Φmm)適合ホース:28~38特性摩耗軽減/滑り性
集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー
フジマック¥1,898税込¥2,0881本3日以内出荷ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!。適合ホース:ホース内径Φ19~28mm用。メッシュ長さ:2.5m。取付例:内径Φ28ホースの約1.6mをカバー用途引っ掛かりを。大幅に軽減色ブラック質量(g)60長さ(m)2.5内径(Φmm)適合ホース:19~28特性摩耗軽減/滑り性
ホースプロテクタ
Unicoil¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷まっすぐなホースを任意の形状に曲げて、そこに固定します ホットスポット、機械の移動、通路などの危険な場所からホースを離しておくのに役立ちます ホースのねじれを防止し、繰り返し曲げられる疲労を軽減します ステンレススチール製のため錆が発生しません 地下や水中で使用可能 Unicoil ホースベンダーは、ホース配線の問題に対処するための迅速な作業を可能にします 特別な工具や機器は不要です仕様●長さ:44mm●内径:1/4インチ●外径:0.52インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:195-4812アズワン品番65-7976-91
ポリウレタン 丸ベルト 1巻 25m入
Optibelt¥179,800税込¥197,7801巻(25m)7日以内出荷仕様●入数:1リール(25m入り)●カラー:緑●直径:15mm●最小プーリ径:135mm●長さ:25m●表面:スムース●コード番号:238-9376アズワン品番65-8042-49
ホースプロテクタ
Unicoil¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷まっすぐなホースを任意の形状に曲げて、そこに固定します ホットスポット、機械の移動、通路などの危険な場所からホースを離しておくのに役立ちます ホースのねじれを防止し、繰り返し曲げられる疲労を軽減します ステンレススチール製のため錆が発生しません 地下や水中で使用可能 Unicoil ホースベンダーは、ホース配線の問題に対処するための迅速な作業を可能にします 特別な工具や機器は不要です仕様●長さ:44mm●内径:3/4インチ●外径:1.09インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:195-4818アズワン品番65-7976-83
I型鋼/H型鋼用マウンティングブラケット
コックスリール¥21,980税込¥24,1781個当日出荷I型鋼およびH型鋼に取り付けする際に使用するブラケットです。I型鋼/H型鋼のフランジ幅77mm~215mmまで取付可能です。トラスコ品番382-8663適合機種Pシリーズ、SHシリーズ、EZ-Pシリーズ、EZ-SHシリーズ材質粉末塗装スチールタイプI型鋼/H型鋼用取付け方法ボルト固定
イージーアップ I型鋼/H型鋼用アダプタ
コックスリール¥21,582税込¥23,7401個当日出荷イージーアップブラケットをI型鋼およびH型鋼に設置する際に必要なオプションです。トラスコ品番383-0158適合機種Pシリーズ、SHシリーズ、EZ-Pシリーズ、EZ-SHシリーズ材質粉末塗装スチールタイプスライド用アダプタ取付け方法ボルト固定
イージーアップブラケット
コックスリール¥16,980税込¥18,6781個当日出荷リールを頭上に設置する際に使用すると、リールをスライドさせて出し入れ可能になります。トラスコ品番383-0168適合機種Pシリーズ、SHシリーズ、EZ-Pシリーズ、EZ-SHシリーズ材質粉末塗装スチールタイプスライド取付け方法ボルト固定
スイベルブラケット
コックスリール¥15,980税込¥17,5781個当日出荷水平面に取り付けることでリールを345度回転できます。トラスコ品番383-0163適合機種Pシリーズ、SHシリーズ、EZ-Pシリーズ、EZ-SHシリーズ材質粉末塗装スチールタイプスイベル取付け方法ボルト固定
スイングブラケット
コックスリール¥14,980税込¥16,4781個当日出荷垂直面に設置することでリールを180度首振りすることが出来ます。トラスコ品番383-0170適合機種Pシリーズ、SHシリーズ、EZ-Pシリーズ、EZ-SHシリーズ材質粉末塗装スチールタイプスイング取付け方法ボルト固定
ホースカバー AHCシリーズ ダブル巻タイプW
AMBIX(アンビックス/旧:加島)¥45,980~税込¥50,578~1本4日以内出荷より飛散低減効果を高めるため、二重巻き構造にしたホースカバーです。二重構造のため、耐摩耗性も飛躍的に向上しており、油飛散の衝撃も2回吸収するため、飛散低減効果も向上しております。 面ファスナー式ですので油圧ホースを取り外すことなく簡単に装着でき、メンテナンスのときのホースの確認も簡単に行うことが出来ます。用途ホースの保護用材質生地:ナイロン6 / 面ファスナー:ナイロン6、ナイロン66長さ(m)10使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性10500回以上(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応
ホースプロテクター AHPシリーズ スタンダードタイプ
AMBIX(アンビックス/旧:加島)¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷建機や機械設備などの油圧ホース向け保護スリーブです。万が一油圧ホースがバーストした場合、油の飛散を低減いたします。 ナイロン6製フィラメントできめ細かく織られているため、耐摩耗性に優れ、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護します。また、紫外線や雨などによる油圧ホースの劣化を低減いたします。用途ホースの保護用材質ナイロン6色黒使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性60000回(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントカバー AHJC (キンク防止材)
AMBIX(アンビックス/旧:加島)¥24,980~税込¥27,478~1袋(10本)4日以内出荷高圧洗浄用ホースなどのキンク防止材です。ホースは金具加締め部に応力が集中しやすく、繰り返し加圧されることにより破損しやすくなります。 ジョイントカバーは金具加締め部にかかる力をゴムの弾性で緩和し、ホースの損傷を低減します。スプリング製品などとは違い、ホースを傷つけることが無く安全にホースの取り扱いが可能です。 ★キンク口元の曲げ対策に効果バツグン!!用途ホースの保護用材質NR色黒使用環境温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブホルダ
コガネイ¥199税込¥2191袋(10個)翌々日出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。複数のチューブを簡単に結束できます。
ストッパーゴム玉 15×45 ビス付き
三協リール¥999税込¥1,0991台当日出荷巻込み最後位置を任意に設定できます。用途リールのストッパー用に。付属品ビス、ナットトラスコ品番343-6172材質エラストマー外径(Φmm)45
たすきがけストラップ
ソニック¥4,498税込¥4,9481箱(10個)4日以内出荷たすきがけが余裕でできる170cmの超ロングストラップです。バンドクリップ・脱着式マツバパーツなど多彩な吊下げ機能。お洒落なステッチ柄のストラップ。安全調整パーツ付き材質紐:PET 紐付属パーツ:PP 紐止めパーツ:PC クリップレバー:POM クリップバンド:PE 脱着マツバ:POMグリーン購入法適合
1/2ウレタンホース用金具カバー+樹脂スプリング付固定金具
TRIENS¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷金具カバーを装着することでカプラとの接触による怪我や損傷を防護します。保護スプリングを採用によりホースの膨れやパンクを軽減します。用途ホースリール先端の補修部品としてトラスコ品番685-5586セット内容金具カバー 1個、樹脂スプリング付き口金具Assy 1組材質金具カバー:エラストマ、口金具:真鍮外径(mm)適合チップソー:16内径(mm)適合チップソー:11
ストッパーゴム玉 酸素アセ用 ビス付き
TRIENS¥2,698税込¥2,9681式5日以内出荷巻込み最後位置を任意に設定できます。用途リールのストッパー用に。付属品ビス、ナットトラスコ品番718-1603適合機種SSR-10WS/SSR-20WS/SSR-10WS-P/SSR-20WS-P材質エラストマー
ストッパーゴム玉 8.5x50 ビス付き
TRIENS¥999税込¥1,0991式5日以内出荷巻込み最後位置を任意に設定できます。用途リールのストッパー用に。付属品ビス、ナット(SUS製)トラスコ品番718-0132適合機種SVS-210A/SVS-810WA材質エラストマー内径(Φmm)8.5外径(Φmm)50
3/8耐火花ホース用金具カバー+樹脂スプリング付固定金具
TRIENS¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷金具カバーを装着することでカプラとの接触による怪我や損傷を防護します。保護スプリングを採用によりホースの膨れやパンクを軽減します。用途ホースリール先端の補修部品として。ソフトホース用トラスコ品番685-5587セット内容金具カバー 1個、樹脂スプリング付き口金具Assy 1組材質金具カバー:エラストマ、口金具:真鍮外径(mm)適合チップソー:12内径(mm)適合チップソー:8
3/8ウレタンホース用金具カバー+樹脂スプリング付固定金具
TRIENS¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷金具カバーを装着することでカプラとの接触による怪我や損傷を防護します。保護スプリングを採用によりホースの膨れやパンクを軽減します。用途ホースリール先端の補修部品としてトラスコ品番685-5585セット内容金具カバー 1個、樹脂スプリング付き口金具Assy 1組材質金具カバー:エラストマ、口金具:真鍮外径(mm)適合チップソー:12内径(mm)適合チップソー:8
『ホース関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
- ホースカッター・チューブカッター
- コネクター類
- その他ホース関連商品































![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)