1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途プログラマブル コントローラ専用 種類無接点 保護構造IEC規格IP67.JIS C0920(防浸形)、耐油 負荷電圧(V)DC10~30 ランプ発光ダイオード(ON時点灯) リード線(m)3(耐油性ビニールキャップ タイヤコード2芯0.15mm2) 衝撃最大100G 漏れ電流(mA)1以下 絶縁耐圧AC1000V 1分間印加にて異常なきこと 周囲温度(℃)-10~+60 絶縁抵抗DC500Vメガーにて20MΩ以上 負荷電流(mA)5~20 電圧降下(V)(内部)4以下
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります