33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アスピレーターセット(水流ポンプセット) ケニス

    アスピレーターセット(水流ポンプセット)

    ケニス
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1式
    当日出荷
    アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
    長さ(m)アスピレーター用ゴム管:1内径×外径(Φmm)アスピレーター用ゴム管:6×12接続口上部:Φ9、下部:Φ12
  • 金属アスピレーター 本体のみ ワーゼフ

    金属アスピレーター 本体のみ

    ワーゼフ(22件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    金属製で安定した排気量が得られます。
    材質真鍮クロームメッキ全長(mm)72排気速度(L/min)5(水圧1kg/cm2)枝管外径(Φmm)9接続口径(Φmm)(上部)14
  • アスピレーター 金属製 三商

    アスピレーター 金属製

    三商
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    分解して洗浄ができます。逆流防止弁付き
    材質(本体)金属吸引口外径(Φmm)9
  • 金属アスピレーター本体のみ ニシザワ・ラボラトリー

    金属アスピレーター本体のみ

    ニシザワ・ラボラトリー(8件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
    用途流水減圧用TGK品番718-64-74-01材質(本体)真鍮クロームメッキ種類本体のみサイズ(mm)枝管径/9管径(太)/14管径(細)/10全長/71.5
  • ポリアスピレーター 本体のみ TGK(東京硝子器械)

    ポリアスピレーター 本体のみ

    TGK(東京硝子器械)(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    小型で組込みに適しています。また、エアーレーションにもご使用できます。
    TGK品番416-64-74-01材質樹脂管径(Φmm)太:13.2、細:9.9全高(mm)約65.5枝管外径(Φmm)10上部接続口(Φmm)13
  • オールPTFEアスピレーター フロン工業

    オールPTFEアスピレーター

    フロン工業(2件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂製なので、ほとんどの薬品に侵されず、有機溶媒などを吸引してもすぐれた性能を維持します。
    仕様到達真空度:水温5℃/1.3kPa、10℃/2kPa、20℃/3.3kPa材質PTFE枝管外径(Φmm)10
  • マルチコネクター TGK(東京硝子器械)

    マルチコネクター

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,090税込¥2,299
    1セット(10個)
    当日出荷
    アスピレーター、冷却器などの配置をする場合、水道の蛇口からゴム管、ビニール管に接続しますが、蛇口径と水配管径とに差異があり、連結後も外れたり、ゴムの老化が早いなどの難点がありました。これらを解消する便利な商品です。
    TGK品番161-64-74-01材質天然ゴム/PE質量(g)10品名マルチコネクター内径(Φmm)ゴム部分(緑色)/ 9.5外径(Φmm)ゴム部分(緑色)/17.8チューブ内径(Φmm)5~10
  • 水流ポンプセット(アスピレーターセット) K2 ナリカ

    水流ポンプセット(アスピレーターセット) K2

    ナリカ
    ¥7,800税込¥8,580
    1セット
    当日出荷
    吸引ろ過の必需品。水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
    付属品ジョイント、水流ポンプ用ゴム管、黒ゴム管、ホースバンド2個仕様逆流防止弁付(水流ポンプ)材質金属製(水流ポンプ)全長(mm)72(水流ポンプ)
  • アスピレーター AS-01 アズワン

    アスピレーター AS-01

    アズワン
    ¥12,800税込¥14,080
    1個
    当日出荷
    AS-01およびGAS-1Nに使用できます。
    材質SUS304全長(mm)約2830(コイル)タイプ冷却蛇管内径(Φmm)8.7外径(Φmm)9.5寸法(Φ×mm)85×270、80×160(コイル)アズワン品番3-9384-01
  • 水流ポンプ ナリカ

    水流ポンプ

    ナリカ
    ¥3,600税込¥3,960
    1個
    4日以内出荷
    給水口と水道の蛇口をつないで、水流によって減圧する器具で、減圧ろ過、減圧蒸留などに使用します。
    その他弁付き種別(アスピレーター) SPG-300N材質ガラス長さ(mm)約285(製品により若干長さが異なります)
  • トラペット(逆流防止弁) アズワン

    トラペット(逆流防止弁)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,366税込¥3,703
    1個
    当日出荷
    仕様トラペット(逆流防止弁)穴径(Φmm)ゴム横穴 Φ7管外径(Φmm)8~9アズワン品番1-689-06
  • 金属アスピレーター TGK(東京硝子器械)

    金属アスピレーター

    TGK(東京硝子器械)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    仕様蛇口ソケット付きTGK品番594-64-74-05材質(本体)金属、(パッキング・逆流防止弁)PTFE全長(mm)155吸気管径(Φmm)9到達真空度(kPa)水道10℃の場合1.60kPa水道15℃の場合2.66kPa給水口径(Φmm)内径/ 10、外径/ 14排気量(L/min)13
  • アスピレーター硝子製 弁なし 三商

    アスピレーター硝子製 弁なし

    三商
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    5日以内出荷
    タイプ弁なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水流ポンプセット ナリカ

    水流ポンプセット

    ナリカ
    ¥6,100税込¥6,710
    1セット
    4日以内出荷
    吸引ろ過の必需品 水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
    付属品ジョイント、水流ポンプ用ゴム管(内径6mm)種別(アスピレーターセット) G材質水流ポンプ:ガラス製
  • アスピレーター ワーゼフ

    アスピレーター

    ワーゼフ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    金属製で、安定した排気量が得られます。
    材質金属製全長(mm)70排気速度(L/min)5接続口径(Φmm)(上部)14、(枝管)9
  • アスピレーター ケニス

    アスピレーター

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    金属製:安定した排気量が得られます。 PTFE製:耐久性、耐薬品性に優れています。
  • 水流ポンプ 逆流防止弁付PP #1395 Kartell(カルテル)

    水流ポンプ 逆流防止弁付PP #1395

    Kartell(カルテル)(2件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1セット
    当日出荷
    低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
    TGK品番198-19-30-01材質PP品番1395品名水流ポンプ枝管外径(Φmm)9上部接続口(Φmm)12
  • ポリアスピレーター 三商

    ポリアスピレーター

    三商(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    高品質で安価です。
    材質ポリアセタール樹脂(PCM)上部外径(Φmm)13枝管径(Φmm)10
  • PTFEアスピレーター コクゴ

    PTFEアスピレーター

    コクゴ
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
    金属製とことなり、水アカ、さびが発生しません。
    材質(本体)PTFE
  • PTFEアスピレーター 上部接続口 F-1103シリーズ フロン工業

    PTFEアスピレーター 上部接続口 F-1103シリーズ

    フロン工業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    PTFEアスピレーターは、水道の蛇口にソケットをつけてアスピレーターに接続して使用します。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。
    材質(本体)PTFE
  • アスピレーター(水流ポンプ) アラム

    アスピレーター(水流ポンプ)

    アラム(2件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    高真空度と大排気量を誇るアスピレーターです。
    仕様PTFE(フッ素樹脂)材質PTFE上部外径(Φmm)上部14/下部10/側面部10アズワン品番1-689-04
  • 電動アスピレーター JEIO TECH

    電動アスピレーター

    JEIO TECH
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    15日以内出荷
    ベンチュリー効果によって真空を作成するアスピレーターポンプで、回転真空蒸発、減圧蒸留、真空乾燥、真空フィルタリングに適しています。循環ポンプと水タンクが内蔵されており、持ち運び可能です。循環ポンプは、吸引器のセットを介して水を静かに継続的に送り出すため、清潔で効率的です。内蔵のチェックバルブが吸引ポンプへの水の逆流を防止します。すべての接液部はSUS304、PP、シリコン、またはニッケルコーティングされた真鍮で耐腐食構造になっています。水タンクには排水口と栓が付いており、水を簡単に交換できます。
    仕様最大真空度:0.0998Mpa材質水槽/PP 吸引器/ニッケルメッキ真鍮×2寸法(mm)330×265×390質量(kg)5.7電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)298×210×227水槽容量(L)9.5排気量(L)18/分(0.6 cfm) ×2ノズル外径(Φmm)ドレンコック オーバーフロー:17、吸入:9.5×2
  • 水流ポンプ(金属製アスピレーター)(K2用) ナリカ

    水流ポンプ(金属製アスピレーター)(K2用)

    ナリカ
    ¥3,900税込¥4,290
    1個
    当日出荷
    給水口をゴム管等で水道につないで使用するものです。放水口に適当な長さのビニール管、ゴム管などをつないで使えば水が散らずに排気速度も早くなります。
    仕様逆流防止弁付材質金属全長(mm)72
  • アスピレーター 逆止弁付 PP製 BRAND

    アスピレーター 逆止弁付 PP製

    BRAND
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    仕様逆止弁内蔵TGK品番814-64-74-01材質PP.FKM.PTFE質量(g)33径(Φmm)6.2(枝管先端部)/9.4(枝管付け根)外径(Φmm)足部分(すそ広がりになっている):先端部8.7/中央部7.4/付け根6.8枝管外径(Φmm)6~9接続方法【水道との接続方法】1:ナットコネクター(3/4インチ)1-1:1/2インチアダプター(付属品)、2:ホースニップル(10~12mmホース対応)、口金等で固定してください上部接続口(Φmm)1:10~20/2:R3/4(ΦR1/2)耐熱温度(℃)80(最高)
  • 金属アスピレーター本体のみ TGK(東京硝子器械)

    金属アスピレーター本体のみ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥7,990税込¥8,789
    1個
    3日以内出荷
    低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。 吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(内径9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。 トラペット:アスピレーターとセットで使用しますと、逆流を防止できます。
    適合真鍮クロームメッキ材質真鍮クロームメッキ
  • PP製アスピレーター 水流ポンプ 1395シリーズ Kartell(カルテル)

    PP製アスピレーター 水流ポンプ 1395シリーズ

    Kartell(カルテル)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    4つのパーツに分けることができるため、クリーニングが容易です。10kg/cm2までの圧力に耐えられます。
    材質本体/PP、パッキン/NBRゴム全長(mm)約190外径×内径(Φmm)側面部9×4.7寸法(Φmm)最下部:外径/15.8、内径/13.6上部外径(Φmm)12アズワン品番4-1627-01
  • PTFEアスピレーター 三商

    PTFEアスピレーター

    三商
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    水あか、さびが発生せず、耐久性・耐薬品性に優れています。
    材質(本体)PTFE上部外径(Φmm)14 竹の子吸引口外径(Φmm)10
  • アスピレーター硝子製 三商

    アスピレーター硝子製

    三商
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)硝子吸引口外径(Φmm)8
  • PTFEアスピレーター コクゴ

    PTFEアスピレーター

    コクゴ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    PTFEアスピレータは、水道の蛇口にソケットをつけてアピレーターに接続して使用します。金属製とことなり、水アカ、さびが発生しません。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。
    材質(本体)PTFE枝管外径(Φmm)10
  • ポリアスピレーター Kartell(カルテル)

    ポリアスピレーター

    Kartell(カルテル)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    翌々日出荷
    電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
    付属品逆流防止弁材質ポリプロピレン全長(mm)190接続口径(Φmm)(上部)13、(枝管)9真空到達度10℃/1.6kPa(12mmHg)、15℃/2.66kPa(20mmHg)
  • 電動アスピレーターVE-11用吸引器(ニッケルメッキ真鍮) JEIO TECH

    電動アスピレーターVE-11用吸引器(ニッケルメッキ真鍮)

    JEIO TECH
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    15日以内出荷
    電動アスピレーターVE-11用の吸引器です。アスピレーターで真空を生成するために、水道ラインと真空ラインを接続する金属製ノズルフィッティング(コネクター)です。耐食性の向上とホース接続の安定性を確保するため、真ちゅうにニッケルメッキを施した構造になっています。
  • 電動アスピレーターVE-11用レギュレーター付き真空計 JEIO TECH

    電動アスピレーターVE-11用レギュレーター付き真空計

    JEIO TECH
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    15日以内出荷
    電動アスピレーターVE-11用のレギュレーター付き真空計です。
  • 電動アスピレーターVE-11用冷却コイル JEIO TECH

    電動アスピレーターVE-11用冷却コイル

    JEIO TECH
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    15日以内出荷
    電動アスピレーターVE-11用の冷却装置です。長時間にわたり安定した真空度を維持するため、水槽内部の水を冷却し、真空性能の低下を防止します。

『アスピレーター』には他にこんなカテゴリがあります

アスピレーター(水流ポンプ)