絞り込み
ブランド
- DLAB(3)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(7)
- JEIO TECH(4)
- Kartell(カルテル)(4)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- NICHIRYO(ニチリョー)(6)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- ULVAC(アルバック)(3)
- アズワン(12)
- アラム(3)
- ケニス(5)
- コクゴ(2)
- ナリカ(4)
- ニシザワ・ラボラトリー(2)
- フロン工業(2)
- 三商(11)
- 日伸理化(2)
- 昭和科学(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
アスピレーターとは、絞る事で流体の速度を増加させるベンチュリ効果を利用し、減圧状態を作り出す器具。3つ又のT字管になっています。水道に直結させるタイプと直結させないタイプが存在しており、水道に直結させるタイプは電源を必要としません。一方的に流すだけではなく、循環型のアスピレーターもありモーターが内蔵されています。金属製・樹脂製・ガラス製と様々な材質のアスピレーターが存在します。水道蛇口と接続する為のソケットや逆流防止弁のトラペット、アスピレーター用圧力計など周辺用具もあります。

アスピレーターセット(水流ポンプセット)
ケニス¥5,298~税込¥5,828~1式当日出荷アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。長さ(m)アスピレーター用ゴム管:1内径×外径(Φmm)アスピレーター用ゴム管:6×12接続口上部:Φ9、下部:Φ12
金属アスピレーター 本体のみ
ワーゼフ(22件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷金属製で安定した排気量が得られます。材質真鍮クロームメッキ全長(mm)72排気速度(L/min)5(水圧1kg/cm2)枝管外径(Φmm)9接続口径(Φmm)(上部)14
コンパクトドライアスピレーター
アズワン(1件のレビュー)¥40,788税込¥44,8671個当日出荷ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。 水道のないところでもご使用いただけます。 エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。 水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。 真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。 卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。仕様ブルドン管式真空計寸法(mm)268×107×295(突起部を除く)電流(A)0.8電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)8/9.6到達真空度(kPa)-75保証期間3年接続口径(Φmm)7.5アズワン品番2-7838-11商品タイプレンタル品はこちら
アスピレーター補助品セット
三商¥999税込¥1,0991個当日出荷ビニール管は、アスピレーターの足に付けて水の飛散を防止し、排気効率を上げます。セット内容ゴムソケット×1、ゴムソケット止め×2、ビニール管10×12×1m
金属アスピレーター本体のみ
ニシザワ・ラボラトリー(8件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。用途流水減圧用TGK品番718-64-74-01材質(本体)真鍮クロームメッキ種類本体のみサイズ(mm)枝管径/9管径(太)/14管径(細)/10全長/71.5
ポリアスピレーター 本体のみ
TGK(東京硝子器械)(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷小型で組込みに適しています。また、エアーレーションにもご使用できます。TGK品番416-64-74-01材質樹脂管径(Φmm)太:13.2、細:9.9全高(mm)約65.5枝管外径(Φmm)10上部接続口(Φmm)13
オールPTFEアスピレーター
フロン工業(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷フッ素樹脂製なので、ほとんどの薬品に侵されず、有機溶媒などを吸引してもすぐれた性能を維持します。仕様到達真空度:水温5℃/1.3kPa、10℃/2kPa、20℃/3.3kPa材質PTFE枝管外径(Φmm)10
マルチコネクター
TGK(東京硝子器械)¥2,090税込¥2,2991セット(10個)当日出荷アスピレーター、冷却器などの配置をする場合、水道の蛇口からゴム管、ビニール管に接続しますが、蛇口径と水配管径とに差異があり、連結後も外れたり、ゴムの老化が早いなどの難点がありました。これらを解消する便利な商品です。TGK品番161-64-74-01材質天然ゴム/PE質量(g)10品名マルチコネクター内径(Φmm)ゴム部分(緑色)/ 9.5外径(Φmm)ゴム部分(緑色)/17.8チューブ内径(Φmm)5~10![アスピレーター ラボヘルパー ハイテック[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68335803-220209-02.jpg)
アスピレーター ラボヘルパー
ハイテック[科学研究・開発用品]¥29,980税込¥32,9781個当日出荷小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。 クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。 サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。寸法(mm)200×90×145質量(g)930電源AC100V・25W・DC12V・25VAボトル容量(mL)300(オートクレーブ不可)最大吸引圧(kPa)-80排気量(L/min)15表示圧力範囲(kPa)0~100(5kPa目盛)アズワン品番62-2178-42
循環アスピレーター
SIBATA(柴田科学)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷から4日以内出荷・水道に直結しないで使用できる循環アスピレーターです。コンパクトで持ち運びができます。 ・排気量は15L/min。 従来のアスピレーターに比べ、排気速度は12~15L/min(50Hz、1本)と大幅にアップしました。 ・安定した排気を実現 。高性能の金属アスピレーターをメーカー独自の配置により、強制循環によるエアーの巻き込みをおさえ、安定した排気が得られます。 ・呼び水なし、スイッチを入れるだけですぐ使用可能。高性能バーチカルタイプのポンプにより呼び水の必要はありません。幅(mm)255高さ(mm)390奥行(mm)360モーター(W)100/150吸入口外径(Φmm)11.5排気量(L/min)12~15×2給水方式オーバーフローノズルΦ17mm
アラメックアスピレーター用ゴム管 6×12
アラム¥1,090~税込¥1,199~1本ほか当日出荷から8日以内出荷アスピレーターに接続して吸引時に使用するチューブです。、材質はアメ色上質天然ゴムでできており丈夫です。
バキュガード
Whatman(ワットマン)¥21,980~税込¥24,178~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷真空ポンプシステムを溶媒蒸気やガス状汚染物質水溶性エアロゾルなどから保護。インライン使用にデザインされており段つきホース口で内径10~12mmのチューブに接続可能。ケミカルトラップ(活性炭モレキュラーシーブ乾燥剤)をご用意。メンブレンが0.1μm以上の空中浮遊粒子を99.99%除去。疎水性のPTFEメンブレンを使用。感染性物質や危険物質を真空系内に封じ込めて隔離し研究室の汚染を防ぐインラインフィルターです。
水流ポンプセット(アスピレーターセット) K2
ナリカ¥7,800税込¥8,5801セット当日出荷吸引ろ過の必需品。水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。付属品ジョイント、水流ポンプ用ゴム管、黒ゴム管、ホースバンド2個仕様逆流防止弁付(水流ポンプ)材質金属製(水流ポンプ)全長(mm)72(水流ポンプ)
アスピレーター AS-01
アズワン¥12,800税込¥14,0801個当日出荷AS-01およびGAS-1Nに使用できます。材質SUS304全長(mm)約2830(コイル)タイプ冷却蛇管内径(Φmm)8.7外径(Φmm)9.5寸法(Φ×mm)85×270、80×160(コイル)アズワン品番3-9384-01
水流ポンプ
ナリカ¥3,600税込¥3,9601個4日以内出荷給水口と水道の蛇口をつないで、水流によって減圧する器具で、減圧ろ過、減圧蒸留などに使用します。その他弁付き種別(アスピレーター) SPG-300N材質ガラス長さ(mm)約285(製品により若干長さが異なります)
アスピレーター
アズワン¥67,800税込¥74,5801個翌々日出荷自給式でスイッチを入れるだけで手軽に減圧できます。金属製アスピレーターを使用しており、排気量が安定しています。アスピレーター管のボール弁にセラミック球を採用し、耐薬品性・耐久性に優れています。排水コック付きですので、排水が容易です。オプションの真空計付減圧調整弁を使用すると、真空度の調整が可能です。仕様アスピレーター:金属製×2本寸法(mm)360×272×355質量(kg)約6電流(A)3電源(V)AC100・50/60Hzタンク容量(L)約10寸法(Φmm)給排水コック:17型番GAS-1Nモーター(W)150最大真空到達度(水温/kPa/mmHg)10℃/1.33/10、20℃/2.67/20、30℃/4.27/32、40℃/7.20/54材質(タンク)PP(ポリプロピレン)排気量(L/min)50Hz/18、60Hz/22アズワン品番1-7483-41吸引口径(Φmm)9.5×2給排水口オーバーフロー
金属アスピレーター
TGK(東京硝子器械)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷仕様蛇口ソケット付きTGK品番594-64-74-05材質(本体)金属、(パッキング・逆流防止弁)PTFE全長(mm)155吸気管径(Φmm)9到達真空度(kPa)水道10℃の場合1.60kPa水道15℃の場合2.66kPa給水口径(Φmm)内径/ 10、外径/ 14排気量(L/min)13
金属アスピレーター アダプター付き
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷優れた操作性、安定した排気量。AS-2型は水道蛇口に容易に接続できるアダプター付きで、蛇口から手軽に安定した減圧環境が得られます。AS-2型は最大排気量13L/minが得られます。排気量が大きく真空到達時間を短縮できます。規格給水径:内径10×外径14mm、給水接続口径:アダプター、吸気口径・長さ:外径 9mm・180mm排気速度(L/min)13コード119100到達真空度16hPa(12Torr)、26.6hPa(20Torr)アズワン品番65-0573-53安全機能逆止弁付
水流ポンプセット
ナリカ¥6,100税込¥6,7101セット4日以内出荷吸引ろ過の必需品 水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。付属品ジョイント、水流ポンプ用ゴム管(内径6mm)種別(アスピレーターセット) G材質水流ポンプ:ガラス製
水流ポンプ 逆流防止弁付PP #1395
Kartell(カルテル)(2件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081セット当日出荷低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。TGK品番198-19-30-01材質PP品番1395品名水流ポンプ枝管外径(Φmm)9上部接続口(Φmm)12
ポータブルアスピレーター
ULVAC(アルバック)¥99,980税込¥109,9781個(1個)翌日出荷ダイアフラム型ドライ真空ポンプを内蔵したアスピレーターです。ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過等の減圧に最適です。仕様●到達圧力:6.6kPa(-94.7kPa)●圧力調節:ニードルバルブ ブルドン管真空計付●捕集びん:450mL質量(kg)8寸法吸気口:外径9mmΦ電源(V)AC100 0.12kA 50/60Hz大きさ178×300×311mm排気速度12L/分(50Hz)
吸引パイプ チューブ付き
昭和科学¥12,980税込¥14,2781式6日以内出荷チップを装着せずに直接吸い込むタイプです。ガスバーナーでの火炎滅菌が可能です。 S-101V・S-302VBH共通仕様●サイズ(mm):全長300、キャピラリーΦ3、グリップΦ7●材質:グリップ/SUS304●付属チューブ材質:S-SPP●付属チューブサイズ:Φ8.4×Φ6×1m●質量(g):約24アズワン品番67-8735-46
Nichimate ニチメイト ASPIRATORⅢ
NICHIRYO(ニチリョー)¥145,999税込¥160,5991台3日以内出荷フットスイッチを備えた大容量超強力モデルオーバーフロー機構搭載仕様吸引速度:~26L/min リザーバー容量:約2500mL 外形寸法:W248×D475×H350mm 重量:7.8kg 電源:100V、1.0A、50/60Hzアズワン品番65-3354-59
真空調節器 循環アスピレーター用
SIBATA(柴田科学)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷循環アスピレーターWJ-15/WJ-20型用のオプション品です。 ニードルバルブで真空度を調節します。 ゲージ圧表示(単位Mpa)
ワンタッチジョイント CPS-15 真空調節器用
SIBATA(柴田科学)¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷循環アスピレーターWJシリーズのオプションパーツである真空調節器に使用できるワンタッチジョイントです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×70×20
卓上型アスピレーター
三商¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利。パスツールピペット及びピペットチップをホルダーに取付けて吸引します。パスツールピペットホルダー及びペンタイプのホルダーはオートクレーブ可能。また、回収容器は回収後の内溶液とともにオートクレーブにかけられます。付属品パスツールピペットホルダー、ペンタイプホルダー、回収容器1個、PTFE保護フィルター1個、シリコン栓+ステンレスノズル、PVCチューブ(Φ3×Φ5mm)長・短各1本、ACアダプタ仕様パスツールホルダー:パスツール外径Φ7mm用、ペンタイプホルダー:200μl、1000μl用質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hz 10W(ACアダプタ使用)容器(mL)回収容器:500 硬質1級ガラス製ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ吸引能力(mL/min)300外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135(160)×212(216)×145
















![アスピレーター ラボヘルパー ハイテック[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68335803-220209-02.jpg)