絞り込み
材質
- 樹脂(3)
上部接続口(Φmm)
- 12(2)
- 13(1)
ブランド
- Kartell(カルテル)
- 三商(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- ナリカ(4)
- JEIO TECH(4)
- アズワン(3)
- コクゴ(2)
- フロン工業(2)
- ワーゼフ(2)
- ケニス(2)
- BRAND(1)
- ニシザワ・ラボラトリー(1)
- アラム(1)

水流ポンプ 逆流防止弁付PP #1395
Kartell(カルテル)(2件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081セット当日出荷低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。TGK品番198-19-30-01材質PP品番1395品名水流ポンプ枝管外径(Φmm)9上部接続口(Φmm)12
ポリアスピレーター
Kartell(カルテル)¥6,398税込¥7,0381個欠品中電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。付属品逆流防止弁材質ポリプロピレン全長(mm)190接続口径(Φmm)(上部)13、(枝管)9真空到達度10℃/1.6kPa(12mmHg)、15℃/2.66kPa(20mmHg)
PP製アスピレーター 水流ポンプ 1395シリーズ
Kartell(カルテル)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷4つのパーツに分けることができるため、クリーニングが容易です。10kg/cm2までの圧力に耐えられます。材質本体/PP、パッキン/NBRゴム全長(mm)約190外径×内径(Φmm)側面部9×4.7寸法(Φmm)最下部:外径/15.8、内径/13.6上部外径(Φmm)12アズワン品番4-1627-01
『アスピレーター』には他にこんなカテゴリがあります
- アスピレーター(水流ポンプ)
- 循環アスピレーター
- アスピレーター用部品









![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)