絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • アズワン(5)
  • ULVAC(アルバック)(3)
  • 三商(3)
  • ケニス(2)
  • DLAB(2)
  • GILSON(ギルソン)(2)
  • ADVANTEC(1)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • 日伸理化(1)
  • ハイテック[科学研究・開発用品](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 循環アスピレーター SIBATA(柴田科学)

    循環アスピレーター

    SIBATA(柴田科学)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・水道に直結しないで使用できる循環アスピレーターです。コンパクトで持ち運びができます。 ・排気量は15L/min。 従来のアスピレーターに比べ、排気速度は12~15L/min(50Hz、1本)と大幅にアップしました。 ・安定した排気を実現 。高性能の金属アスピレーターをメーカー独自の配置により、強制循環によるエアーの巻き込みをおさえ、安定した排気が得られます。 ・呼び水なし、スイッチを入れるだけですぐ使用可能。高性能バーチカルタイプのポンプにより呼び水の必要はありません。
    幅(mm)255高さ(mm)390奥行(mm)360モーター(W)100/150吸入口外径(Φmm)11.5排気量(L/min)12~15×2給水方式オーバーフローノズルΦ17mm
  • 真空調節器 循環アスピレーター用 SIBATA(柴田科学)

    真空調節器 循環アスピレーター用

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    循環アスピレーターWJ-15/WJ-20型用のオプション品です。 ニードルバルブで真空度を調節します。 ゲージ圧表示(単位Mpa)
  • 冷却コイル SIBATA(柴田科学)

    冷却コイル

    SIBATA(柴田科学)
    32,599税込35,859
    1個
    3日以内出荷
    ・冷却コイルは冷却水を循環して使用します。室温近辺での温度コントロールが可能となります。
    型式WJ-15/20型用
  • ワンタッチジョイント CPS-15 真空調節器用 SIBATA(柴田科学)

    ワンタッチジョイント CPS-15 真空調節器用

    SIBATA(柴田科学)
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    循環アスピレーターWJシリーズのオプションパーツである真空調節器に使用できるワンタッチジョイントです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×70×20

アスピレーター』には他にこんなカテゴリがあります

循環アスピレーター