46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水流ポンプ用部品 ゴムソケット アズワン

    水流ポンプ用部品 ゴムソケット

    アズワン
    ¥238税込¥262
    1個
    当日出荷
    水流ポンプと水道蛇口の接続に便利です。
    色青アズワン品番1-689-15
  • アスピレーター用 ソケット アラム

    アスピレーター用 ソケット

    アラム(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    用途各種アスピレーターを水道蛇口に接続するのに使用接続口径(Φmm)(上部)9、(下部)12
  • アスピレーター補助品セット 三商

    アスピレーター補助品セット

    三商
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ビニール管は、アスピレーターの足に付けて水の飛散を防止し、排気効率を上げます。
    セット内容ゴムソケット×1、ゴムソケット止め×2、ビニール管10×12×1m
  • アスピレーター用 マルチコネクター 神田ゴム化学

    アスピレーター用 マルチコネクター

    神田ゴム化学
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    用途冷却器と水道口を接続できるコネクター内径(Φmm)(本体)9.5、(接続チューブ)5~10
  • アスピレーター用ゴム管 アラム

    アスピレーター用ゴム管

    アラム
    ¥979税込¥1,077
    1本
    当日出荷
    材質天然ゴム色アメ色長さ(m)1内径×外径(Φmm)6×12
  • アラメックアスピレーター用ゴム管 6×12 アラム

    アラメックアスピレーター用ゴム管 6×12

    アラム
    ¥1,090~税込¥1,199~
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    アスピレーターに接続して吸引時に使用するチューブです。、材質はアメ色上質天然ゴムでできており丈夫です。
  • アスピレーター用 トラペット ケニス

    アスピレーター用 トラペット

    ケニス
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    用途金属アスピレーターと併用すると逆流を防止内径(Φmm)(ゴム横穴)7外径(Φmm)(プラスチック管)8~9
  • バキュガード Whatman(ワットマン)

    バキュガード

    Whatman(ワットマン)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    真空ポンプシステムを溶媒蒸気やガス状汚染物質水溶性エアロゾルなどから保護。インライン使用にデザインされており段つきホース口で内径10~12mmのチューブに接続可能。ケミカルトラップ(活性炭モレキュラーシーブ乾燥剤)をご用意。メンブレンが0.1μm以上の空中浮遊粒子を99.99%除去。疎水性のPTFEメンブレンを使用。感染性物質や危険物質を真空系内に封じ込めて隔離し研究室の汚染を防ぐインラインフィルターです。
  • 金属アスピレーター アダプター付き EYELA(アイラ/東京理化器械)

    金属アスピレーター アダプター付き

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    10日以内出荷
    優れた操作性、安定した排気量。AS-2型は水道蛇口に容易に接続できるアダプター付きで、蛇口から手軽に安定した減圧環境が得られます。AS-2型は最大排気量13L/minが得られます。排気量が大きく真空到達時間を短縮できます。
    規格給水径:内径10×外径14mm、給水接続口径:アダプター、吸気口径・長さ:外径 9mm・180mm排気速度(L/min)13コード119100到達真空度16hPa(12Torr)、26.6hPa(20Torr)アズワン品番65-0573-53安全機能逆止弁付
  • 吸引パイプ チューブ付き 昭和科学

    吸引パイプ チューブ付き

    昭和科学
    ¥12,980税込¥14,278
    1式
    6日以内出荷
    チップを装着せずに直接吸い込むタイプです。ガスバーナーでの火炎滅菌が可能です。 S-101V・S-302VBH共通
    仕様●サイズ(mm):全長300、キャピラリーΦ3、グリップΦ7●材質:グリップ/SUS304●付属チューブ材質:S-SPP●付属チューブサイズ:Φ8.4×Φ6×1m●質量(g):約24アズワン品番67-8735-46
  • 水流ポンプ SIBATA(柴田科学)

    水流ポンプ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    5日以内出荷
    循環アスピレーターWJ-シリーズ用の水流ポンプです。
    材質BS
  • Nichimate ニチメイト ASPIRATORⅢ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichimate ニチメイト ASPIRATORⅢ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    3日以内出荷
    フットスイッチを備えた大容量超強力モデルオーバーフロー機構搭載
    仕様吸引速度:~26L/min リザーバー容量:約2500mL 外形寸法:W248×D475×H350mm 重量:7.8kg 電源:100V、1.0A、50/60Hzアズワン品番65-3354-59
  • Nichimate ニチメイト ASPIRATORⅡ オプションノズル NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichimate ニチメイト ASPIRATORⅡ オプションノズル

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    チップ用アダプター8chエジェクタ付き
    アズワン品番65-0335-47
  • 金属アスピレーター EYELA(アイラ/東京理化器械)

    金属アスピレーター

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    5日以内出荷
    アスピレーター純正パーツ
    コード119110アズワン品番65-0573-49
  • アスピレーター用ゴムソケット 三商

    アスピレーター用ゴムソケット

    三商
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
  • 真空計付減圧弁 アズワン

    真空計付減圧弁

    アズワン
    ¥31,300税込¥34,430
    1個
    当日出荷
    適合GAS-1アズワン品番1-7483-31真空到達度10mmHg(10℃)、20mmHg(20℃)、32mmHg(30℃)、54mmHg(40℃)※条件等により異なります。
  • 8チャンネル吸引ノズル アズワン

    8チャンネル吸引ノズル

    アズワン
    ¥7,890~税込¥8,679~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 水流ポンプ用コネクター#1396 Kartell(カルテル)

    水流ポンプ用コネクター#1396

    Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5本)
    3日以内出荷
    低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
    TGK品番198-19-30-02材質PP品番1396品名チューブコネクター内径(Φmm)(最大)10、(最小)5外径(Φmm)(最大)14.5、(最小)9上部接続口(Φmm)外径:14.5Φ、内径:10Φ
  • ピラニゲージ APG200 - M-NW25 EDWARDS

    ピラニゲージ APG200 - M-NW25

    EDWARDS
    1個
    欠品中
    Edwardsの新しいAPG200シリーズ高性能コンパクトピラニゲージは、コンパクトなサイズ、LEDラ。イトニング、総合セットポイントと柔軟性のある接続部/出力により、あらゆる用途に最適な真空。ソリューションです。英国にあるEdwardsの生産施設では、数十年にわたり真空ゲージを設計、製造してきました。こ。の経験により性能を損なうことなくパッケージサイズを25%小型化したゲージを開発することが。できました。測定技術だけでなく電子機器の開発・製造技術も保有しているので、性能を最大限。に高めることに成功しました。APG200は各種のアップグレードと機能拡張により、小型化と柔軟性の高い出力という特長を生。かせる分析機器分野から、新しいインターフェイスとライトリングでシステムのメンテナンスを。改善できる半導体分野、さらにローカル圧力表示によりメインインターフェイスから離れた場所。で実験を監視できる研究開発分野まで、あらゆる真空市場に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピラニゲージ APG200 - M-NW16 EDWARDS

    ピラニゲージ APG200 - M-NW16

    EDWARDS
    1個
    欠品中
    Edwardsの新しいAPG200シリーズ高性能コンパクトピラニゲージは、コンパクトなサイズ、LEDラ。イトニング、総合セットポイントと柔軟性のある接続部/出力により、あらゆる用途に最適な真空。ソリューションです。英国にあるEdwardsの生産施設では、数十年にわたり真空ゲージを設計、製造してきました。こ。の経験により性能を損なうことなくパッケージサイズを25%小型化したゲージを開発することが。できました。測定技術だけでなく電子機器の開発・製造技術も保有しているので、性能を最大限。に高めることに成功しました。APG200は各種のアップグレードと機能拡張により、小型化と柔軟性の高い出力という特長を生。かせる分析機器分野から、新しいインターフェイスとライトリングでシステムのメンテナンスを。改善できる半導体分野、さらにローカル圧力表示によりメインインターフェイスから離れた場所。で実験を監視できる研究開発分野まで、あらゆる真空市場に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Quick Flowハンドルキット-LTS METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    Quick Flowハンドルキット-LTS

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥77,980税込¥85,778
    1式
    43日以内出荷
    Quick Flow用
    アズワン品番69-3001-94
  • 吸引装置 昭和科学

    吸引装置

    昭和科学
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    10日以内出荷
    機器内のサクション口に接続してお使い頂けます。各パーツの交換修理も可能です。
  • 吸引パイプ 200μチップ装着型・チューブ無し 昭和科学

    吸引パイプ 200μチップ装着型・チューブ無し

    昭和科学
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    6日以内出荷
    200μLチップ用 チップ交換による試料の個別吸引でコンタミを予防できます。少量連続吸引、繰り返し使用できます。(オートクレーブ可)チップ未装着でも使用できます。 S-101V・S-302VBH共通
    仕様●サイズ(mm):Φ7×L185●材質:グリップ/SUS304、チップホルダー/SUS303●推奨チューブ:S-SPP、Φ8.4×Φ6mm●質量(g):約13アズワン品番67-8735-47
  • S-302VBH用吸引瓶ホルダー 昭和科学

    S-302VBH用吸引瓶ホルダー

    昭和科学
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    6日以内出荷
    吸引瓶ホルダーのみ 材質:ステンレスワイヤー製(電解研磨)
    仕様●サイズ(mm):W200×D200×H177アズワン品番67-8735-34
  • S-302VBH用HEPAフィルターセット 昭和科学

    S-302VBH用HEPAフィルターセット

    昭和科学
    ¥23,299税込¥25,629
    1セット
    6日以内出荷
    バイオハザード対策として0.3μm粒子にて99.97%以上の集塵効果を有するHEPAフィルターを装備しています。
    仕様●セット内容:HEPAフィルター、PEジョイント、ビニルチューブ1m30cmアズワン品番67-8735-33
  • Aspire(TM)アスピレーター Accuris Instruments

    Aspire(TM)アスピレーター

    Accuris Instruments
    ¥299,800税込¥329,780
    1式
    4日以内出荷
    ラボ用アスピレーター:メンテナンスフリーなポンプ内蔵型アスピレーターでコンパクトながら、充分な安定性があります。 吸引圧力は調節も可能です。 圧力計は見やすい位置に表示され、常時モニタリングできます。 真空ポンプ内蔵です。 コンパクトなデザインです。 圧力調整可能です。 分かりやすい圧力計。 安全で正確な吸引です。
    仕様●最大吸引量:14mL/秒●最大フロー:15L/分●真空範囲:-30~-750mbar●ノイズレベル:59.6db●真空ポンプオイルフリーピストン●サイズ:240×200×340mm●重量:2.2kg●電源:115V、60Hz●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番68-1072-01
  • 金属アスピレーター ニシザワ・ラボラトリー

    金属アスピレーター

    ニシザワ・ラボラトリー
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    20日以内出荷
  • ペン型卓上吸引器(NVP-11/NVP-12)用 NVP-PENシリーズ 日伸理化

    ペン型卓上吸引器(NVP-11/NVP-12)用 NVP-PENシリーズ

    日伸理化
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    10日以内出荷
    ペン型卓上吸引器(NVP-11/NVP-12)用。ペン型ホルダー(指先調整型ピペット)。透明ポリメチルペンテン製(型)L=140mm×Φ10m。ペンは高圧・水蒸気滅菌可
    仕様●適合機種 NVP-11/NVP-12●ペン型フォルダー3本組セット●シリコンチューブ1m●チューブコネクター1個●エアー調整コック1個アズワン品番65-8129-09
  • アスピレーター(水流ポンプ) 1670シリーズ コスモスビード

    アスピレーター(水流ポンプ) 1670シリーズ

    コスモスビード
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    16日以内出荷から18日以内出荷
  • テフロン(R) アスピレーター EYELA(アイラ/東京理化器械)

    テフロン(R) アスピレーター

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    アスピレーター純正パーツ
    コード119130アズワン品番65-0573-52
  • 真空ゲージ付減圧調整弁 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空ゲージ付減圧調整弁

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    7日以内出荷
    ニードルバルブの開閉によって、真空度を調整できます。
    コード212380アズワン品番65-0573-51
  • 真空ゲージ付ノズル EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空ゲージ付ノズル

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷
    手軽に真空度の確認が行なえます。
    コード210550アズワン品番65-0573-48
  • 水槽用冷却コイル EYELA(アイラ/東京理化器械)

    水槽用冷却コイル

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    10日以内出荷から21日以内出荷
  • アスピレーター 交換用ボトル アズワン

    アスピレーター 交換用ボトル

    アズワン
    ¥6,490~税込¥7,139~
    1個
    当日出荷
    材質PP
  • 金属アスピレーター用トラペットのみ TGK(東京硝子器械)

    金属アスピレーター用トラペットのみ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    3日以内出荷
    低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。 吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(内径9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。 トラペット:アスピレーターとセットで使用しますと、逆流を防止できます。
    適合樹脂製ほか材質樹脂製ほか
  • 赤ゴム管 アスピレーター用 TGK(東京硝子器械)

    赤ゴム管 アスピレーター用

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    10日以内出荷
    用途アスピレーター用材質天然ゴム製内径(Φmm)6外径(Φmm)12
  • アスピレーター用トラペット 三商

    アスピレーター用トラペット

    三商
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    アスピレーターを使用する際、トラペットをつかうことで逆流を防止することができます。
  • PTFEバキュームシール サンプラテック

    PTFEバキュームシール

    サンプラテック
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れたオールフッ素樹脂PTFE製で減圧試験に適した製品です。
    適合外径(Φmm)(攪拌棒)8材質(Oリング)バイトン
  • アスピレーター用 オプション ウェルチ(ガードナー・デンバー)

    アスピレーター用 オプション

    ウェルチ(ガードナー・デンバー)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    21日以内出荷から93日以内出荷
  • アスピレーター用 オプション アズワン

    アスピレーター用 オプション

    アズワン
    ¥46,200税込¥50,820
    1個
    翌々日出荷

『アスピレーター』には他にこんなカテゴリがあります

アスピレーター用部品