絞り込み
冷却能力(W)
- 160
- 170(2)
- 180(3)
- 190(2)
- 230(2)
- 280(2)
- 310(2)
- 450(3)
- 520(2)
- 780(2)
- 1000(1)
- 1070(1)
- 1200(2)
- 1240(2)
- 1300(2)
- 1400(4)
- 2200(2)
- 10400(1)
- 12200(1)
- 48000(2)
- 冷却能力(W)をもっと見る
ブランド
- ソリッドステート(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ペルチェ式小型チラー
ソリッドステート¥989,800税込¥1,088,7801台46日以内出荷ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!仕様循環液:Koolance (27%プロピレングリコール / 水 mix) 又はエチレングリコール / 水 mix●騒音値:<63 dBA at 1 m質量(kg)3.5規格CE、TUV listed CSA/UL 61010-1電源100-240 VA 50/60 Hz 2.8 A max冷却方式空冷方式通信方式キーボード、RS232Cインターフェイスポンプ500 mL / min at 0.05 MPa マグネットギアポンプ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×190×180環境温度範囲(℃)10~40材質(接液部)アルミニウム、ポリマー 又は 銅、ポリマー接続口1/8″ female CPC with Shut-off-valveタンク容量75 mL with レベルセンサーRoHS指令(10物質対応)対応警報種類温度・液面安定性(温度)<±0.1℃
ペルチェ式小型チラー
ソリッドステート¥1,109,999税込¥1,220,9991台41日以内出荷手のひらサイズの超コンパクト・チラーです。最も電気を消費する条件でも消費電力は200W以下で、省エネ性能に優れています。用途CCDカメラ、半導体レーザーの冷却。小型実験装置の冷却。冷却能力(W)160トラスコ品番125-6494質量(kg)3.5電源(V)単相100~230コード長さ(m)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×190×180最大揚程(m)(50/60Hz)14最大流量(L/min)(50/60Hz)0.5温度調節精度±0.1温度調節範囲(℃)2~45最大圧力(bar)1.7環境温度範囲(℃)2~45冷却能力(℃)20
『冷却水/温水循環装置(チラー等)』には他にこんなカテゴリがあります
- 循環装置(チラー)
- 冷却水/温水循環装置(チラー等)用部品