絞り込み
冷却能力(W)
- 520(1)
- 1300(1)
- 2200(2)
- 5300(1)
- 10400(1)
- 48000(2)
- 74400(1)
- 96000(1)
ブランド
- オリオン機械
- アズワン(14)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(10)
- ソリッドステート(6)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- ニクニ(2)
- オリオン(ORION)(1)
- 三商(1)
- フェローテック(1)
- 日本エルシー(1)

小型水槽付チラー ミドルグレートモデル RKS-JMシリーズ 水冷式
オリオン機械¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷高精度温度制御、インバーター駆動高圧ポンプ、高温環境に対応したコンパクトチラーです。 用途に合わせたアプリケーション機能を多数用意してます。用途濃縮装置、分析機、X線検査装置等、多種多様な機器への冷却水供給に。トラスコ品番195-3483幅(mm)375質量(kg)44高さ(mm)615奥行(mm)500電源(V)単相200~230消費電力(W)600/600電源単相200~230内容量(L)17最大揚程(m)(50/60Hz)30最大流量(L/min)(50/60Hz)28/28温度調節範囲(℃)5~40冷却能力(W)1300/1500(50/60Hz)
水槽内蔵小型チラー 空冷式 2.7kw RKシリーズ
オリオン機械¥389,800税込¥428,7801個3日以内出荷から4日以内出荷コンパクトで低価格。水槽が17Lで、水補給作業回数を軽減。液温の変化に強い設計。電子膨張弁容量制御。用途にあわせたアプリケーションを用意。清音で56db。
小型水槽付チラーRKS-J
オリオン機械¥379,800税込¥417,7801台8日以内出荷冷凍機のON・OFF制御により±2℃の温度制御が可能です。小さなボディでクラスNO.1のパフォーマンスです。高圧ポンプを標準搭載しています。用途濃縮装置、分析機、X線検査装置等、多種多様な機器への冷却水供給に。仕様【法定冷凍トン】0.28/0.33(50/60Hz)トラスコ品番704-8171幅(mm)385高さ(mm)615使用温度範囲(℃)10~40奥行(mm)500電源(V)三相200・220±10%(50/60・60)消費電力(W)900/1100・1100(50/60Hz)キャスターあり温度調節範囲(℃)15~35(液温)冷却能力(W)2200/2500(50/60Hz)冷却能力(kW)2.2/2.5(50/60Hz)消費電力(kW)(50/60Hz)0.9/1.1
小型水槽付チラー ハイスペックモデル ”RKEシリーズ” 水冷式
オリオン機械¥1,198,000税込¥1,317,8001台22日以内出荷30%以上の省エネと圧縮機回転制御方式で温度制御制度±0.1℃の高精度を両立しました。液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応します。用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。トラスコ品番202-1725幅(mm)530高さ(mm)1080タイプ水冷式使用温度範囲(℃)2~43奥行(mm)970電源(V)三相200消費電力(W)3500/3700内容量(L)20最大流量(L/min)(50/60Hz)50/65温度調節範囲(℃)5~35冷却能力(W)(50/60Hz)10400循環水量(L/min)【使用最低】(50/60Hz) 28 / 43
大型水槽付DCインバータチラー ”RKE-Bシリーズ” 空冷式
オリオン機械¥5,298,000~税込¥5,827,800~1台22日以内出荷業界トップクラスの省エネ性能を実現しています。冷凍機・ファン・ポンプもインバーター制御です。周囲温度範囲、液温度範囲のワイド化を実現しています。用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。電源(V)三相200温度調節範囲(℃)3~35
大型水槽付DCインバータチラー ”RKE-Bシリーズ” 水冷式
オリオン機械¥5,298,000税込¥5,827,8001台22日以内出荷業界トップクラスの省エネ性能を実現しています。冷凍機・ファン・ポンプもインバーター制御です。周囲温度範囲、液温度範囲のワイド化を実現しています。用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。トラスコ品番572-4447幅(mm)1610高さ(mm)1800奥行(mm)854電源(V)三相200消費電力(W)15300最大流量(L/min)(50/60Hz)230温度調節範囲(℃)3~35冷却能力(W)48000
モジュールコントローラー
オリオン機械1台欠品中複数のモジュールを集中管理します。(最大8台)仕様●外観塗装色:グレー1(マンセルNo.N8.0)●外形寸法(高さ×奥行×幅):404×182×460mm●製品質量:13kg●使用周囲温度範囲:-20~45℃(結露なきこと)●【電気特性】●電源●▼Phase:1●▼Hz:50/60●▼V:定格/100~220●▼%:許容/±10●電流●▼A:0.8以下●【機能】●一括操作対象機能●▼運転/停止操作●▼起動/停止時刻設定●▼液温設定●▼パラメータ設定●▼圧送ポンプ制御●▼台数制御(ローテーション機能)●▼バックアップ機能(優先順位設定)●表示機能●▼運転状態、運転データ ※ロギング機能はありません。●▼積算時間●▼警報一覧・警報履歴●▼合流液温(別売品使用時)※合流液温および流量計はモニタのみです。制御には使用しません。●▼流量計測定値(流量計は現地手配)※合流液温および流量計はモニタのみです。制御には使用しません。●【通信】●▼規格:基板-TPL1 間/EIA 規格RS-485A、基板-FCMC55A(-P)本体間/EIA 規格RS-485A、グループコントローラ間/EIA 規格RS-485A●▼FCMC55A(-P)最大接続台数:8台●安全装置:ヒューズアズワン品番65-3437-90
小型水槽付チラー ミドルグレートモデル RKS-GMシリーズ (水冷式)
オリオン機械¥439,800~税込¥483,780~1台3日以内出荷電子膨張弁容量制御で温度制御精度±0.1℃を実現したミドルグレードのチラーです。 高楊程(30m以上※750Gのみ50Hzで20m)ポンプを標準装備しています。用途濃縮装置、分析機、X線検査装置等、多種多様な機器への冷却水供給に。幅(mm)375電源(V)三相200温度範囲(℃)5~40内容量(L)10温度調節範囲(℃)5~40
エチレングリコール水溶液用冷却器キャリクール
オリオン機械¥419,800税込¥461,7801台3日以内出荷-20℃~+40℃の広範囲で温度制御が可能です。 高精度に液温制御が可能なポンプ・ヒーター内蔵の循環型チラーです。用途エチレングリコール水溶液の冷却用に。仕様冷却器材質:シェル=PBT、コイル=SUS304 冷却能力(W)(50/60Hz):500/520トラスコ品番195-3541幅(mm)454材質/仕上シェル:PBT、コイル:SUS304質量(kg)37高さ(mm)427奥行(mm)375電源(V)単相100最大流量(L/min)(50/60Hz)16/18.5温度調節範囲(℃)-20~+40冷媒R404A冷却能力(W)500/520(50/60Hz)
エチレングリコール水溶液用冷却器キャリクール用温度コントローラー
オリオン機械¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷冷却器の温度制御を行う場合に使用します。トラスコ品番195-3531幅(mm)145高さ(mm)95質量(g)920奥行(mm)104電源(V)単相100
精密空調機器 PAP温湿度制御タイプ(空冷式)
オリオン機械¥3,498,000~税込¥3,847,800~1台3日以内出荷省エネ、高精度を徹底追及したタイプの精密空調機です。 DCインバーター制御による最適な容量制御ができます。 ワイドレンジと温湿度の高精度制御を実現します。 ヒートポンプバランス制御で最大80%の省エネ(特許)が実現します。用途限られた局所空間を高精度な空調システムに。電源(V)三相200
精密空調機器 PAPmini小型シリーズ(空冷式)
オリオン機械¥658,800~税込¥724,680~1台3日以内出荷から50日以内出荷ヒートポンプバランス制御で最大80%の省エネ(特許)が実現します。 小型クラスでは最高レベル、温度制御±0.1℃を達成しています。 必要な時に必要な空間を温度制御し、クリーン化も図れます。 従来のヒーターPID制御のように電気ヒーターは使用せず、消費電力を最大80%の大幅削減しました。 排熱が極端に小さく、室内でも空調機への負担が少ない仕様です。 必要な時に必要な空間を温度制御し、クリーン化を図る精密空調機です。用途限られた局所空間を高精度な空調システムに。
『冷却水/温水循環装置(チラー等)』には他にこんなカテゴリがあります
- 循環装置(チラー)
- 冷却水/温水循環装置(チラー等)用部品