絞り込み
冷却能力(W)
  • 230(1)
  • 280(2)
  • 290.7(1)
  • 300(1)
  • 310(1)
  • 320(1)
  • 384(1)
  • 533(1)
  • 550(1)
  • 815(1)
  • 1000(1)
  • 1400(1)
  • 1500(1)
  • 3000(1)
ブランド
  • アズワン
  • オリオン機械(12)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(10)
  • ソリッドステート(6)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • ニクニ(2)
  • オリオン(ORION)(1)
  • 三商(1)
  • フェローテック(1)
  • 日本エルシー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷却水循環装置 アズワン

    冷却水循環装置

    アズワン(1件のレビュー)
    207,000税込227,700
    1台
    当日出荷
    オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
    温度調節精度±2.0℃循環方式密閉系向循環使用液市水・純水・エチレングリコール等ノズル外径(Φmm)(循環)11電源(AC V)100(50/60Hz)タイマー1分~99時間(1分単位)機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー外部入力外部温度センサー入力端子外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)適合チューブ内径(Φmm)9
  • 冷却水循環装置 開放系・密閉系 アズワン

    冷却水循環装置 開放系・密閉系

    アズワン
    424,000税込466,400
    1個
    当日出荷
    開放系・密閉系両方の循環が可能な卓上型低温循環恒温装置です。小型インバーターコンプレッサー搭載により高出力でありながら省エネです。内部循環液の残量が見える窓付きです。
    用途開放系循環・密閉系循環仕様冷却加熱方式:インバーターコンプレッサー270W、冷却能力(w):400(at24℃) 、ヒーター容量:500W、循環ノズル(mm):ノズル外径Φ10.6質量(kg)約22電源AC100V 50/60Hz 8.5A型番LTCi-400A安全装置漏電/過電流ブレーカー、流量センサー、空焚き防止、フロートセンサー、コンプレッサー加熱防止装置、コンプレッサー保護回路温度調節範囲(℃)-15~65外寸法(mm)200×431×436冷媒R134aアズワン品番2-4922-11温度調節精度(℃)±0.1~±0.5
  • 卓上型低温恒温水槽 アズワン

    卓上型低温恒温水槽

    アズワン
    397,000税込436,700
    1個
    当日出荷
    内蔵ポンプにより外部密閉系装置への循環ができます。 小型インバーターコンプレッサー搭載により、高出力でありながら省エネを実現しました。
    冷却能力(W)550(at水温24℃)仕様密閉系循環恒温槽付属品ホース1m(内径Φ9mm)×2本質量(kg)約25電源AC100V(50/60Hz)/最大8A温度範囲(℃)-20~80外寸(mm)200×430×440(突起部除く)安全装置フロート式空焚き防止・漏電ブレーカー電源コード(m)1.8(3Pプラグ)精度(℃)±0.05~±0.1適合チューブ内径(Φmm)9ノズル外径(Φmm)11ヒーター容量(W)500冷媒R134aアズワン品番1-230-21冷却加熱装置インバーターコンプレッサー270W揚水量(L/min)/全揚程(m)4/3.5水槽寸法(mm)約150×115×150
  • 卓上型小型低温恒温水槽 アズワン

    卓上型小型低温恒温水槽

    アズワン
    374,000税込411,400
    1個
    当日出荷
    仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:600W(SUSスパイラルシーズヒーター)、ポンプ能力(m):最大流量/3L/in・揚程約1.2、循環ノズル口径(mm):外径Φ12、循環容量(m):3L/in・揚程1.5、L型ホース口(mm):外径/Φ12、 内径/Φ7、温度精度(℃):±0.1~0.5質量(kg)約18電源AC100V 50/60Hz 8A温度範囲(℃)-10~+60型番CB-Jr.A安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・水位センサー・フロート式空炊き防止電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き)冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー(150W)(冷媒R134a)温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式サイズ(mm)172×385(ドレイン含む/430)×418アズワン品番1-5145-11冷却能力50Hz/255.8W(220kcal/h)(at+20℃)、 60Hz/290.7W(250kcal/h)(at+20℃)
  • 冷却水循環装置 LTCシリーズ アズワン

    冷却水循環装置 LTCシリーズ

    アズワン
    265,000税込291,500
    1個
    翌々日出荷
    地球にやさしい低GWP冷媒R32を採用しています。(GWP:675)。耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
    仕様●外部循環能力(50/60Hz):最大流量/20/20L/min、最大揚程/9.5/12.9m(ポンプ単体使用時)●使用液体種類:清水・純水・エチレングリコール等寸法(mm)357×407×800質量(kg)約43電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)-10~+30外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径9)入力/出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)温度調節精度±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時)冷媒R32アズワン品番4-4565-02循環方式密閉系向循環液槽Φ280×H280mm 約16L冷却能力815W(at10℃)自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラータイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
  • 低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズ アズワン

    低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズ

    アズワン
    273,000税込300,300
    1個
    翌々日出荷
    高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水※1に対応します。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。LTB-αシリーズ(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示にはPV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。
    材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)-30~+80外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径8)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)温度センサー測温低抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御入力/出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力系(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)加熱ヒーター1kW冷媒R448A循環方式密閉系温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります)タイマー機能1分~48時間(1分単位)
  • ノンフロン冷却水循環装置 アズワン

    ノンフロン冷却水循環装置

    アズワン
    237,000税込260,700
    1個
    翌々日出荷
    オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製のため耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
    仕様●外部循環能力(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(ポンプ単体使用時)●使用液種類:清水・純水・エチレングリコール等寸法(mm)218×430×563質量(kg)約27電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)-10~+30外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径9)入力/出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)温度調節精度±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時)冷媒R1234yfアズワン品番4-6512-01冷却能力(W)(at10):50Hz/320循環方式密閉系向循環液槽Φ160×H160mm 約3L自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラータイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
  • ラボ用小型ノンフロンチラー ペルチェ方式 アズワン

    ラボ用小型ノンフロンチラー ペルチェ方式

    アズワン
    1,280,999税込1,409,099
    1個
    60日以内出荷
    コンプレッサー型チラーに比べて消費電力を約80%削減可能です。 ペルチェ素子で冷却・昇温しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数0で地球環境保護に貢献します。 外部密閉循環時、最大揚程9.5m、最大流量1.85L/分の強力な循環ポンプを搭載しています。 ワンタッチ・カップリングのため、ホースの接続が容易です。
    寸法(mm)215×310×312質量(kg)13容量(L)0.2(膨張タンク)電源(V)AC100~240(50/60Hz)4.5A温度範囲(℃)4~70最大流量(L/min)(吐出ポンプ)1.85温度精度±0.2℃(15℃時)インターフェースRS232、USB-mini-Bヒーター容量(W)100(70℃時)~700(4℃時)最大圧力(MPa)(吐出ポンプ)0.0950(揚程 9.5m)アズワン品番4-3929-01冷却能力(W)280/20℃時、100/10℃時、30/4℃時充填量(L)0.1(熱媒体最低)
  • ラボ用小型ノンフロンチラー minichiller280/300 OLE 50/60Hz アズワン

    ラボ用小型ノンフロンチラー minichiller280/300 OLE 50/60Hz

    アズワン
    1,038,999税込1,142,899
    1個
    52日以内出荷から62日以内出荷
    ノン・フロンで自然冷媒モデルを採用しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数3で地球環境保護に貢献します。 ヒーターの自動出力制御と冷凍機のON/OFF自動制御を組み合わせ、消費電力を削減します。 フロン排出抑制法非該当で管理が容易です。 外部密閉循環時最大揚程4.2m、最大流量14L/分の強力な循環ポンプを搭載しています。 別売のレベルコントローラーと合わせて外部開放循環も可能です。
    仕様(冷媒種・充填量)R290自然冷媒・41g寸法(mm)255×360×380質量(kg)23最大流量(L/min)(吐出ポンプ)14、(吸引ポンプ)10.5インターフェースRS232最大圧力(bar)(吐出ポンプ)250m、(吸引ポンプ)170配管接続口径M16×1.0オス+内径Φ12mmホース用タケノコノズル充填量(L)1.4(熱媒体最低)
  • 低温恒温水槽 -30~+80 出荷前点検証明書付き アズワン

    低温恒温水槽 -30~+80 出荷前点検証明書付き

    アズワン
    314,000税込345,400
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水※1に対応します。冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
  • 低温循環水槽 LTC-S1400L アズワン

    低温循環水槽 LTC-S1400L

    アズワン(1件のレビュー)
    476,000税込523,600
    1台
    10日以内出荷
    低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。高さ478mmで実験台の下に納まるコンパクトタイプです。
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×428×478付属品L型ノズル・ストレートノズル(Φ10.5×各2個、Φ7.5×各2個)、コンセントアダプター×1個寸法(mm)(水槽)289×185×210質量(kg)約39電流(A)12/13電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式(冷凍機)ON/OFF制御最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13.5(流量0L/min時)最大流量(L/min)(50/60Hz)14/17(無負荷時)水槽容量(L)約10冷凍機空冷式縦型密閉型675W温度調節範囲(℃)-20~+20保証期間3年ノズル外径(Φmm)10.5/7.5(交換式)外寸法(mm)448×428×478使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液冷媒R407Cアズワン品番1-1585-03冷却能力(W)1400(20℃)循環方式(外部)密閉系向循環方式材質(水槽)SUS304安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、高圧圧力スイッチ、循環ポンプサーマルプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、ファンモーターサーマルプロテクター、過昇温警報、センサー異常警報、高圧圧力警報
  • 低温循環水槽 LTC-S300C アズワン

    低温循環水槽 LTC-S300C

    アズワン
    249,000税込273,900
    1台
    当日出荷
    低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。卓上タイプの小型低温循環水槽です。最大揚程4.3m、最大流量9.2l/minの循環ポンプを内蔵しています。ロータリーエバポレーターやソックスレー脂肪抽出器、蒸留・反応装置などに安定した冷却水を供給します。
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×395×480付属品循環用ホース(内径Φ9mm×2m)1本、ホースバンド×2個、コンセントアダプター×1個、異径コネクター×2個、L型コネクター×2個寸法(mm)(水槽)Φ210×210質量(kg)約25電流(A)3.2/3.5電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式(冷凍機)ON/OFF制御最大揚程(m)(50/60Hz)4.3/5.8(流量0L/min時)最大流量(L/min)(50/60Hz)9.2/10.2(無負荷時)水槽容量(L)約5冷凍機空冷式密閉型100W温度調節範囲(℃)-5~+20保証期間3年ノズル外径(Φmm)10外寸法(mm)295×395×480使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液冷媒R134aアズワン品番1-1585-01冷却能力(W)310(20℃)循環方式(外部)密閉系向循環方式材質(水槽)SUS304安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、循環ポンプインピーダンスプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、過昇温警報、センサー異常警報
  • 恒温水循環装置 アズワン

    恒温水循環装置

    アズワン
    318,000税込349,800
    1個
    当日出荷
    高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。 バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。 純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。 外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。 停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
    温度調節範囲(℃)10~30
  • 温水循環装置 アズワン

    温水循環装置

    アズワン
    287,000税込315,700
    1台
    10日以内出荷

冷却水/温水循環装置(チラー等)』には他にこんなカテゴリがあります

循環装置(チラー)