デジタルホットプレート 6797モデル CH PCシリーズ
マイクロプロセッサーによる閉ループ温度制御により加熱動作精度は±2℃です。
- 材質
- 本体/アルミダイキャスト、天板/セラミック(PYROCERAM(R))
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 耐荷重(kg)
- 約11
- 最高温度(℃)
- 約440
- 温度設定範囲(℃)
- 室温+5~最高温度(5℃刻み単位)
- 内容量
- 1台
注意
※温度コントローラ(6795PR)を使用した場合、使用温度範囲の上限が+200℃までとなります。※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
カテゴリ













![ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14 サーマルライト ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14 サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05808578-261007-02.jpg)


