絞り込み
容量(L)
- 4(2)
ヒーター容量(W)
- 480
- 150(2)
- 200(1)
- 250(2)
- 300(1)
- 350(1)
- 375(1)
- 400(3)
- 450(1)
- 500(1)
- 600(4)
- 650(2)
- 750(1)
- 800(2)
- 1000(1)
- 1200(1)
- 1270(1)
ブランド
- 三商(1)
- 家田貿易(1)

4Lウォーターバス
三商¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷縦型・コンパクトで温度上昇の早いウォーターバス。空焚防止機能付。ヒーター(W)480容量(L)4質量(kg)6.5電源AC100V 50/60Hz 500W温度範囲(℃)(室温+10)~100(オプション蓋使用)温度精度±0.2℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×370×250内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×238×146昇温時間80分以下(室温→95℃)
ウォーターバス
家田貿易¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷縦型・コンパクト設計で、温度上昇の早いウォーターバスです。 別売のPP製フタにより、温度の安定性をさらに高められます。ヒーター容量(W)480容量(L)4仕様温度調節単位:0.1℃寸法(mm)200×370×250質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)室温+10~100電源AC100V・50/60Hz・500W内寸法(mm)135×238×146温度精度±0.2℃温度調整方法マイクロプロセッサによるPID制御加温能力80分以下(20→95℃時)
『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります
- ウォーターバス
- アルミブロック
- ドライ/クール/ウォーターバス用部品