曜日別特売

ポータブル型 デジタル pH&ORP計

ポータブル型 デジタル pH&ORP計 - 竹村電機製作所ポータブル型 デジタル pH&ORP計 - 竹村電機製作所

マルチパラメーター測定、pH、mV、温度の測定が可能。pH用センサー付属。オートオフ。プッシュボタン式多点校正、防滴キーパッド。

付属品
キャリングケース、センサー、校正用標準液付属、土壌測定用容器
測定範囲
pH:0.00から14.00pH mV:-1000~1000mV
寸法
157×85×42mm ;255g
精度
pH:±0.01pH mV:±1mV
分解能
pH:0.01pH mV:1mV
対応
自動温度補償:有り
内容量
1台
注意
※ORPの測定にはORP電極(別売)が必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77484587PH 6+
¥83,000
¥82,980
¥91,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする