絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(5)
- 40~50未満(2)
- 60~70未満(4)
- 80~90未満(4)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(9)
- 160~180未満(12)
- 180~200未満(8)
- 200~220未満(16)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(3)
- 260~280未満(3)
- 280~300未満(4)
- 300~350未満(8)
- 350~400未満(8)
- 450~500未満(2)
- 1000~1200未満(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(13)
- 三商(11)
- Vikan(ヴァイカン)(9)
- コクゴ(5)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- オオモリ(3)
- サンダイヤ(3)
- テラオカ(ANEX)(2)
- アズワン(1)
- 神子島製作所(桃印)(1)
- VITLAB(1)
- ケニス(1)
- Cowie Technology(1)
- ヤマオカ(1)
- レオナ(1)
「材質」から絞り込む

ディスポスコップ γ線滅菌済
三商¥2,298税込¥2,5281セット(3個)4日以内出荷γ線滅菌済。個包装になっているので、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい3個パックです。材質PP寸法(長さL×幅W)(mm)169×60
カバー付サンプルスクープ
レオナ¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷から8日以内出荷広口容器からサンプルを取り出す際に便利なスクープです。 サンプルへの汚染をおさえ、保護ができるカバー付です。 耐衝撃性ポリスチレン製で、一体成型、γ線滅菌済みです。材質ポリスチレン滅菌γ線滅菌済
サニタリースコップ (電解)
オオモリ¥37,980~税込¥41,778~1個10日以内出荷から31日以内出荷洗浄しやすいスコップです。衛生管理が楽になります。電解研磨仕上です。用途製薬、化粧品工場で使用されています。材質SUS316L
18-8(SUS304) ステンレススコップ
神子島製作所(桃印)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
PTFEスコップ #041.001
Cowie Technology¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷優れた耐薬品性と化学的不活性、コンタミの懸念はありません。本体寸法(mm)Φ20×30×80全長(mm)140材質PTFE
グランカラースクープ
TGK(東京硝子器械)¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷スポット・レザー・アルゴン溶接のミックスで本体と柄を完全溶接。柄は一体成形。洗いやすく、汚れが残らず衛生的です。 GRAND COLORは、ステンレスの酸化発色「サステインカラー」です。 塗装や染色をすることなくステンレスに、色がついているように見える技術です。 ステンレスの特性をそのままに発色させていますので、安心・安全です。 着色成分無添加の為、異物混入対策やHACCP、クロスコンタミ対応に最適です。質量(g)324容量(mL)並行時:約720:MAX時:約1020材質18-8ステンレス全長(mm)315高さ(mm)70寸法(幅W×柄別×全長)(mm)133×210×315
スコップ 丸型ハンドル
TGK(東京硝子器械)¥6,290~税込¥6,919~1個10日以内出荷粉が入り込まないハンドル形状です。 掃除が簡単でとても衛生的です。タイプ丸型ハンドル材質18-8ステンレスパイプ径(Φmm)25
万能スコップ 大
TGK(東京硝子器械)¥2,380税込¥2,6181個3日以内出荷小さいサイズ(HF-604)は入れやすいように口先を細くしてあります。タイプ一体成形タイプ全長(mm)350幅(mm)150色スモークブラック材質ポリカーボネイト樹脂サイズ大容量(mL)1500
サニタリースコップ 楕円タイプ
オオモリ¥33,980~税込¥37,378~1個21日以内出荷楕円タイプで一度に大容量の粉体をすくえます。洗浄しやすいサニタリーモデルです。用途一度に多くの粉体をすくいたい現場で重宝されています。材質SUS304
『実験研究用さじ(スプーン)』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用薬匙
- 実験研究用計量スプーン
- 実験研究用ひしゃく
- 実験研究用スコップ