絞り込み
ブランド
  • 日陶科学
  • モノタロウ(1)
  • SIBATA(柴田科学)(16)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(14)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • KRK(笠原理化工業)(11)
  • 鈴研(11)
  • アズワン(6)
  • 東亜DKK(6)
  • アサヒ商会(6)
  • タニタ(5)
  • オーヤラックス(4)
  • HACH(4)
  • ショウエイ(4)
  • エスコ(3)
  • タクミナ(3)
  • トーエイライト(3)
  • カスタム(2)
  • 三和製作所(2)
  • TRUSCO(2)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル残留塩素・pH計 NAT-2012CL・pH 日陶科学

    デジタル残留塩素・pH計 NAT-2012CL・pH

    日陶科学
    38,980税込42,878
    1台
    10日以内出荷
    液晶デジタル表示でみやすい。 携帯に便利なコンパクトタイプ。 安全性の高いDPD粉末試薬(残留塩素)及び指示範囲の広いフェノールレッド(pH)を採用。 小型セルを使用しているのでDPD試薬は従来の1/3で経済的。 電源はAC、DC両用です。
    測定範囲残留塩素:0.00~2.00mg/L(ppm)水素イオン濃度(pH):6.0~8.6付属品比色セル(フタ付き)×2本、DPD試薬(粉末)25g×1個、フェノールレッド4mL×1本、ポリピペット5mL×1本、ポリピペット0.2mL×1本、9Vアルカリ乾電池(006P)×1個、ACアダプター×1個、取扱説明書仕様測定対象:水道水、プールの水、給食室、浄化槽、下水等測定項目:遊離残留塩素、水素イオン濃度(pH)測定原理:残留塩素 DPD発色による2波長吸光度、水素イオン濃度(pH) フェノールレッド発色による2波長吸光度測定分解能:残留塩素濃度 0.01mg/L(ppm)、水素イオン濃度(pH) 0.1使用温度範囲:0~40℃使用湿度範囲:0~85%(但し結露なきこと)指示精度:残留塩素 測定値の±(3%+1digt)または±0.05ppmどちらか大きい方 pH:±0.1外形寸法:87×
  • デジタル残留塩素計 チェッカーCL 日陶科学

    デジタル残留塩素計 チェッカーCL

    日陶科学
    取扱い終了
    デジタル液晶表示で見やすい。 携帯に便利なコンパクトタイプ。 試薬は従来の1/3で経済的。 安全性の高いDPD粉末試薬を使用。 電源はAC、DC両用。
    アズワン品番1-4425-01付属品比色セル×2/測定用試薬:DPD試薬(25g)×1/ポリピペット×1/アルカリ乾電池(006P)×1/ACアダプター寸法(mm)87×160×60質量(g)約250電源アルカリ乾電池(006P)1本またはACアダプター(100V 50/60Hz)使用温度範囲0~40℃測定項目遊離残留塩素濃度分解能0.0.1ppm測定対象水道水、プール水、給食室、浄化槽水、下水など使用湿度範囲20~85%(結露しないこと)測定原理DPD発色による吸光光度測定指示精度測定値の±(3%+1digit)または±0.05ppmのどちらか大きい方測定範囲(ppm)0.00~2.00

残留塩素計』には他にこんなカテゴリがあります

残留塩素測定器