絞り込み
測定範囲
- 0~500度(1)
測定方式
- 透過光法(1)
ブランド
- ケニス
- REX[科学研究・開発用品](11)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(9)
- KRK(笠原理化工業)(9)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(5)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- セムコーポレーション(3)
- アズワン(2)
- OPTEX(オプテックス)(1)
- コクゴ(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- A-Gas Japan(1)
「測定範囲」から絞り込む
0~500度(1)

濁度計
ケニス¥199,800税込¥219,7801個(1個)10日以内出荷検出部を直接水に浸けるだけで測定できます。外光の影響を受けにくい構造になっており天候や昼夜を問わず安定した測定結果を得る事ができます。付属品専用ケース測定範囲0.0~500度(ホルマジン度)質量(g)約600電源(V)9アルカリ電池(確認用)×1(付属)保護構造IP67 センサ部:水深2m以内(IP68)測定方式透過光方式(近赤外吸光光度法)表示分解能0.1度(0.0~99.9度) 1度(100~500度)精度(℃)±5%F.S.(水温:20大きさ44×160×42mm センサ部:30Φ×116mm ケーブル長:5m