11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ウッドステインプロテクター オスモカラーウッドステインプロテクターオスモカラー(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1缶(10L)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
オスモカラー 外装用クリアープラス オスモカラーオスモカラー 外装用クリアープラスオスモカラー(1件のレビュー)
71,980税込79,178
1缶(10L)
当日出荷から5日以内出荷
今までできなかった耐候性のある外装用クリアー(透明)仕上げが可能になりました。 国土交通省建築/木造工事標準仕様書適合の耐久性。 屋外用クリアー(透明)仕上げ(日焼防止木地仕上げ)。 木部に防カビ、防腐、防藻性能を付与できます 経年した着色塗装の上塗りとして使用すると、塗装の耐久性を大幅に向上させます。 クリアー単独で仕上げ塗装として使った場合、無塗装の状態に比べ灰色化の速度を12分の1に遅らせる働きがあります。 塗り替え時は面倒なサンディングをする必要がなく、そのまま1回上塗りするだけです。
用途屋外木部クリアー仕上げ塗料としてご使用いただけます/外壁、ガーデン家具、木窓、外部建具、木製フェンス、木製遊具、既設塗装の上塗り、など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
オスモカラー カントリーカラープラス オスモカラーオスモカラー カントリーカラープラスオスモカラー(1件のレビュー)
91,980税込101,178
1缶(10L)
4日以内出荷から5日以内出荷
規格国土交通省建築/木造工事標準仕様書M-304(SOP塗り)適合品仕上塗りつぶし塗布方法新設の場合、刷毛、またはコテバケ/古材の場合、ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗回数新設の場合、2回/古材の場合、1回
オスモカラー WRウォーターレペレント(外装用・下塗り剤) オスモカラーオスモカラー WRウォーターレペレント(外装用・下塗り剤)オスモカラー
66,980税込73,678
1缶(10L)
4日以内出荷から5日以内出荷
オスモカラー外装用塗料の下塗り剤として使用します。 木材に高い撥水性と防虫、防腐、防カビ効果を付与、木のアバレも軽減します。 透明の下塗り剤です。
用途木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具などあらゆる外装木部透明主な用途木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具などあらゆる外装木部塗布方法腰の固い刷毛、オスモブラシ、コテバケ危険等級乾燥時間(時間)12/20℃使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水性、防虫、防腐、防カビ危険物の性状非水溶性塗回数1回(上塗り必要)塗り面積(1回塗り)(m2/L)6~8/1
耐候性木材保護塗料 ウッドエイドカラーA 日本マテリエイド耐候性木材保護塗料 ウッドエイドカラーA日本マテリエイド
73,980税込81,378
1缶(16kg)
5日以内出荷
シリコーンゴムとアクリルのハイブリッドタイプ。従来の硬い被膜のアクリルシリコーン塗料と異なり、シリコーンゴムの弾性被膜が木材の膨張と収縮を緩和することから、優れた色持ちと耐候性、撥水性、通気性をより長く発揮。さらに防カビ・防虫・防腐性能もプラスした新しいタイプの画期的な水性着色塗料です。水性なので、油性に比べて取り扱いしやすく、安全に木質外壁やエクステリアを着色できます。
用途ログハウス、ウッドデッキ、バルコニー、ベンチ、雨戸、羽目板、板壁などの未塗装木部。ラティス、トレリス、プランターなど未塗装のガーデン用木製品。 ※絶えず水がかかったり水に浸かるところやいつも湿っているところ、 また頻繁に歩行する床面には適しません。塗布方法ハケ希釈危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料(26.62MB)塗装間隔2時間
溶脱防止剤 WA-F 日本マテリエイド溶脱防止剤 WA-F日本マテリエイド
54,980税込60,478
1缶(16kg)
5日以内出荷
ホウ素化合物DOTの溶脱防止剤です。DOTの一部と反応して水に不溶な化合物を木材表面近くに薄く作ることにより、溶脱防止効果を付与します。
用途ホウ素化合物DOT溶脱防止クリア危険物の類別非危険物
アリゾール乳剤 大日本木材防腐アリゾール乳剤大日本木材防腐
58,980税込64,878
1缶(16L×1缶)ほか
5日以内出荷
速効性や忌避性に優れた土壌用防蟻剤です。
危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
シェーナスティン 大日本木材防腐シェーナスティン大日本木材防腐
58,980税込64,878
1セット(4L×4缶)
5日以内出荷
防虫・防腐・防カビ効果に加えて耐候性に優れ、木材の美しさを最大限に生かします。浸透タイプの屋外用木材保護塗料です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL油性 or 水性油性塗布量1m2あたり:150~200(mL危険物の性状非水溶性
リグノケアEフロアブル フマキラーリグノケアEフロアブルフマキラー
53,980税込59,378
1本(1kg)
4日以内出荷
水ベースの床下防腐・防カビ剤・非危険物・水に有効成分の微粒子が浮遊3つの成分による広い抗菌スペクトラム臭いがほとんどない高い安全性
標準使用量1m2あたり200~250ml有効成分カルベンダジム:12.5%以上(PRTR2種95)ベンズアミド系抗菌剤:10.0%以上アゾール系抗菌剤:5.0%以上対象木 材危険物の類別非危険物使用濃度100倍希釈(防カビの場合には150倍希釈)処理方法塗布または噴霧
ナチュラルエイジング キャピタルペイントナチュラルエイジングキャピタルペイント
54,980税込60,478
1缶
3日以内出荷から4日以内出荷
木材保護用クリヤー塗料
用途半屋外・・・当初の白木感を長期間維持します。マンション・オフィスビル等の軒天・ルーバー、軒下の造作家具等屋外 ・・・緩やかにグレイに変化していきます。 木製フェンス・外壁等主な用途木部効能防水・防カビ・UV カット効果使用場所屋外色調透明危険物の類別非危険物特性防水・防カビ
ランバージュスタンダード ABC商会ランバージュスタンダードABC商会
61,980税込68,178
1缶ほか
15日以内出荷から16日以内出荷
防虫、防腐、防カビ、防蟻性能を持ち、木材の内部から劣化を抑制します。紫外線カット性能を持ち、変色や木痩せを抑制します。吸放出性のある塗膜を作り、撥水性を発揮しながらも木の呼吸を妨げません。浸透した水を速やかに放出させることで、ワレや腐りなどから木材を守ります。下地に浸透して保護膜を作るため、木材本来の質感を妨げません。
用途木材の保護、着色。主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性

ニス/ツヤだし/ステイン』には他にこんなカテゴリがあります

防虫防腐剤特集
おすすめ人気ランキング
防腐/防虫