絞り込み
ブランド
  • ターナー色彩
  • TAMIYA(タミヤ)(292)
  • ペベオ(44)
  • ニッペホームプロダクツ(27)
  • ナガシマ(13)
  • 斎藤塗料(10)
  • カンペハピオ(6)
  • NBK(6)
  • サンデーペイント(5)
  • EpoChemical(4)
  • アサヒペン(3)
  • 和信ペイント(3)
  • アトムハウスペイント(3)
  • シルエットジャパン(3)
  • エスコ(2)
  • カシュー(2)
  • 3M(1)
  • エクシール(1)
  • マービー(1)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色イエロー系(6)
  • 色オレンジ系(3)
  • 色グリーン系(4)
  • 色グレー系(2)
  • 色ゴールド系(2)
  • 色シルバー系(2)
  • 色ネイビー系(1)
  • 色パープル系(2)
  • 色ピンク系(5)
  • 色ブラウン系(5)
  • 色ブラック系(4)
  • 色ブルー系(5)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(4)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(2)
  • プラスチック(1)
  • 外カベ・塀(1)
  • (1)
  • 木部(2)
  • (2)
  • 鉄部(1)
主成分
  • アクリル(7)
特性
  • ツヤ消し(6)
  • 防水・耐水(1)
ツヤ消し・防水・耐水
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(2)
屋内・屋外
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー系
イエロー系(6)
オレンジ系
オレンジ系(3)
グリーン系
グリーン系(4)
パープル系
パープル系(2)
ピンク系
ピンク系(5)
ブラウン系
ブラウン系(5)
ブラック系
ブラック系(4)
ブルー系
ブルー系(5)
ホワイト系
ホワイト系(2)
レッド系
レッド系(4)
イベントカラー ターナー色彩イベントカラーターナー色彩(5件のレビュー)
469税込516
1缶(170mL)ほか
当日出荷
水で溶かずにそのまま描け、仕上がりは美しいつや消しになり、短期屋外イベントや、共同制作にピッタリの絵の具です。 乾燥後は耐水性になります。学級旗や、イベントパネルに最適です。 紙はもちろん、布、木、石、粘土、スレート、発泡スチロール、ペットボトル、モルタル、アクリルなど幅広い素材に描けます。 有害な重金属を含まない安全な顔料を使用しています。
用途保育園、幼稚園、学校や子供会、PTAなどのイベントに。 立て看板、ポスター、ディスプレイに。 舞台装飾、立体造形に。特性耐水使用方法(1)塗る面の汚れ、油分、ホコリなどをよくとってください。(2)使う前に容器の底までよくかき混ぜて均一にしてください。(3)そのままで塗れますが、塗りにくい場合は、10~20%の水を加えてください。標準塗布面積(1回塗り)0.060~0.080L/m2主な用途布、ポスター、看板、木、屋外、スレート使用場所屋外危険物の類別非危険物
布えのぐ 普通色 ターナー色彩布えのぐ 普通色ターナー色彩(2件のレビュー)
329税込362
1本(20mL)
当日出荷から6日以内出荷
【あざやかにいろどる布専用絵具 布えのぐ】布専用の水性絵具です。アイロンでの熱処理は不要で、乾燥後にゴワツキなく洗濯が可能です。綿や麻、ポリエステル、デニムなど、さまざまな布地に描くことができます。塗り面積は、布の種類によって異なりますが、20mLチューブ一本でおおよそA4サイズ1枚を塗ることができます。
用途洋服、帽子、トートバッグ、クッションなど、布製品に絵を描くときに。成分合成樹脂(アクリル)使用方法絵具に対して10~20%の水で溶き、よく混ぜてください。何色か色を混ぜて使ったり、上から重ね塗りすることも可能です。使用前に生地の汚れやのりを落としてください。乾燥後はゴワツキが少なく水に強いため、洗濯が可能です。塗装およそA4サイズ1枚程度性質水性危険物の類別非危険物特性ツヤ消し乾燥時間約1~2日(完全乾燥)
ミリタリーペイント アーミー ターナー色彩ミリタリーペイント アーミーターナー色彩
899税込989
1本(200mL)
当日出荷から翌々日出荷
【塗るだけで、ミリタリーテイストに。屋内外で使える、ミリタリーなペイント。ターナー ミリタリーペイント アーミー】 塗るだけでミリタリーテイストになる、安心安全な水性ペイントです。 アウトドアテイストのインテリアにもマッチする色をご用意しました。 単色でアウトドア調、複数色で塗るとミリタリーな仕上がりになります。 マットで落ち着いた仕上がりで、黒板機能があり、金属にも塗ることができます(※下処理が必要な場合があります)。 また、チョークは水拭きできれいに消すことができます。
主な用途金属、木部、紙、プラスチック類、モルタル、コンクリート等(一部下塗りが必要)使用場所屋内/屋外成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、防腐・防カビ剤、水、有機溶剤(プロピレングリコール)タイプ合成樹脂塗料(水性)標準塗り面積(塗り回数)(m2)1.0~1.4(2回塗り/200mL)指触乾燥時間(時間)0.5~2乾燥時間1~2日(完全/気温・湿度による)使用方法(1):塗る面のゴミ、油分、汚れ、錆び等を除去してください。(2):必要に応じて、目荒しや下塗りを行ってください。(3):使用前によくかき混ぜてください。(4):刷毛やローラーを使い、希釈せず使用してください。塗りにくい場合は少量の水(5%以内)で薄めてください。(5):重ね塗りする場合は、しっかりと乾燥させてから行ってください。塗装間隔2時間以上危険物の類別非危険物
アイアンペイント 3L ターナー色彩アイアンペイント 3Lターナー色彩
12,980税込14,278
1個
当日出荷
塗るだけで金属のような質感です。
用途DIY、ホビー向けフェイク塗装用。容量(L)3塗布面積(m2/缶)15(2回塗り)塗布面積(m2)15標準重ね塗り回数(回)2危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)2時間塗り重ね可能時間(時間)2時間乾燥時間2時間
布えのぐ 伝統色 ターナー色彩布えのぐ 伝統色ターナー色彩
339税込373
1本(20mL)
翌々日出荷から3日以内出荷
【落ち着いた日本の伝統色を使ったアレンジ。 布えのぐ 伝統色】四季の移ろいや自然の草花など、日本人が古来から親しんできた日本の伝統色。その絶妙な色合いをお楽しみください。専用メディウムを使えば、フリーハンドでもグラデーションが簡単に描けます。綿や麻、ポリエステル、デニムなど、さまざまな布地に描けます。塗り面積は、布の種類によって異なりますが、20mLチューブ一本でおおよそA4サイズ1枚を塗ることができます。
用途洋服、帽子、トートバッグ、クッションなど、布製品に絵を描くときに。特性ツヤ消し成分合成樹脂(アクリル)性質水性塗装およそA4サイズ1枚程度乾燥時間約1~2日(完全乾燥)使用方法絵具に対して10~20%の水で溶き、よく混ぜてください。何色か色を混ぜて使ったり、上から重ね塗りすることも可能です。使用前に生地の汚れやのりを落としてください。乾燥後はゴワツキが少なく水に強いため、洗濯が可能です。危険物の類別非危険物
布えのぐ専用 シルクスクリーンメディウム ターナー色彩布えのぐ専用 シルクスクリーンメディウムターナー色彩
569税込626
1本(100mL)
当日出荷
布えのぐでシルクスルリーン印刷するためのメディウムです。このメディウムを混ぜると絵具がスムーズに布へ移動し、きれいにシルクスクリーン印刷ができます。
用途布えのぐのシルクスルリーン印刷用メディウム。成分合成樹脂(アクリル)使用方法布えのぐとシルクスクリーンメディウムを1:1で、よく混ぜてお使いください。性質水性アズワン品番64-5138-48危険物の類別非危険物特性ツヤ消し
布えのぐ専用 メディウム ターナー色彩布えのぐ専用 メディウムターナー色彩
329税込362
1本(20mL)
3日以内出荷
布えのぐのグラデーション(ぼかし)をするときに混ぜるときれいに仕上がる補助剤です。水の代わりに使用することで、定着力を弱めることなく、色を薄めることができます。
用途布えのぐを水で薄めずにグラデーション(ぼかし)が出来ます。成分合成樹脂(アクリル)使用方法目安として、布えのぐ:2に対して、メディウム:1をよく混ぜてご使用ください。性質水性アズワン品番64-5138-47危険物の類別非危険物特性ツヤ消し
布えのぐ ラメカラー ターナー色彩布えのぐ ラメカラーターナー色彩
329税込362
1本(20mL)
翌々日出荷から3日以内出荷
【ラメでもっと日常をキラキラさせたいっ! 布えのぐ ラメカラー】キラキラ光を反射する、小さなラメ入りの6色。見る角度でキラメキが変化し、違った表情を見せてくれます。また、濃い色の下地の方が、ラメがはっきり見えます。綿や麻、ポリエステル、デニムなど、さまざまな布地に描けます。塗り面積は、布の種類によって異なりますが、20mLチューブ一本でおおよそA4サイズ1枚を塗ることができます。
用途洋服、帽子、トートバッグ、クッションなど、布製品に絵を描くときに。特性ツヤ消し成分合成樹脂(アクリル)性質水性塗装およそA4サイズ1枚程度乾燥時間約1~2日(完全乾燥)使用方法絵具に対して10~20%の水で溶き、よく混ぜてください。何色か色を混ぜて使ったり、上から重ね塗りすることも可能です。使用前に生地の汚れやのりを落としてください。乾燥後はゴワツキが少なく水に強いため、洗濯が可能です。危険物の類別非危険物
布えのぐ 蛍光色 ターナー色彩布えのぐ 蛍光色ターナー色彩
329税込362
1本(20mL)
3日以内出荷
【あざやかにいろどる布専用絵具 布えのぐ 蛍光色】布専用の水性絵具です。アイロンでの熱処理は不要で、乾燥後にゴワツキなく洗濯が可能です。綿や麻、ポリエステル、デニムなど、さまざまな布地に描くことができます。塗り面積は、布の種類によって異なりますが、20mLチューブ一本でおおよそA4サイズ1枚を塗ることができます。
用途洋服、帽子、トートバッグ、クッションなど、布製品に絵を描くときに。成分合成樹脂(アクリル)使用方法絵具に対して10~20%の水で溶き、よく混ぜてください。何色か色を混ぜて使ったり、上から重ね塗りすることも可能です。使用前に生地の汚れやのりを落としてください。乾燥後はゴワツキが少なく水に強いため、洗濯が可能です。塗装およそA4サイズ1枚程度性質水性危険物の類別非危険物特性ツヤ消し乾燥時間約1~2日(完全乾燥)
ネオカラー ターナー色彩ネオカラーターナー色彩
11,980税込13,178
1缶
当日出荷
短期屋外用看板塗料です。舞台映像美術でよく使用されています。
用途短期屋外看板に。トラスコ品番194-8788オペラレッド容量(L)3塗布面積(m2)20標準重ね塗り回数(回)2回危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)2時間塗り重ね可能時間(時間)2時間乾燥時間2時間

ホビー用塗料』には他にこんなカテゴリがあります

工作用